サニスピードプラスは、雑排水専用の大容量ポンプです。
手洗器・キッチン・ユニットバス・ユニットシャワーの排水など、家庭用/商業施設を問わずにご使用できます。
仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属、サニアラーム設置可能
質量(kg)5.8
消費電力(W)100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×189×283
プラグ2極アース付
吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)
適合器具手洗器、シンク、洗濯機、ユニットバス、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
流入口径40mm(4か所)(VP管もしくはVU管使用)
耐用温度(℃)75(5分以上連続流入のない事、HTVP管推奨)
起動水位設置面95(±15)mm 約3L流入時
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
サニコンパクトプロは排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。排水圧送粉砕ポンプが内臓されているのでどこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。また、奥行きはわずか555mmの省スペース。洗浄水量も大で4.6L、小で3.4Lの超節水型トイレです。
仕様最大水平圧送距離:下り勾配1%30m
付属品普通弁座、止水栓、ストレーナー
質量(kg)本体:23、温水弁座:4.2
消費電力(W)110V:550(50Hz)、600(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480
最大揚程(m)3
プラグ差込:2極アース付
吐出口径25A
洗浄水量(L)大:4.6、小:3.4
流入口径30A×1
給水圧力(MPa)0.17以上
1セット
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
サニコンパクトプロは排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。排水圧送粉砕ポンプが内臓されているのでどこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。また、奥行きはわずか555mmの省スペース。洗浄水量も大で4.6L、小で3.4Lの超節水型トイレです。
仕様最大水平圧送距離:下り勾配1%30m
付属品普通弁座、止水栓、ストレーナー
質量(kg)本体:23、温水弁座:4.2
消費電力(W)100V:550(50Hz)、600(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480
最大揚程(m)3
プラグ差込:2極アース付
吐出口径25A
洗浄水量(L)大:4.6、小:3.4
流入口径30A×1
給水圧力(MPa)0.17以上
1セット
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
サニーシャワープラスは、SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。
洗面化粧台の下部キャビネット内の小さなスペースにも設置可能です。また、低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。
仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属
質量(kg)4
消費電力(W)100V 200W(50Hz)/240W(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145
プラグ2極アース付
吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)
適合器具手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
流入口径40mm(2か所)(VP管もしくはVU管)
耐用温度(℃)35
起動水位設置面+60(±10)mm 約1L流入時
1個
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
サニアクセス3は薄型設計・省スペース仕様です。
また万が一の修理・点検時には、吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。
まさに「トイレ増設、超かんたん」が実現できるポンプです。
仕様吐出管・流入管に逆止弁付属
質量(kg)6.4
消費電力100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×169×271
プラグ2極アース付
吐出口径20~25A
適合器具洋風トイレ(壁排水)、ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗器
流入口径汚水75A×1、雑排水40A×3
耐用温度(℃)35
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
大掛かりな工事を行うことなく、トイレを始めとした浴室・キッチン・洗面所などの水まわり設備を住まいのどこにでも設置することができる
仕様●設置推奨器具:シンク、システムバス、ユニットシャワー、手洗器などの複数水まわり●消費電力:単相100V 750W(50Hz)/850W(60Hz)●定格電流値:11.0A/13.0A●差込プラグ:2極アース付●吐出管径:25mm (1カ所)●吐出口下部に逆止弁付属●流入管径:40mm/30mm兼用流入口2カ所●通気管径:40mm(1カ所)※通気管の先は、開放する。●耐用温度:90℃(断続的に上限5分)●本体寸法:幅631×奥行205×高さ348mm●機器重量:10.0kg●内部空間容積:約10.0L●起動水位:設置面 +215(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約135mmになった時点でポンプ起動)●オプション品:サニキュービック2 クラシック専用カーボンフィルター(型番:FILTRECUBICSFA)●※本製品の内部および配管内の排水が凍結するおそれがある場所では、凍結防止措置が必要です。
アズワン品番65-4353-91
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
大掛かりな工事を行うことなく、トイレを始めとした浴室・キッチン・洗面所などの水まわり設備を住まいのどこにでも設置することができる
仕様●設置推奨器具:シンク、システムバス、ユニットシャワー、手洗器などの複数水まわり●消費電力:単相100V 750W(50Hz)850W(60Hz)●最大アンペア数:11.0A/13.0A●差込プラグ:2極アース付●吐出管径:40mm(1カ所)●吐出口下部に逆止弁 ×2(モータ毎)付属●流入管径:65mm、40mm、30mm(兼用流入口2カ所)●通気管径:40mm (1カ所)※通気管の先は、開放する。●耐用温度:断続的に90℃(上限5分)●本体寸法:幅484×奥行489×高さ405mm●機器重量:26.0kg●内部空間容積:34.5L●満水警報水位:設置面 +210(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約145mmになった時点でポンプ起動)●最大全揚程:8m●オプション品:サニキュービック2クラシック専用カーボンフィルター (型番:FILTRECUBICSFA)
アズワン品番65-4353-86
1個
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
関連キーワード