排水圧送ポンプSFA当日出荷
サニスピードプラスは、雑排水専用の大容量ポンプです。
手洗器・キッチン・ユニットバス・ユニットシャワーの排水など、家庭用/商業施設を問わずにご使用できます。
仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属、サニアラーム設置可能質量(kg)5.8消費電力(W)100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×189×283プラグ2極アース付吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)適合器具手洗器、シンク、洗濯機、ユニットバス、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)流入口径40mm(4か所)(VP管もしくはVU管使用)耐用温度(℃)75(5分以上連続流入のない事、HTVP管推奨)起動水位設置面95(±15)mm 約3L流入時