- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- TAKAGI(高儀)
- 10ページ目
10ページ目: TAKAGI(高儀)のすべての商品
衝撃に強く、割れにくい! 。車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」 。日本製
用途小物パーツの収納に
付属品仕切板15枚付き
材質【本体・蓋】高衝撃ポリプロピレン(バンパーグレード)【バックル】ABS樹脂【ハンドル・仕切り板】ポリプロピレン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×60×220
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)345×53×197
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
衝撃に強く、割れにくい! 。車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」 。日本製
用途小物パーツの収納に
付属品仕切板15枚付き
材質【本体・蓋】高衝撃ポリプロピレン(バンパーグレード)【バックル】ABS樹脂【ハンドル・仕切り板】ポリプロピレン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)515×60×235
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)497×53×210
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
薄型で差し込みやすい釘抜部 。尾部に釘抜きが付いています。
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。
材質炭素工具鋼
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
ステンレス製 。滑り止め用ゴム付
用途まな板をすっきり収納
付属品本体×1、脚ゴム×4
材質本体:ステンレス鋼、脚ゴム:合成ゴム(耐熱温度60℃)
適合板厚(mm)20・35まで
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×105×135 ※脚ゴムは除く
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
クランプ固定式。本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応
用途夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明に
質量(g)1300
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約5
定格電流(A)0.3
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)35
全光束(Lm)約3300
取付寸法(mm)角材:厚さ約10~55/丸棒(単管):約Φ25~48
色温度(K)約6500
使用電球白色LED(交換不可)
防塵防水性能IP65
設置場所屋内・屋外
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
防塵・防水等級:IP65。約160°照らす広角仕様。薄型設計:約65mmで持ち運びやすく収納もコンパクト。場所を選ばず使用可能。3段階明るさ切替
用途夜間や暗い場所・屋外での作業に
セット内容充電アダプター×1
質量(g)1900
規格50W
全光束(Lm)約2300~5600
充電時間最大約8時間(空→フル充電)
使用電球白色LED(交換不可)
連続点灯時間約3時間(High)~約8時間(Low)
防塵防水性能IP65
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ボタンで長さ調節可能 。カラビナフックで色々な場所へ取り付け可能
用途マスキングテープなどの持ち運びに
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) 。スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途花木類の切花に
寸法(mm)刃材:SK-85 、切断能力:5(刃元:生木の場合)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ラチェット機構ON/OFF機能付き 。軽量かつ小型で扱いやすい
用途枝の切断に
切断能力(mm)約Φ35(生木)
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
差し込むだけ!ワンタッチ接続
用途電動工具 電動タッカー
材質ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)1.0
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
自動車・バイク・自転車のタイヤの空気圧チェック・空気充填に
用途米式(自動車)・英式(自転車)対応 。圧力計付きだから空気圧を確認しながらラクラク充填
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7)
接続ねじホース/ガン本体 G1/4(PF1/4管用平行ねじ)・ガン本体/プラグ M11×P1.0mm ※圧力単位の換算:0.1MPa≒1.02kgf/cm2・0.1MPa=100kPa
チャック米式・英式バルブ対応※英式は充填のみ
適合流体空気
ホース長さ(mm)約300
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]0.1~0.5(1~5)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
狭い場所での作業などに
用途ボルトやナットの締め外しに
材質【仕上】ブラックニッケル仕上げ【ソケット部】クロームバナジウム鋼【本体】炭素鋼
ベルト通し幅:60mmまで対応
用途工具・電動ドライバーなどの収納に
材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
熱に強いシリコン製。フライパンや鍋を傷つけにくい。食洗機対応。メモリ付
用途みそ汁やスープを盛るときに
材質本体:シリコン、芯材:スチール
耐熱温度(℃)210
1個
¥499
税込¥549
9日以内出荷
ポリエステル1699Dを使用し、型崩れしにくく使いやすい
用途工具などの収納に
材質開口部:AORMORTEX(ナイロン、Kevlar、ポリウレタン) 本体:ポリエステル1680D D環:スチール
タイプ万能釘袋
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
食洗器OK。さびに強いステンレス製。小型タイプで手が小さい方でも扱いやすいサイズ感
用途野菜・肉・魚等、幅広い用途に使えて便利な三徳型
仕様刀身:両刃
材質刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)ハンドル部:100
1本
¥799
税込¥879
翌々日出荷
引っ掛けリング付き
用途電源コードの接続・分岐に
色イエロー
定格125V15A1500W
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様-種別VCT1.25
コード長さ(cm)40
電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25×2
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
トラ柄ベルトで危険表示、注意喚起/ワンタッチ式バックルで結束が簡単・確実・スピーディー!
用途触れたり、近づいてほしくない物の結束・荷しめに/くずれると危険な物や軽量物の結束・荷しめに/屋内・倉庫内の荷崩れ防止に
材質ベルト部:ポリエステル/バックル部材質:ポリアセタール
色トラ
ベルト幅(mm)約25
ベルト長さ(m)約3
許容安全荷重(kN)約0.2
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃/刃研ぎ職人による日本刃付け/手に優しいソフトグリップ/便利な安全ストッパー、ストラップ付き
用途庭木や果樹の剪定に
材質SK85
長さ(mm)180
使用目的庭木や果樹の剪定に
切断対象庭木や果樹
切断能力(Φmm)10
1丁
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
貫通タイプ/尻金は鉄製で衝撃に強い/芯材はハイカーボン鋼で全体焼き入れ、クロームメッキ
用途石膏ボードやプラスチック板の穴あけに/ブリキ板などの極薄板、0.1~0.4mm薄鉄板、缶の穴あけに/木ねじや釘の下穴開けに/金属板のケガキ作業に
材質芯材:高硬度ハイカーボン鋼、ハンドル:耐衝撃アクリル樹脂、表面処理:クロームメッキ
寸法(mm)W32×H180×32
全長(mm)約175
質量(g)97
1本
¥699
税込¥769
翌々日出荷
CORDURAポリエステル製で軽い・強い!
工具や指先が引っかかりにくいスムーズポケット構造(ポケット内側部分)。
ベルト装着時に収納のズレを抑えるクロロプレンゴム採用(ベルト通し)。
暗闇でも視認性の良い反射材採用。
用途工具などの収納に
材質本体:610d POLY CORDURA カシメ:スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×230×120
タイプ電工腰袋2段
形状2段
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
CORDURAポリエステル製で軽い・強い!
工具や指先が引っかかりにくいスムーズポケット構造(ポケット内側部分)。
ベルト装着時に収納のズレを抑えるクロロプレンゴム採用(ベルト通し)。
暗闇でも視認性の良い反射材採用。
用途工具などの収納に
材質本体:610d POLY CORDURA カシメ:スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×295×85
タイプツールポケット深型
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
CORDURAポリエステル製で軽い・強い!
工具や指先が引っかかりにくいスムーズポケット構造(ポケット内側部分)。
ベルト装着時に収納のズレを抑えるクロロプレンゴム採用(ベルト通し)。
暗闇でも視認性の良い反射材採用。
用途工具などの収納に
材質本体:610d POLY CORDURA カシメ:スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×290×75
タイプペン型充電ドライバー差
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
連結可能なスタイリッシュガーデンフェンス
TAKAGI芝の根ガード・芝の根ストッパーと併用可能
簡単、便利!差し込むだけでオリジナルのお庭作り!
用途花壇づくりに
寸法(幅W×高さH)(mm)(1本あたり)約455×約510
ガッツリ奥まで使える約160mm/角度調節機能付き!
用途荒目:ラワン・ホオ・ツガ・杉・薄板ベニヤ等に/中目:強化木・樫・チーク・松等に/細目:プラスチック・塩ビパイプ等に
材質(刃)炭素鋼(65Mn)
材質(本体)A3鋼(金属部)
材質(ハンドル)ポリプロピレン+熱可塑性ゴム
材質(ワッシャー)炭素鋼
質量(g)341
付属品荒目×2・中目×2・細目×1(鋸刃)
アズワン品番64-8960-10
刃渡り(mm)約160
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
呼吸がラクにでき、長時間作業にピッタリ 防臭!活性炭フィルター 着用時、違和感のないソフト感覚
用途清掃作業・機械の点検・整備に
付属品交換用活性炭フィルター1枚入
材質フレーム:ポリエチレン/フィルター:不織布
質量(g)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100 × 100 × 50
機能防臭
アズワン品番64-7755-22
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ワンタッチ操作で簡単着脱!
ねじ穴にねじなどを使用して、壁などに固定や吊り下げることができます。
付属品ホルダー×10、レール×1
材質ホルダー:ポリアセタール レール:スチール
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
携帯に便利なペン型
用途建設現場での作業指示などに、遠くからの作業指示に
付属品アルカリ乾電池 単4×2
材質(本体)アルミニウム
タイプペンタイプ
電源アルカリ乾電池 単4×2本
本体寸法(mm)約123×Φ13
本体質量(g)約46(電池2本を含む)
使用温度(℃)20~30
波長(nm)650~660
電池寿命(時間)連続使用で約30
到達距離(m)約100~150
ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm
アズワン品番64-4077-26
レーザー可視光赤色半導体レーザー
レーザー光色赤
レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
収納に便利なフック穴付き。マグネット付き。様々な測定が可能。水平・垂直・45°
用途日曜大工やDIY作業に
寸法(mm)230
1個
¥469
税込¥516
翌々日出荷
材質金メッキ
寸法(mm)27×133×19
アズワン品番64-4072-61
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
本締め可能。摩耗したボルト・ナットも回せる。連続作業が可能なクイックタイプ。首振り角度180°
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに
歯数120
首振角度(°)180
本締め可能。摩耗したボルト・ナットも回せる。連続作業が可能なクイックタイプ
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに
歯数120
アズワン品番64-4072-88
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い 一眼レンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保 くもり止め:レンズが曇らず作業性がよい 滑り止めディンプル:耳にしっかりフィット ノーズフィット:鼻が痛くならない UV400:紫外線を99.9%カット
用途作業時の飛来物からの眼の保護に
機能耐衝撃性・UVカット・曇り止め
形状一眼型
レンズ色Sミラー
材質レンズ:ポリカーボネート
質量(g)32
高さH(mm)47
奥行D(mm)68
幅W(mm)157
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い くもり止め:レンズが曇らず作業性がよい 滑り止めディンプル:耳にしっかりフィット UV400:紫外線を99.9%カット
用途作業時の飛来物からの眼の保護に
機能耐衝撃性・UVカット・曇り止め
形状二眼型
レンズ色クリア
材質レンズ:ポリカーボネート
質量(g)26
高さH(mm)48
奥行D(mm)58
幅W(mm)150
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷