カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(138)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(37)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(20)
- オフィスサプライ(16)
- オフィス家具/清掃用品(15)
- 切削工具・研磨材(31)
- 測定・測量用品(26)
- 作業工具/電動・空圧工具(224)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(7)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(8)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(2)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(10)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(16)
- 自動車用品(5)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(3)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(285)
- 農業資材・園芸用品(145)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- TAKAGI(高儀)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,913)
- MAZDA(マツダ)(216,610)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,133)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,797)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,744)
- Panasonic(パナソニック)(29,490)
- ブランドをもっと見る
20ページ目: TAKAGI(高儀)のすべての商品

積み重ね棚レギュラー
TAKAGI(高儀)¥599税込¥6591個翌日出荷積み重ねて使えるので空スペースを活用して収納力アップ用途キッチンでの収納に耐荷重(kg)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約39.5×22.5×20
ステンレス立鎌 鋼付
TAKAGI(高儀)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷・ステンレス製でサビに強い。・切れ味が長持ちする鋼付仕様。・刃研ぎサービス付き。・日本製用途庭や畑の除草作業に材質ステンレス鋼(鋼付)・木柄:自然木
作業メガネゴーグルタイプ
TAKAGI(高儀)¥399税込¥4391個翌日出荷眼鏡をかけたままでもOK!用途研磨作業・塗装作業・大掃除に材質フレーム:軟質塩化ビニール レンズ:ポリカーボネート樹脂質量(g)71
ロング植木鋏 赤黒グリップ
TAKAGI(高儀)¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) 。スパっとした切れ味のはまぐり刃用途花木類の切花に寸法(mm)刃材:SK-85 、切断能力:5(刃元:生木の場合)
コルク柄コンパクトステンレス芽切鋏
TAKAGI(高儀)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷コンパクト設計で握りやすい。ステンレス製だからさびにくい。コルク柄だから手に優しく馴染む用途多肉・観葉植物や庭木の剪定に切断能力(mm)Φ5以下材質(グリップ)コルク材質(バネ部)硬鋼線(80C)ハンドル亜鉛合金材質(刃)ステンレス鋼(4202)材質(ストッパー)ポリアセタール
剪定用おてつだい鋏赤グリップ
TAKAGI(高儀)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) 。スパっとした切れ味のはまぐり刃用途庭木・果樹の剪定に寸法(mm)刃材:SK-85 、切断能力:10(刃元:生木の場合)
片刃腰鉈
TAKAGI(高儀)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷握りやすく頑丈な木柄カーブグリップ用途枝打ち・薪割りなどに付属品木サヤケース付き材質【刃部】炭素鋼(65Mn) (刃部硬度:HRC54±1)【柄部】天然木【ケース】合皮+合板
ランダムサンダー用羊毛ボンネット
TAKAGI(高儀)¥979税込¥1,0771個4日以内出荷着脱がカンタン・スピーディーな面ファスナー 。天然羊毛なので仕上がりがきれい 。高品質日本製用途家具・床などのツヤ出しに
オービタルサンダー用ベーススポンジ
TAKAGI(高儀)¥799税込¥8791個翌日出荷柔軟性のあるスポンジ基材を使用することで加工対象への密着性を高め、研磨効率アップ 。手にかかる振動を軽減用途オービタルサンダーに取り付けて面ファスナー式ペーパーが使える
オービタルサンダー用サンダーバフ
TAKAGI(高儀)¥749税込¥8241個4日以内出荷先端工具の着脱がカンタン・スピーディーな面ファスナー 。ヤケが少なく均一な仕上がりに 。高品質日本製用途金属の下地研磨・木材のケバ取り・薄サビ落としに
油砥石 丸型
TAKAGI(高儀)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷・刃物用油を使用して刃物を研げるため、サビさせたくない刃物に使える。・持ち運びしやすいスティック形状用途鎌や鋏等の刃物の刃研ぎに付属品本体×1材質アルミナ砥材
油砥石 半丸型
TAKAGI(高儀)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷・刃物用油を使用して刃物を研げるため、サビさせたくない刃物に使える。・持ち運びしやすいスティック形状用途鎌や鋏等の刃物の刃研ぎに付属品本体×1材質アルミナ砥材
石頭ハンマー柄クサビ付
TAKAGI(高儀)¥979~税込¥1,077~1個翌日出荷用途石頭槌0.9kg~1.3kgに適合材質白樫(※柄はどの頭にも適合させる為、太く製作してあります。使用する際は、鉋などで削って調整しながら入れてください。)
2WAYエアーチャックガン
TAKAGI(高儀)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷自動車・バイク・自転車のタイヤの空気圧チェック・空気充填に用途米式(自動車)・英式(自転車)対応 。圧力計付きだから空気圧を確認しながらラクラク充填最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7)接続ねじホース/ガン本体 G1/4(PF1/4管用平行ねじ)・ガン本体/プラグ M11×P1.0mm ※圧力単位の換算:0.1MPa≒1.02kgf/cm2・0.1MPa=100kPaチャック米式・英式バルブ対応※英式は充填のみ適合流体空気ホース長さ(mm)約300常用圧力(MPa)[kgf/cm2]0.1~0.5(1~5)
ちょいドラNEO
TAKAGI(高儀)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷組立家具や棚の取り付け等で扱いやすいコンパクトタイプ用途DIY作業や家具の組み立て等に。ねじなどの締め付け・ゆるめに。木材・樹脂の穴あけに付属品ちょいドラNEO本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、ビットホルダー×1 、取扱説明書×1、6.35mm六角軸ドリル:1.5・2.0・3.0mm×各1 、6.35mm六角軸六角ビット:3・4・5mm×各1、 6.35mm六角軸両頭ビット:+NO.1×65mm×1 、 6.35mm六角軸両頭ビット:+NO.2×65mm×1質量(g)283使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)3.7温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)0.5(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)【電動】3.0(30kgf・cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×39×43無負荷回転数(min-1[r.p.m])340ビット差込部(mm)6.35(六角軸)充電時間3時間(空→フル充電)電池リチウムイオン電池※交換不可バッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)DC3.7トルク(N・m)【耐久】(手動時)10.0(101kgf・cm)入力電流(A)【充電プラグ】1.0バッテリー容量(mAh)2000(7.4Wh)入力電圧【充電プラグ】DC5V
取替式ポンチセット
TAKAGI(高儀)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ポンチの穴径が変えられる!先端取替式。周囲が散らかりにくい、抜きカスポケット付き用途革・ビニール・厚紙・ゴム等の穴あけに付属品金属製ハンドル、交換用スパナ、ポンチ刃先6個材質【ハンドル/刃先】炭素鋼(SAE1008)スパナ炭素鋼(S45C)サイズ(mm)【ポンチ】1・2・3・4・5・6
電工腰袋3点セット2段
TAKAGI(高儀)¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷から4日以内出荷便利な3点セット用途工具などの収納に仕様ベルト調整範囲(cm):ワンタッチベルト:120材質本体:ポリエステル バックル:ポリアセタール質量(g)362ベルト幅(mm)48ベルト通し幅(mm)電工腰袋・ツールケース/60
万能ラジオペンチ
TAKAGI(高儀)¥1,298税込¥1,4281個欠品中スプリング付用途電気工事・配線加工・機械修理材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62切断能力(Φmm)【ステンレス線】1.0 【軟鉄線】2.0 【銅線】2.6 【より線】2.0
Ichimatsu スリムツールケース2段差
TAKAGI(高儀)¥989税込¥1,0881個翌日出荷腰回りで邪魔になりにくいスリムタイプ 。ベルト通し幅:60mmまで対応用途工具などの収納に材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール
Ichimatsu マルチカップ スリム
TAKAGI(高儀)¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷ベルト通し幅:60mmまで対応用途工具などの収納に材質【本体】ポリエステル【本体内部】ポリエチレン/カシメ:スチール/カラビナ:アルミ