絞り込み
ブランド
  • TAKAGI(高儀)
  • モノタロウ(239)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
  • 理研計器(2,022)
  • エスコ(1,994)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,091)
  • シンワ測定(1,041)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • テクロック(841)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(673)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(546)
  • Hirschmann Test & Measurement(534)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(459)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大画面カーボンファイバーデジタルノギス150mm TAKAGI(高儀)

    大画面カーボンファイバーデジタルノギス150mm

    TAKAGI(高儀)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    外側測定 内側測定 段差測定 深さ測定 比較測定 間接測定 軽くてさびない・測定物を傷付けにくい 深さ測定ができるディプスバー付き 最小読取値0.1mm スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)
    仕様●材質:本体:カーボンコンポジットプラスチック 表示部:ABS樹脂●使用電池:ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)●電池寿命:通常使用で約1年●質量:約55g●測定範囲:0.1~150mm●最小読取値:0.1mm●自動消灯:約5分30秒●繰り返し精度:0.1mm●器差:外側±0.3mm 内側±0.5mm●最大応答速度:3m/s●使用温度:5~40℃●保存湿度:60%以下●保存温度:-10~40℃●<付属品>●大画面カーボンファイバーデジタルノギス本体×1●テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1●取扱説明書×1アズワン品番67-3064-80
  • マークテープ TAKAGI(高儀)

    マークテープ

    TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    用途測量現場・樹木調査などの目印に。蛍光ピンク厚さ(mm)0.09テープ幅(mm)30寸法(幅Wmm×長さLm)約30×50
  • トリプルストップコンベックス TAKAGI(高儀)

    トリプルストップコンベックス

    TAKAGI(高儀)
    248税込273
    1個
    当日出荷
    3か所でストップ可能/接地させながらの計測にも便利/グリップ付ですべりにくい
    用途測定作業に
  • 四聖獣コンベックス マグ付Wロック TAKAGI(高儀)

    四聖獣コンベックス マグ付Wロック

    TAKAGI(高儀)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途マグ爪。両面目盛テープ。摩耗に強いナイロンコートテープ。減速ボタン付き。ゴムグリップ。JIS1級。種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面爪部マグネット爪
  • ブラックテープコンベックス TAKAGI(高儀)

    ブラックテープコンベックス

    TAKAGI(高儀)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    黒テープに白目盛りで見やすい!ブラックテープ
    用途JIS1級種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格JIS1級目盛種別両面目盛
  • デジタル土壌酸度・地温計 TAKAGI(高儀)

    デジタル土壌酸度・地温計

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    パット測定約30秒
    用途土壌酸度の計測に、地温の測定に質量(g)約50(電池含まず)電源ボタン型リチウム電池LR44×3個(市販品)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約275×47×28測定対象土壌酸度・地温測定アズワン品番64-4078-19
  • 四聖獣超極小コンベックス TAKAGI(高儀)

    四聖獣超極小コンベックス

    TAKAGI(高儀)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    マグ爪/ロック付
    用途測定作業にテープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級爪部マグネット爪目盛種別両面テープ幅(mm)25種類ロック付
  • 大画面ステンレスデジタルノギス TAKAGI(高儀)

    大画面ステンレスデジタルノギス

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    最小読取値0.01mm。精度の高い測定が可能。大画面!測定値が見やすい。サムローラー付き(片手で簡単測定)。様々な測定ができる(外側、内側、段差、比較、間接、深さの測定)。スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)。測定値を固定できるHOLDスイッチ付き。測定値が見にくい体勢や場所の測定に便利。収納に便利なハードケース付き
    用途外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定・比較測定・間接測定仕様自動消灯:約5分30秒付属品大画面ステンレスデジタルノギス150mm本体×1、テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書×1材質ステンレス質量(g)約195測定範囲(mm)0.01~150最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)5~40器差(mm)外側±0.03、内側±0.03繰返し精度(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)3使用電池ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)電池寿命通常使用で約1年保存湿度(%)60以下
  • G付トリプルストップコンベックス TAKAGI(高儀)

    G付トリプルストップコンベックス

    TAKAGI(高儀)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    3か所でストップ可能/接地させながらの計測にも便利/グリップ付ですべりにくい
    用途測定作業に
  • 簡易土壌酸度計 TAKAGI(高儀)

    簡易土壌酸度計

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    用途畑などの土壌酸度の測定にアズワン品番64-4078-16
  • TAKAGI 超極小オートロックコンベックス TAKAGI(高儀)

    TAKAGI 超極小オートロックコンベックス

    TAKAGI(高儀)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    測定作業に
    仕様●付属品:コンベックス本体×1、ホルダー×1
  • 簡易土壌酸度計 TAKAGI(高儀)

    簡易土壌酸度計

    TAKAGI(高儀)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    水分も測定できる2WAYタイプ
    用途畑などの土壌酸度・水分測定に仕様水分測定機能付きアズワン品番64-4078-17
  • 四聖獣コンベックス オートロック TAKAGI(高儀)

    四聖獣コンベックス オートロック

    TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    引き出した所でテープが止まるオートロック付。摩耗に強いナイロンコートテープ。ゴムグリップ。JIS1級。
    種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面
  • ノギス TAKAGI(高儀)

    ノギス

    TAKAGI(高儀)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定、バーニヤ(副尺)目盛付き収納ケース付き
    仕様●測定範囲:0.05~150mm●最少読取値:0.05mm●本体サイズ:全長約235mm●製品質量:約150g●(品質表示)本体材質/カーボンスチール・ハードクロムメッキアズワン品番67-3064-82
  • JISロック付きコンベックス TAKAGI(高儀)

    JISロック付きコンベックス

    TAKAGI(高儀)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    目盛長持ち、摩耗を防ぐ!ナイロンコートテープ/5.5m×25mm幅
    用途測定作業に仕様JIS1級 / 両面印刷 / マグネット付き
  • イージーロックコンベックスコンパクト TAKAGI(高儀)

    イージーロックコンベックスコンパクト

    TAKAGI(高儀)
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    引き出すと止まるオートロック
    用途測定作業に
  • TAKAGI 極厚コンパクトオートロックコンベックス TAKAGI(高儀)

    TAKAGI 極厚コンパクトオートロックコンベックス

    TAKAGI(高儀)
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    測定作業に
    仕様●付属品:コンベックス本体×1、ホルダー×1
  • デジタル土壌酸度計 TAKAGI(高儀)

    デジタル土壌酸度計

    TAKAGI(高儀)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    パッと測定約30秒
    用途土壌酸度の計測に質量(g)約50(電池含まず)電源ボタン型リチウム電池LR44×3個(市販品)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約275×47×28測定対象土壌酸度アズワン品番64-4078-18
  • レーザー墨出し器用 傾斜用雲台 TAKAGI(高儀)

    レーザー墨出し器用 傾斜用雲台

    TAKAGI(高儀)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
  • トビレベルプロ極彩 TAKAGI(高儀)

    トビレベルプロ極彩

    TAKAGI(高儀)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    カラビナ対応。シャックル内臓。落下防止コード対応。両サイドに大型シャックル内蔵でスピーディーに収納・取出し可能。測定基準面が、V溝付でパイプ等が測定可能。磁石付で、単管工事に便利
    用途足場組立などで、水平・垂直・45°の測定に精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
  • トリプルストップコンベックス 25mm×5.5m 尺目 TAKAGI(高儀)

    トリプルストップコンベックス 25mm×5.5m 尺目

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    測定作業に。接地させながらの計測にも便利
    仕様●3か所でストップ可能アズワン品番65-9390-59
  • TAKAGI イージーロックコンベックス コンパクト TAKAGI(高儀)

    TAKAGI イージーロックコンベックス コンパクト

    TAKAGI(高儀)
    899税込989
    1個
    翌日出荷
    コンパクトで持ち運びしやすい・引き出すと止まるオートロック
    仕様●JISなし●テープ厚:0.115mm●白片面印刷●ケース(ABS樹脂)アズワン品番65-9228-81
  • グリーンレーザー墨出し器 TAKAGI(高儀)

    グリーンレーザー墨出し器

    TAKAGI(高儀)
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    電子自動整準。便利な3電源方式(AC・単3・リチウムイオン電池)。 業界初!蓄光塗料採用で暗い現場での転倒防止に最適。 ダイレクトグリーン採用により寒冷地対応と見やすい安定した光源。 ポイント付で明るい環境や遠距離などの、ラインが見づらい場所でライン位置がわかり易い。 ライン幅2.5mm/10m。細くて鮮明なグリーンライン。 傾斜機能付で手摺や階段等の墨出しに便利。IP54防塵防滴。
    用途墨出し作業に最適光源ダイレクトグリーンレーザーライン幅(mm)2.5(10m)ライン出射角(°)垂直150/水平120指示範囲(度)鉛直:±3.0°精度±1mm/10m電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)使用温度範囲(℃)-10~40三脚取付ねじw5/8レーザー波長(nm)520レーザー出力5以下(クラス2M)
  • マグネット付きDIYレベル TAKAGI(高儀)

    マグネット付きDIYレベル

    TAKAGI(高儀)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    収納に便利なフック穴付き。マグネット付き。様々な測定が可能。水平・垂直・45°
    用途日曜大工やDIY作業に寸法(mm)230
  • トビレベル2極彩 TAKAGI(高儀)

    トビレベル2極彩

    TAKAGI(高儀)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    カラビナ対応。シャックル内臓。落下防止コード対応。両サイドに大型シャックル内蔵でスピーディーに収納・取出し可能。測定基準面が、V溝付でパイプ等が測定可能。磁石付で、単管工事に便利
    用途足場組立などで、水平・垂直・45°の測定に精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
  • エレベーターミニ三脚 TAKAGI(高儀)

    エレベーターミニ三脚

    TAKAGI(高儀)
    2,598税込2,858
    1台
    翌々日出荷
    低位置でのレーザーライン出射に最適。レーザー墨出し器の地墨ポイントを照射できます。
    使用高さ(mm)最大:約435、最小:約195仕様脚伸縮:3段昇降幅(mm)約95