973件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
65 税込72
当日出荷

ストッパー付で開いたままにならない ストッパーを引く・押すで簡単開閉 鍋やフライパンを傷付けにくい パスタなどやわらかい食材におすすめ
用途パスタの盛り付けやサラダの取り分けに 材質(本体)ステンレス鋼 材質(頭)シリコーンゴム 耐熱温度(℃)頭部:230 材質(ゴム)熱可塑性ゴム
1本
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧 ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能
用途薬液の散布や水やりに 材質本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮 種類蓄圧式 タンク容量(L)1 アズワン品番64-4078-27
1個
749 税込824
当日出荷

アイスクリームやポテトサラダ・マッシュポテトなどの盛り付けなどにとっても便利です。一定量すくえるので、味噌などにも。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

高級ステンレス鋼仕様で錆びにくい。磁帯性無し
用途作業中のパーツ受けに。細かなボルト・ネジ・ビスなどの紛失防止に 材質18-8ステンレス
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グリーン チョッピングカッター TAKAGI(高儀) 動画あり
ハンドルを引く回数で細~粗みじんまで自由自在。飛び散りがないので使用後の後片づけもラクラク。電気不要のエコ仕様。コンパクトサイズで収納も簡単
材質本体/PS樹脂、ゴム足/TPR樹脂、フタ/ポリプロピレン樹脂、ハンドル/ABS樹脂、シャフト/ポリエチレン樹脂、ブレード/ステンレス刃物鋼 寸法(mm)(容器)H90×Φ125 容量(mL)450 質量(g)200
1個
999 税込1,099
当日出荷

ヨリ線 外径約Φ2.5mm 巻取容量約250m 。延長コード 外径約Φ9mm 巻取容量約30m
用途電気コード・延長コード・電気柵用ヨリ線・ロープ。ホース等の保管に。使用方法:片方の端をリールの突起部にひっかけて、片方の手でリールの中心にあるグリップを握り、ハンドルを回して、最後まで巻き取ってください。 材質ポリプロピレン
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 。頑丈なスチール製クリップ 。屋内用 。電源コード約5m付き 。サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間の作業に 付属品本体×1 、取扱説明書×1 定格電圧AC100V 口金【本体(CLT-45SLA)】E26 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(CLT-45SLA)】(ランプ折りたたみ時)250×100×260/(ランプ全開時)250×280×380 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)45 全光束(Lm)【付属ランプ(LL-45SA)】5000 光色【付属ランプ(LL-45SA)】昼光色(約6,500k)
1個
4,498 税込4,948
欠品中

錆びにくくお手入れしやすいステンレス製
用途料理やお菓子つくりに 材質【枠】SUS430 0.3mm厚【網】SUS304 Φ0.16mm×40メッシュ
1個
399 税込439
当日出荷

切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に。ノズル部は約340~580mm伸縮可能。360°自由位置で固定。対象物を傷付けにくいラバーノズル
仕様●適用流体:空気●プラグ取付けねじ:G1/4●使用最高圧力:0.6MPa アズワン品番65-9831-93
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

手締め・早回しに便利なローレット付き ワンタッチ操作で簡単着脱! ねじ穴にねじなどを使用して、壁などに固定や吊り下げることができます。
付属品ソケット(9.5mm角):5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4×各1、ホルダー×8、レール×1 材質ソケット:Cr-V鋼 ホルダー:ポリアセタール レール:スチール
1セット(8個)
1,898 税込2,088
当日出荷

角度付ハンドルで平面作業ラクラク
用途焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスなどの研ぎ・研削に 形状 寸法(幅W×高さH)(mm)20×168、(ヤスリ部)20×50
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重ねてコンパクト収納。
タイプベタ目 材質ポリプロピレン フタなし
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビにくいステンレス刃。全長約665~1000mmまで伸縮自在!。ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!。滑りにくいクッショングリップ。軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れ 切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm 材質(カヅラ)PVC 寸法(mm)685×220×35 質量(g)902 材質(グリップ)PVC 使用目的お手入れ 切断対象庭木、生垣 硬度HRC(刃部)HRC54 材質(刃)ステンレス鋼420J3
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷

TAKAGI(高儀)スプレー白
細かい噴霧で優しく水やり
用途植物などの水やりに 材質【ノズル部】ポリプロピレン【タンク部】ポリエチレン 危険物の類別非危険物
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムタイプで狭い場所や隙間も照らすことが可能。1回の充電で約3時間連続点灯することが可能(エリアライト最大点灯時)。薄さ約16mmのスリムタイプ。シーンに合わせて選べる発光色(白色⇔電球色)。無段階調光機能付き。隙間も照らせるトップライト。背面マグネット付き
用途夜間作業や緊急時等の照明に セット内容本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1 質量(g)100 電圧(V)3.7 温度範囲(℃)【充電】10~35 ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル) 全光束(Lm)約50~400 入力電圧(V)【充電プラグ】DC5 充電時間最大約2時間30分(空→フル充電) 色温度(K)【白色点灯時】約6500【電球色点灯時】約3500 使用電球白色・電球色LED(交換不可) 電池リチウムイオン電池 ※交換不可 寿命5年 使用環境温度(℃)5~40 連続点灯時間エリアライト/約3~8(HIGH~LOW)トップライト/約5時間 設置場所屋内・屋外 入力電流(A)【充電プラグ】1 バッテリー容量(mAh)1200
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ! ガンメタ 許容質量(kg)50以下
1個
699 税込769
欠品中

TAKAGI(高儀)LED誘導棒54cm
交通整理・警備等に。点滅・点灯切替可能。ベルトフック・ハンドストラップ付き。乾電池式:単2形乾電池2本使用※本製品には電池は付属されていません。アルカリ乾電池の使用をお勧めします。
仕様●電源:単2形乾電池×2本●光源:赤色LED●使用環境:-5~40℃●材質:ライト部PC/ハンドル部ABS●本体質量:約115g(電池含まず)●【実用点灯時間】●▼赤色点滅:約130時間●▼赤色常時点灯:約120時間※新品のアルカリ乾電池使用時※実用点灯時間は使用条件・電池性能により異なります。また、電池が消耗するにつれ明るさも低下します。 アズワン品番65-9831-77
1個
859 税込945
当日出荷

1個
47 税込52
当日出荷

面ファスナーでウエストサイズが調整可能です。 反射テープ使用で視認性アップ。 腰袋や安全帯の邪魔になりにくいショートサイズ。 氏名・会社名・血液型記入タグ、ポーチ付き。
用途夜間作業や道路上での安全確保に サイズフリー 付属品氏名・会社名・血液型記入タグ、ポーチ 幅(cm)反射テープ:約7 色(本体)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌効果でキレイに保つ。 サッと取り出せる便利なハンドル付。 日本製。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×145×115 アズワン品番64-4070-68
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

握りやすい木柄。
用途うどんや面などをすくいあげるのに。 材質ステンレススチール アズワン品番64-4075-19
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

片手でかんたん開閉。上に向けて握ると閉じる・下に向けて握ると開く!鍋やフライパンを傷つけにくいシリコン製。食洗機対応
材質本体/ステンレス鋼、樹脂部/シリコンゴム 耐熱温度(℃)(シリコンゴム)230
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水持ちが良く細かい土も流出防止!害虫の侵入防止に!
用途鉢底に敷き土の流出防止・害虫の侵入防止に タイプ中目
1巻
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食洗器対応。
用途ケーキ等。 食器の種類洋食器 材質ステンレス18-0(SUS430) 種別ヒメフォーク 幅(mm)17 全長(mm)125 質量(g)15 奥行(mm)17 アズワン品番64-4072-18
1個
169 税込186
欠品中

力が入りやすいエルゴノミックハンドル。2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mmのノズルを使い分けてリベット打ちが可能。4サイズのリベットが各15本付属
用途薄鉄板・アルミ板・樹脂性の板などの締結に セット内容ノズル:Φ4.8/4.0/3.2/2.4mm用・レンチ付きドライバー(ノズル取替用)・リベット:Φ4.8mm/Φ4mm/Φ3.2mm/Φ2.4mm各15本付 材質【本体】アルミニウム合金【ハンドル・ノズル】カーボン鋼【グリップ】PVC【ストッパー・レンチ付きドライバー】スチール 質量(g)761
1セット(60本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ダイヤルで7パターンの水形に切替え可能 。コネクター付きでホースの脱着がワンタッチ
用途庭や植物などの水やりに 付属品コネクター 材質本体:ABS樹脂・PPポリプロピレン/ゴム部:熱可塑性ゴム 適合ホース内径:Φ12~15mm/外径:Φ20mmまで/種類:耐圧ホース シャワー種類ストレート・シャワー・キリ・ジェット・横拡散・広拡散・整流
1個
599 税込659
翌々日出荷

JIS付き 。両刃タイプ 。スプリング付
用途電気工事・金属細工・針金加工 材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC58~64 切断能力(Φmm)【ステンレス線】1.2 【軟鉄線】2.0 【銅線】3.2 【より線】2.0
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スマホ操作OK/ソフトなグリップ感、薄さを実現/洗濯OK/従来品とは違う軽量感・フィット感/むれにくい:通気性・透湿性に優れたメッシュ素材/振動吸収:指・手の平部分に振動吸収素材、特殊合成ゴム使用/ピッタリフィット:作業者の手首にピッタリフィットする伸縮ソフト素材使用。肌触りが良く、手首も傷めにくい/ソフトなグリップ:指・手の平部分に合成皮革を使用。長時間の作業でも疲れにくく、スマホなどの操作も簡単/カラビナ装着可能:リング付きでカラビナなどに装着可能
用途振動を伴う作業に 材質【手の平】合成皮革/【甲】ポリエステル サイズL 入数(双)1 機能スマホ操作OK/軽量感/通気性/透湿性/振動吸収/伸縮
1双
1,398 税込1,538
当日出荷

便利な芯削り付き/セーフティコード取付け穴付き/付け外しがラクなワンタッチクリップ/芯を3本収納可能/耐久性のある真鍮口金
用途木材・コンクリート等への書き込みに 方式ノック式 芯径(mm)2 繰り返し・詰め替え対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両刃/研ぎ直し可能/食洗器OK/オールステンレス製で丈夫でさびにくくお手入れ簡単/小型で扱いやすい/手にフィットするハンドル/継ぎ目のないオールステンレス一体型成型
用途野菜、果物の調理や皮むきに 材質刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ステンレス鋼
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

樹脂製ブロックで手軽に花壇が作れる 連結できるからレイアウト自由! 簡単便利!差し込むだけでオリジナルのお庭作り!
用途花壇づくりに 材質ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×180×50 質量(g)178
1個ほか
249 税込274
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

火起こしに/災害時の備えに
材質(本体)点火棒 : マグネシウム ・ グリップ : 木 ・ プレート : 鉄 アズワン品番65-1210-66
1個
599 税込659
当日出荷

18-8ステンレス製のサビにくい洗い桶です。
用途洗い物の付け置きや野菜洗いなどに 材質18-8ステンレス
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10本)
879 税込967
当日出荷

薬品や食品等を扱う工場などにも。さび・温度変化に強く汚れ落ちのよいステンレス製
材質頭部:SUS410、柄・取手部:SUS201
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打ち損じをしても手に当たらないガード付。グリップエンドをハンマーで叩いて使用可能 。
用途ペンキやシールはがしに 。
1個
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

のりがつきにくい、フッ素コーティング刃。
用途デスクワーク・開封・粘着テープに。 刃部加工フッ素コート 寸法(mm)105 全長(mm)105 材質(本体)ステンレス鋼420J2 材質(ハンドル)ABS 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に! 材質PP 巻取長さ(m)35(外径約Φ9mmの場合)
1個
669 税込736
当日出荷