- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- TAKAGI(高儀)
- 4ページ目
4ページ目: TAKAGI(高儀)のすべての商品
建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。
レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2以下)
ねじって止めるだけ!
簡単カット!カッター付
片面フラットで結束物にやさしい
用途そえ木・支柱止めに、家庭内に、オフィスに
誘引作業に
材質被覆部:PVC、芯:針金
幅(mm)約3
長さ(m)50
1巻(50m)
¥339
税込¥373
翌々日出荷
古い根をカット!土中の通気性を良くし、芝生の活性化!
エアレーション効果
土に穴が開き、水はけが良くなります。芝の根に水が行き届き成長促進。
古い芝の根を切る効果
芝生は根を痛められると成長が活性化。
土に穴が開き地中に空気を供給
芝の活性化と微生物の活動が活発に。サッチや古い根の分解促進。
質量(g)388
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×90
アズワン品番64-4068-17
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質ステンレス鋼
質量(g)49
本体寸法(mm)210
アズワン品番64-4075-80
1セット(5本)
¥629
税込¥692
当日出荷
ボルトなどの切断面をスピーディーに面取りできる 。チャックでもスリップしない六角軸
用途ステンレス・真鍮・硬化鋼・軟鋼・銅・木材・グラスファイバー・硬質プラスチックの外部面取り加工に
仕様6.35mm六角軸
適合サイズ(Φmm)【使用可能】3~19
適合工具電動ドリル
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定、バーニヤ(副尺)目盛付き収納ケース付き
仕様●測定範囲:0.05~150mm●最少読取値:0.05mm●本体サイズ:全長約235mm●製品質量:約150g●(品質表示)本体材質/カーボンスチール・ハードクロムメッキ
アズワン品番67-3064-82
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に
狭所作業に便利なアングルノズル対象物を傷付けにくいラバーノズル
仕様●適用流体:空気●プラグ取付けねじ:G1/4●使用最高圧力:0.6MPa
アズワン品番67-3064-75
1個
¥589
税込¥648
欠品中
レジャーの際にも役立つパラコード
様々な用途で使用が可能
用途各種仮止め、荷締めに
材質ナイロン
長さ(m)15
ロープ張力(kg)約250
太さ(Φmm)4
衝撃に強く、割れにくい
車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」採用
日本製
用途丸鋸の収納に
材質本体・フタ:高衝撃ポリプロピレン(バンパーグレード)、バックル:ABS樹脂、ハンドル・台座:ポリプロピレン
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×250×250
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×300×260
適合寸法(mm)丸のこ:165/190
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
マグ爪/ロック付
用途測定作業に
テープ長さ(m)5.5
目盛仕様メートル
JIS規格1級
爪部マグネット爪
目盛種別両面
テープ幅(mm)25
種類ロック付
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
3か所でストップ可能/接地させながらの計測にも便利/グリップ付ですべりにくい
用途測定作業に
発泡スチロールが焦げにくいヒーター採用
用途TAKAGI乾電池式発砲スチロールカッターの替刃です
1個(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
最小読取値0.01mm。精度の高い測定が可能。大画面!測定値が見やすい。サムローラー付き(片手で簡単測定)。様々な測定ができる(外側、内側、段差、比較、間接、深さの測定)。スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)。測定値を固定できるHOLDスイッチ付き。測定値が見にくい体勢や場所の測定に便利。収納に便利なハードケース付き
用途外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定・比較測定・間接測定
仕様自動消灯:約5分30秒
付属品大画面ステンレスデジタルノギス150mm本体×1、テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書×1
材質ステンレス
質量(g)約195
測定範囲(mm)0.01~150
最小表示量(mm)0.01
使用温度(℃)5~40
器差(mm)外側±0.03、内側±0.03
繰返し精度(mm)0.01
保存温度(℃)-10~40
最大応答速度(m/sec)3
使用電池ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)
電池寿命通常使用で約1年
保存湿度(%)60以下
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
錆びにくく耐食性に優れた、ステンレス(SUS304)のスコップです。
材質ステンレス18-8(SUS304)
寸法(mm)77×130×235、スコップ部/130
サイズミニ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途移し替えに
仕様手無6cm
アズワン品番64-4078-83
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ステンレス製だからサビにくく丈夫で長持ち。ストッパー付フックで風に強い。ピンチも絡みにくく耐久性にも優れています。
材質ステンレススチール
ステンレスだからサビに強い。
空き缶やペットボトル、タバコの吸い殻などのゴミ拾いに。
炭つかみにも。
サビにくいため、水を含むところの清掃などにも適しています。
柔らかい開閉具合で、長時間使っても疲れにくい。
付属のクリップでゴミ袋を固定!
行政指定袋取付可能。45Lの指定ゴミ袋がピッタリフィット!集草後のゴミの移し替えを軽減!
使いやすいちりとりタイプ。ちりとりタイプの集草バッグ!持ち運びや移し替えに便利な取っ手付!立てても使えて便利!
用途落葉や除草後の草集めに!45Lのゴミ袋をセットできる!
容量(L)60
材質PP
耐荷重(kg)約15
商品タイプ本体
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
アルコール対応
用途霧吹きなどに
材質ポリエチレン (PE), ポリプロピレン (PP)
危険物の類別非危険物
叩ける貫通タイプ 。日本製
用途さびやペンキ剥がし、清掃などに
仕様貫通型
カラーリングでサイズがわかりやすい 。ビスが落ちないマグネット入り
用途各種ねじの締め付け・ゆるめに
付属品50mmドライバービット+No.1/+No.2(2本)/+No.3/-6mm 六角2/3/4/5/6mm
材質【ビット】S-2(サテン仕上げ)【ホルダー】ポリエチレン刃先硬度/HRC58±2
1セット
¥879
税込¥967
当日出荷
用途に応じて光量を4段階調節可能!
用途夜間や暗い場所、屋外での作業の照明に
質量(g)2050
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2
定格電流(A)0.44~1.7(4段階切り替え)
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)25~100(4段階切り替え)
全光束(Lm)約2500(Ecoモード時)約5000(Lowモード時)約7500(Middleモード時)約10000(Highモード時)
使用電球白色LED(交換不可)
防塵防水性能IP65
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
布製だから絡みにくい 。特殊繊維で安全性UP 。最大伸長:約700mm
用途工具などの落下防止対策に
パワフルに切る。薄鉄板1.2mm・ステンレス0.7mmまで切断可能!。安心構造:突起部が切った材料を下に逃すので手に当たません。
用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・針金などの切断に
材質【刃部】クロムモリブデン鋼【ハンドル】スチール【グリップ】ポリ塩化ビニル
質量(g)530
サイズ(mm)270
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
交通整理・警備等に。点滅・点灯切替可能。ベルトフック・ハンドストラップ付き。乾電池式:単1形乾電池2本使用※本製品には電池は付属されていません。アルカリ乾電池の使用をお勧めします。
仕様●電源:単1形乾電池×2本●光源:赤色LED●使用環境:-5~40℃●材質:ライト部PC/ハンドル部ABS●本体質量:約130g(電池含まず)●実用点灯時間は使用条件・電池性能により異なります。また、電池が消耗するにつれ明るさも低下します。
全長(cm)41
アズワン品番65-9390-49
点灯時間(時間)赤色点滅:約140、赤色常時点灯:約125 ※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
透明度が高くて熱に強く丈夫で割れにくい。軽くて汚れが付きにくい。食洗器対応可
用途料理や、レンジ調理に
材質ポリメチルペンテン(TPX)
さびにくいステンレス製
便利な目盛り付き
用途計量カップやコップ、鍋としても使える
材質ステンレス鋼
色シルバー
蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧
ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能
用途薬液の散布や水やりに
材質本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮
種類蓄圧式
アズワン品番64-4078-28
1個
¥959
税込¥1,055
欠品中
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
材質ステンレス鋼
アズワン品番64-4072-08
1個
¥65
税込¥72
当日出荷
揚げ物の油はねを防止。 コンロ周りが汚れにくい。
用途揚げ物の油はねを防止したいときに
材質ステンレス鋼
ちょっとした洗い物に最適なコンパクトサイズ
用途シンクに掛けてもシンク脇に置いても使用できます
材質ステンレス
幅(mm)410~560
高さ(mm)130
奥行(mm)215
仕様トレー付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410~560×215×130
アズワン品番64-4078-85
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ。
用途机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替えなどに。
商品構成単品
フレキシブルギアレンチ+モンキーレンチ。口開きワイド&軽量!落下防止コード取付穴付。
用途狭い場所・配管・高所作業などに。
家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ。
用途机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替えなどに。
セット内容8×9/10×12/11×13/14×17/19×21mm
1セット(5本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
コンビハンマー用スペアヘッド。
種類ハンマー替ヘッド
セット内容ソフト×1、ダブルソフト×1
1本
¥589
税込¥648
当日出荷
花色が一目で分かる!植物の種類によって色分け。
用途種や苗の管理や植替え日の記録に。
寸法(幅W×高さH)(mm)13×75
寸法(cm)7.5
1セット(50枚)
¥539
税込¥593
当日出荷