- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- TAKAGI(高儀)
- 5ページ目
5ページ目: TAKAGI(高儀)のすべての商品
幅広く使える、お得な5本組! 便利な収納ケース付。
用途各種精密作業やホビー・ペーパークラフトなどに。
セット内容(ステンレス鋼)・直…幅広使用できる一般的な先細型・先曲…つかんだ物が見やすく入り組んだ場所にも便利・逆作動…握ると開き離すと閉じる。長時間保持する作業などに(グラスファイバー入樹脂)・直…幅広使用できる一般的な先細型・平…先端が平たく、物がつかみやすい。
1セット(5本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
18-8ステンレスでサビに強く耐久性抜群!
用途商品の一時置きや調理の下ごしらえに。
材質18-8ステンレス
商品タイプバット
作業性に優れる収納力!
剪定ケース・手袋ホルダー・ポケット大・小付。
用途ガーデニングのおともに
材質(本体)ポリエステル
寸法(mm)H257×W230×75
質量(g)256
ベルト長さ(m)対応1.1まで
材質(テープ)ポリプロピレン
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
リブとリブの間にも仕切り板を挟め3.2mmピッチで幅を調節可能。底が丸いから小さな収納物がつかみやすい。ワンタッチで開閉
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切りあり
装着方法は3通り!肩掛けベルトで。ベルトにつけて。カラビナを使って。
用途店舗・物流・DIY・ガーデニング等の作業時の収納に
1枚ずつ袋入りで衛生的。活性炭フィルター:匂いを低減!。静電フィルター:チリ・ホコリをしっかりキャッチ!
用途防臭:塗料・肥料・薬品など悪臭を伴う作業に防じん:木クズや粉じんの発生する作業や花粉吸入の軽減に
材質不織布
質量(g)4
1個(10枚)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
ほかにはない書き味を実現 。建築・工業用
用途金属・プラスチック、ガラス、木材などのマーキングに
付属品5本パック
色蛍光レモン
タイプ不透明・油性
線幅(mm)2
線の太さ中字
1セット(5本)
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
カラビナフックでさまざまな場所へ取付け可能 。最大口開き幅約35mm 軽い力でワイドに開く 。厚手の手袋もぶら下げ可能
用途タオルや小物の持ち運びに
材質(リング)鉄
材質(カラビナ)アルミ
ベルトを外さず装着可能! 。今お使いのインパクトドライバーのベルトフックでそのまま使える! 。50mm幅までのベルトに対応 。ベルトの左右どちらにも装着可能! 。落下防止コード取付穴付き
用途インパクトドライバーの簡易収納に
材質(本体)スチール
取付サイズ電動工具に取り付けた状態で高さ最大72mm・幅最大30mm・奥行最大22mmのベルトフックに使用可能
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!
色シルバー
許容質量(kg)50以下
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
トラ柄ベルトで危険表示、注意喚起/ワンタッチ式バックルで結束が簡単・確実・スピーディー!/安定感のある幅広タイプ
用途触れたり、近づいてほしくない物の結束・荷しめに/くずれると危険な物や軽量物の結束・荷しめに/屋内・倉庫内の荷崩れ防止に
材質ベルト部:ポリエステル/バックル部材質:ポリアセタール
色トラ
ベルト幅(mm)約50
ベルト長さ(m)約3
許容安全荷重(kN)約0.35
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
両刃/研ぎ直し可能/食洗器OK/オールステンレス製で丈夫でさびにくくお手入れ簡単/小型で扱いやすい/手にフィットするハンドル/継ぎ目のないオールステンレス一体型成型
用途野菜、果物の調理や皮むきに
材質刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ステンレス鋼
刃渡り(mm)約127
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐熱温度65℃で溶けにくい/日本製
用途木材・鋼材・ガラス、コンクリート等様々な素材や、濡れた面への筆記に
インク油性
寸法(Φmm)5
商品タイプ替芯
摩擦に強い、使いやすくて丈夫、ワンタッチバックルで着脱楽々
用途作業時のベルトとして
ベルト幅(mm)48
調整範囲(mm)1200
バックルポリアセタール
材質(ベルト)ポリプロピレン(GI織り)
ロング柄で作業しやすい。踏みつけがラクな大きな踏み台。土離れがよくなる山付き。根切りも可能なギザ刃付き。硬い土にもささりやすい鋭利な刃先
用途硬い土の掘り起こしや根の張った土の根切りに
材質炭素鋼S50C
アズワン品番64-4078-01
1個
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
日本製
材質18-8ステンレス
抗菌効果でキレイに保つ 。サッと取り出せる便利なハンドル付
材質抗菌ステンレス鋼
外径(Φmm)134
用途屋内外の金属部品の潤滑・防サビ・大工用具・園芸用品に
粘度ISO VG 10
適合範囲屋内外の金属部品の潤滑・防サビ・大工用具・園芸用品
成分精製白色スピンドル油
容量(mL)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥418
税込¥460
当日出荷
サビにくいステンレス製。
用途スープなどを飲むときに。
種別ブイヨンスプーン
アズワン品番64-4072-96
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
サビにくいステンレス製。
用途卵黄の身分けに。
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
食洗器対応。
用途デザート等。
食器の種類洋食器
材質ステンレス18-0(SUS430)
種別ラージティースプーン
幅(mm)32
全長(mm)152
高さ(mm)20
質量(g)29
アズワン品番64-4072-19
1個
¥169
税込¥186
欠品中
目盛長持ち、摩耗を防ぐ!ナイロンコートテープ/5.5m×25mm幅
用途測定作業に
仕様JIS1級 / 両面印刷 / マグネット付き
JIS付き
用途電気工事・配線加工・機械修理
材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62
切断能力(Φmm)【ステンレス線】0.6 【軟鉄線】1.2 【銅線】2.6 【より線】2.0
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シーンに応じて縦掛け、横掛けに吊り下げたり、手で持って使用可能!
用途夜間や暗い場所、屋外での作業に
質量(g)440
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.5
定格電流(A)0.2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)10
全光束(Lm)約780
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
金具の底部分に柔らかいパッドが付いているため、接触部分にきずがつきにくい 。使用後はパッドでまとめて巻いてスッキリ収納
用途車やバイク等で運搬する荷物の固定に 。屋内・倉庫内の荷崩れ防止に 。トランク、カバンなどの開き防止に
ベルト幅(mm)約25
ベルト長さ(m)約5
安全荷重(kg)約100
破断荷重(kg)約700
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
力を入れやすいT型ハンドル 。曲げて使える便利なフレキシブルシャフト付き
用途隅・際、狭い所などの締め付けに
セット内容T型ラチェットハンドル、ドライバービット:+0/+1/+2/+3/-6、六角ビット:3/4/5/6mm、ソケットアダプター、ソケット(6.35mm):7/8/10/11/12/13mm、フレキシブルシャフト
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
レジャーの際にも役立つパラコード
様々な用途で使用が可能で反射材入りなので夜間でも認識しやすい反射材仕様
用途各種仮止め、荷締めに
材質ナイロン
ロープ張力(kg)約250
太さ(Φmm)4
材質(反射板)ガラスビーズ+PEP
各種水切りかごに取付け可能
用途箸やカトラリーの収納に
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)69
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×78×93
耐熱温度(℃)110
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
V型の角度付き刃で切り込みスムーズ、パイプが逃げにくい/ハンドルを開くと自動的に刃が全開するワンタッチオープン機構採用/片手で切断できて連続作業しやすい/軽量 ナイロン&グラスファイバー製/楽々カット ラチェット機構
用途管工事や電気工事・DIY等での塩ビパイプ(水道用硬質塩ビ管・硬質ビニル電線管・ポリエチレン管)の切断に
切断能力(mm)水道用硬質塩ビ管 呼びVP-13~30:約Φ3~42/硬質ビニル電線管 呼びVP-14~36:約3~42/ポリエチレン管等 呼びPE~30:約3~42
材質本体:アルミ合金/ハンドル部:ナイロン、グラスファイバー/グリップ部:熱可塑性ゴム/刃部:SK85/ラチェット部:S50C
アズワン品番65-1210-78
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
リップ式/耐熱温度65℃で溶けにくい/落下防止ワイヤー穴付/日本製
用途木材・鋼材・ガラス、コンクリート等様々な素材や、濡れた面への筆記に
インク油性
質量(g)9
寸法(Φmm)5
商品タイプ詰替式本体
最大径約25mmまで切断できるハイパワータイプ。
新型アンビル機構採用、段差受けで樹皮までしっかり切断。
1/3の力で楽々切断、ラチェット機構。
ラチェット切替不要、小枝は一発切断、太枝はラチェット機構でラクチン切断。
ヤニが付きにくく切れ味持続、フッ素コーティング刃。
用途庭木・果樹の剪定に
材質刃部:SK-85、ハンドル:スチール、グリップ:熱可堕性ゴム
使用目的剪定
切断対象庭木、果樹
切断能力(Φmm)小枝”1年目の若枝”約25(刃元)
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
レバーロック付きで、連続噴霧可能!
安全弁付きで、蓄圧式でも安心!
さびにくく丈夫なステンレス伸縮パイプ!
用途お庭や畑の噴霧作業に
付属品肩掛蓄圧式噴霧器8L×1 、肩掛けベルト×1 、取扱説明書×1
型式肩かけ式
種類蓄圧式
タンク容量(L)約8
ホース長さ(m)約1.2
アズワン品番64-4078-26
ノズル形状2段1頭口
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スプレー缶を挟んで握るだけで簡単ガス抜き。キャップ付きで中身が飛び散るのを防ぐ。サイズが違うスプレー缶のガス抜きがこれ1本でできる
用途スプレー缶を捨てるときのガス抜きに
材質本体:スチール、針:スチール、キャップ:ポリ塩化ビニール、ハンドル:ポリ塩化ビニール、リベット:ステンレス(SUS304)
アズワン品番64-4078-89
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
なめらかで折れにくい。日本製
用途木材・コンクリート等への書き込みに
芯径(mm)2
繰り返し・詰め替え対応
手にフィットするハンドル(しっかりと持つことができるように上部を平面且つ幅広に、下部滑り止め用に凸部でストッパーの役割を) 日本製
用途スープなどのお料理に
材質本体:ステンレス鋼、柄部:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)90(柄部)
蓄熱性が高く、冷めにくい。
小さいサイズがちょうどいい。
用途オーブンやグリル料理に
材質鉄(シリコンクリア塗装)
コンパクトに収納。本格的に使いこなしてOK。軽量で耐久性抜群。
材質(本体)ポリエステル
色カーキ
切断能力(mm)大久保(植木)鋏180~230まで対応可能
材質(テープ)ポリプロピレン
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷