6ページ目:

972件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC柄オイスターナイフ TAKAGI(高儀)PC柄オイスターナイフTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
588税込647
1個
翌々日出荷
用途牡蠣の殻開けに
ハンドフィットステンレスお玉 TAKAGI(高儀)ハンドフィットステンレスお玉TAKAGI(高儀)
299税込329
1個
当日出荷
手にフィットするハンドル(しっかりと持つことができるように上部を平面且つ幅広に、下部滑り止め用に凸部でストッパーの役割を) 日本製
用途スープなどのお料理に材質本体:ステンレス鋼、柄部:ポリプロピレン耐熱温度(℃)90(柄部)
ミニパン TAKAGI(高儀)ミニパンTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
689税込758
1個
翌々日出荷
蓄熱性が高く、冷めにくい。 小さいサイズがちょうどいい。
用途オーブンやグリル料理に材質鉄(シリコンクリア塗装)
大久保鋏ケース TAKAGI(高儀)大久保鋏ケースTAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コンパクトに収納。本格的に使いこなしてOK。軽量で耐久性抜群。
材質(本体)ポリエステルカーキ切断能力(mm)大久保(植木)鋏180~230まで対応可能材質(テープ)ポリプロピレン
腕カバー TAKAGI(高儀)腕カバーTAKAGI(高儀)
259税込285
1セット(6枚)
当日出荷
内エンボスでベタつきにくく着脱スムーズ。 耐油性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。 焼却しても有害なガスは発生しません。 左右兼用フリーサイズ。 使いきりタイプ。
用途土づくり、肥料・薬剤の散布など園芸作業全般、掃除の際の汚れ防止に。材質ポリエチレン全長(mm)約400
カラーラベル ミックス TAKAGI(高儀)カラーラベル ミックスTAKAGI(高儀)
539税込593
1セット(50枚)
当日出荷
花色が一目で分かる!植物の種類によって色分け。
用途種や苗の管理や植替え日の記録に。寸法(幅W×高さH)(mm)13×75寸法(cm)7.5
両手特厚揚げ鍋 TAKAGI(高儀)両手特厚揚げ鍋TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
板厚3.2mmで油温が下がりづらくカラッと揚がる。一度にたくさん揚げられる特大サイズ。
用途揚げ物料理に寸法(cm)30cm材質(本体)鉄(底の厚さ約3.2mm)サイズ(cm)30加工(表面・本体)クリヤー塗装、(取手)クロームメッキ材質(取手)アズワン品番64-4071-29最適油量(L)約1.8満水容量(L)約4.5
18ー0 ライラックステーキナイフ TAKAGI(高儀)18ー0 ライラックステーキナイフTAKAGI(高儀)
529税込582
1個
当日出荷
用途カジュアルにいただくハンバーグやステーキなど。種別ステーキナイフアズワン品番64-4072-14
18-0 卵黄身分け TAKAGI(高儀)18-0 卵黄身分けTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
サビにくいステンレス製。
用途卵黄の身分けに。
メッシュ型 平台車 リンクライナー TAKAGI(高儀)メッシュ型 平台車 リンクライナーTAKAGI(高儀)
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
四面連結可能!縦・横に連結持ち運びに便利な取手付き収納上手。・積み重ねやすい、キャスター溝付き固定ができて安全!・ストッパー付き自在キャスター×2熱可塑性ゴムのキャスターで移動音が静か。
用途荷物の運搬に材質キャスター:熱可塑性ゴム、本体:ポリプロピレン本体質量(kg)約2.5最大積載荷重(kg)約100ストッパー本体サイズ(mm)約(幅)400×(奥行)600×(高さ)120
紙やすり TAKAGI(高儀)紙やすりTAKAGI(高儀)
499税込549
1セット(10枚)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
空研ぎ用(水研ぎは不可) 木工、日曜大工、ホビー等に
用途金属、非金属、木工の粗削り、金属のサビ落とし(#40~100)寸法(mm)230×280
アルミクイックバイス TAKAGI(高儀)アルミクイックバイスTAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
開閉らくらく、ワンプッシュで効率アップ V溝口金で丸物もしっかり固定
用途加工材の固定に ボール盤などのテーブルバイスに内容本体×1最大口開き(mm)65口幅(mm)68
伸縮式LED誘導棒 TAKAGI(高儀)伸縮式LED誘導棒TAKAGI(高儀)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
点滅・点灯・手元灯の点灯 切替可能 ベルトフック・ハンドストラップ付 乾電池式:単3形乾電池3本使用※本製品には電池は付属されていません。アルカリ乾電池の使用をお勧めします。
用途交通整理・警備等に
折りたたみマルチバッグ角 TAKAGI(高儀)折りたたみマルチバッグ角TAKAGI(高儀)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
持ち手がまとめられて持ち運びに便利!畳めるからコンパクトに収納できるベルト通し付き画鋲なしで、置いた場所を傷めない
用途レジャーバッグや、工具入れとして!材質本体:ポリエステル600D ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ)
燃料用ロート(オイルファンネル)こし網付き TAKAGI(高儀)燃料用ロート(オイルファンネル)こし網付きTAKAGI(高儀)
399税込439
1個
翌々日出荷
・こし網付きでごみなどの不純物を除去します。・使いやすい持ち手付き。
用途混合燃料・ガソリン・冷却液・灯油等の移し替えに。付属品こし網、延長ノズル材質【本体・延長ノズル】ポリプロピレン【こし網】ステンレス
Ichimatsu カッターケース TAKAGI(高儀)Ichimatsu カッターケースTAKAGI(高儀)
599税込659
1個
翌々日出荷
ベルト通し幅60mmまで対応
用途カッターの収納に材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール
ビッグカラビナ160mm ガンメタ TAKAGI(高儀)ビッグカラビナ160mm ガンメタTAKAGI(高儀)
599税込659
1個
翌々日出荷
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!ガンメタ許容質量(kg)50以下
ビッグカラビナ135mm ブルー TAKAGI(高儀)ビッグカラビナ135mm ブルーTAKAGI(高儀)
499税込549
1個
翌々日出荷
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!ブルー許容質量(kg)50以下
ビッグカラビナ135mm ガンメタ TAKAGI(高儀)ビッグカラビナ135mm ガンメタTAKAGI(高儀)
499税込549
1個
翌々日出荷
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!ガンメタ許容質量(kg)50以下
TAKAGI 超極小オートロックコンベックス TAKAGI(高儀)TAKAGI 超極小オートロックコンベックスTAKAGI(高儀)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
測定作業に
仕様●付属品:コンベックス本体×1、ホルダー×1
貫通皮スキ EVAハンドル TAKAGI(高儀)貫通皮スキ EVAハンドルTAKAGI(高儀)
919税込1,011
1個
翌々日出荷
日本製/叩ける貫通タイプ
用途さびやペンキ剥がし、清掃などに質量(g)119タイプ刃幅(mm)45
伐採用頑丈クサビ TAKAGI(高儀)伐採用頑丈クサビTAKAGI(高儀)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
打ち込んだクサビを外れにくくする突起付き/耐候性に優れた素材を使用/強く叩いても割れにくい
用途樹木の伐採・切断に材質特殊ABS
コンパクトコンベックスⅡ TAKAGI(高儀)コンパクトコンベックスⅡTAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
目盛り長持ち、摩耗を防ぐナイロンコートテープ/使いやすいコンパクトボディ/JIS1級
用途測定作業に目盛種別両面種類ロック付JIS規格1級
刃物用洗剤刃ピカ TAKAGI(高儀)刃物用洗剤刃ピカTAKAGI(高儀)
1,098税込1,208
1本(300mL)
当日出荷
スプレーするだけで泡が刃の表面に密着し、刃にこびりついたヤニや樹液を強力に落とします/ムースタイプのため、たれ落ちにくく、周囲を汚さずムダなくスプレーできます/スプレーして数分放置するだけでヤニや樹液が溶けて浮き上がってきます/無リン・無毒性で、環境にやさしい水溶性ヤニ取りクリーナーです
用途刃物の樹液(ヤニ・シブ)の洗浄・除去/タバコのヤニ・油汚れの洗浄・除去成分非イオン界面活性剤・グリコールエーテル
ステンレスショベル TAKAGI(高儀)ステンレスショベルTAKAGI(高儀)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
薬品や食品等を扱う工場などにもさび・温度変化に強く汚れ落ちのよいステンレス製
材質頭部:2Cr13 、柄・取手部:SUS304
建築用シャープペンシル替芯24本入 TAKAGI(高儀)建築用シャープペンシル替芯24本入TAKAGI(高儀)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
なめらかで折れにくい。日本製
用途木材・コンクリート等への書き込みに芯径(mm)2繰り返し・詰め替え対応
反射安全ベスト TAKAGI(高儀)反射安全ベストTAKAGI(高儀)
669税込736
1個
当日出荷
面ファスナーでウエストサイズが調整可能です。 反射テープ使用で視認性アップ。 動きやすいタスキ型。 氏名・会社名・血液型記入タグ、収納袋付き。
用途夜間作業や道路上での安全確保にサイズフリー付属品氏名・会社名・血液型記入タグ、収納袋タイプタスキ型幅(cm)反射テープ:約6
クイックリリース ホビークランプ TAKAGI(高儀)クイックリリース ホビークランプTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
作業効率UP!レバーを握り、カンタン作業。ボタンを押すだけで固定解除。
用途2way!締め付け・押し広げ作業に。種類バークランプ最大口開き(mm)(締め)約100/(広げ)約185寸法(mm)100
四聖獣コンベックス オートロック TAKAGI(高儀)四聖獣コンベックス オートロックTAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
引き出した所でテープが止まるオートロック付。摩耗に強いナイロンコートテープ。ゴムグリップ。JIS1級。
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面
ステンレスメッシュ三角コーナー TAKAGI(高儀)ステンレスメッシュ三角コーナーTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
899税込989
1個
翌々日出荷
サビにくいステンレス製。
材質(足)ABS樹脂外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約215×155×120材質(枠)ステンレス材質(網)18-8ステンレスアズワン品番64-4070-65
18ー8ステンレス  計量レードル TAKAGI(高儀)18ー8ステンレス 計量レードルTAKAGI(高儀)
449税込494
1本
当日出荷から翌々日出荷
サビにくいステンレス製。
用途一定量すくえて便利。材質18-8ステンレス
防虫銅鉢底ネット TAKAGI(高儀)防虫銅鉢底ネットTAKAGI(高儀)(4件のレビュー)
479税込527
1パック(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
銅イオンの効果でナメクジなどの虫を寄せ付けない!
用途鉢底に敷き土の流出防止・害虫の侵入防止に
カダンラベル TAKAGI(高儀)カダンラベルTAKAGI(高儀)
489税込538
1パック(4枚)ほか
当日出荷
情報がたくさん書ける!
用途種や苗の管理や植替え日の記録に
カットラベル TAKAGI(高儀)カットラベルTAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
939税込1,033
1パック(10枚×10枚)
当日出荷
10枚つづりで書きやすい!1枚ずつはずして鉢にさしてください。
用途種や苗の管理や植替え日の記録にサイズ(cm)9
18-0ライラックスパゲティフォーク TAKAGI(高儀)18-0ライラックスパゲティフォークTAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
食洗器対応。
用途パスタ等。食器の種類洋食器材質ステンレス18-0(SUS430)種別スパゲティフォーク幅(mm)23全長(mm)184質量(g)33奥行(mm)22アズワン品番64-4072-29
ナイロンお玉 TAKAGI(高儀)ナイロンお玉TAKAGI(高儀)
129税込142
1個
翌々日出荷
鍋やフライパンをキズつけにくい66ナイロン製
用途汁物をすくう際に材質柄部:ポリプロピレン、頭部:66ナイロン
ミニ万能鋏 TAKAGI(高儀)ミニ万能鋏TAKAGI(高儀)
659税込725
1個
翌々日出荷
手のひらサイズで使いやすい さびにくいステンレス刃 連続作業に効くスプリング付
用途鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板・針金・アルミ板・アルミ線・プラ板・皮革・ゴム板などに材質刃部:ステンレス鋼 、ハンドル部:PP+TPR切断能力(mm)鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板:0.3 、針金:Φ0.5 、アルミ板:0.5 、アルミ線:Φ1.0 、プラ板:1.2 、皮革・ゴム板:4.0
ACGネイルハンマー TAKAGI(高儀)ACGネイルハンマーTAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
マグネット内蔵で釘をしっかりホールド 衝撃吸収/軽くて握りやすいグリップ形状
用途釘打ち・釘抜きに
充電式ブラシレス剪定鋏 TAKAGI(高儀)充電式ブラシレス剪定鋏TAKAGI(高儀)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
1回の充電でΦ7~16mmの生木を約1,000回切断することが可能です。また、用途に応じて刃の開き幅を2段階で切り替えることができます
用途庭木・果樹の剪定に付属品ブラシレス剪定鋏本体×1 、充電アダプター×1 、バッテリーパック×1 、ブレードカバー×1 、オイル(約10ml)×1 、六角棒レンチ×1 、ボックスレンチ×1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.0(バッテリーパック含む)電圧(V)DC10.8温度範囲(℃)充電:10~35定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約325×73×95(バッテリーパック含む)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC10.8充電時間(分)約60最大切断能力(Φmm)約25(生木)
万能鋏カーブ TAKAGI(高儀)万能鋏カーブTAKAGI(高儀)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
切り進んでも手にあたらないカーブタイプ グリップ開き幅を2段階に切替可能 滑りにくいラバーグリップ 連続作業に効くスプリング付 サビにくい+硬くて強いステンレス刃
用途スパッと切る 薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板・銅板・針金などに プラ板・皮革・ゴム板などに材質【刃部】ステンレス刃物鋼 【グリップ】PP/TPR切断能力(mm)【鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板】0.5 【針金(ノッチ部)】Φ2.5 【アルミ板】1.0 【アルミ線(ノッチ部)】Φ2.5 【プラ板】1.2 【皮革・ゴム板】4.0