- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- TAKAGI(高儀)
- 7ページ目
7ページ目: TAKAGI(高儀)のすべての商品
連結コンセント付 照射角度は自由に調整可能 ラジオに雑音が入りにくい低ノイズ仕様
用途夜間・暗い場所での作業に
質量(g)1382
定格電圧(V)AC100
能力【最大グリップ】パイプ:約Φ48/角材:厚さ約40
コード長さ(m)5
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)48
全光束(Lm)約5200
設置場所屋内
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
布製だから絡みにくい 。特殊繊維で安全性UP 。最大伸長:約1,730mm
用途工具などの落下防止対策に
眼鏡をかけたままでもOK!
用途研磨作業・塗装作業・大掃除に
材質フレーム:軟質塩化ビニール レンズ:ポリカーボネート樹脂
質量(g)71
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
超薄型ヘッド 。狭い所の作業に便利 。送り角度4°/ギア数90山
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに
本体クロームバナジウム鋼
ハンドルTPR+PP
軽量&コンパクト 。レンチ周りがスリム+薄型ソケット
用途狭い場所での作業に
付属品ラチェットレンチ本体×1
材質【ソケット部】炭素鋼【本体部】炭素鋼
グネットの磁力でビス・ねじ等の落下を軽減。マグネット4枚内蔵
用途ビス・ねじ等の収納に
質量(g)148
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!
色シルバー
許容質量(kg)50以下
1個
¥499
税込¥549
欠品中
一家に一台、基本工具セット
用途DIY・住まいのメンテナンスに
付属品ペンチ×1、ネイルハンマー×1、モンキーレンチ×1、6.35mm角ドライバー型ハンドル、ビット PH1/PH2×2/PH3/PZ2/-6mm/T10/T15/T20/T25)、六角棒レンチ 1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/5.5/6.0mm)、収納ケース
入組点数23
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
小物の飛び散り防止に(ピック、おかずカップ、水筒パッキンなど)
用途食洗機で小物を洗うときに
材質18-8ステンレス
測定作業に。接地させながらの計測にも便利
仕様●3か所でストップ可能
アズワン品番65-9390-59
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
工具の保持に
用途独自形状のカラビナでスムーズに工具が脱着できます。付属スペーサーでベルト通し幅が調整でき、縦・横滑りを軽減。
材質(本体)アルミ合金 (スペーサー)熱可塑性ゴム
ベルト幅(mm)60
バトニングにも耐えられるフルタング構造/バトニングやフェザリングしやすいスカンジグラインド形状の刃
用途アウトドアでの調理、薪の小分け、フェザースティックの作成等に
材質刃部:ステンレス刃物鋼SUS420/ハンドル:合板/ケース:牛革
全長(mm)230
刃長(mm)110
刃厚(mm)3
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
交換式樹脂ヘッドで打撃音を緩和/頭部と柄はピン打ち加工で抜け防止/安全ロープが取付け可能なリング付き
用途仮設工事の際の足場の組立に
材質頭部:炭素鋼S45C/グリップ:ポリ塩化部ニール/リング:ステンレス
質量(g)845
材質(柄部)グリップ:ポリ塩化部ニール/リング:ステンレス
材質(頭)炭素鋼S45C
全長×幅W×厚さ(mm)215×91×38
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
CORDURAポリエステル製で軽い・強い!
工具や指先が引っかかりにくいスムーズポケット構造(ポケット内側部分)。
ベルト装着時に収納のズレを抑えるクロロプレンゴム採用(ベルト通し)。
暗闇でも視認性の良い反射材採用。
用途工具などの収納に
材質本体:610d POLY CORDURA カシメ:スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×285×85
タイプツールポケット
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
1個
¥889
税込¥978
欠品中
高い熱伝導率で熱が全体に回りご飯が美味しく炊ける 軽量で持ち運びに便利 固形燃料ひとつでご飯が炊ける(1合の場合) ご飯料理はもちろんパスタなどの麺類も調理可能 小物入れにも便利
用途炊飯などに
材質本体: アルミニウム(底の厚さ:1mm)、【フタ】:ア ルミニウム、【ハンドル】: ステンレス鋼、【ハンドルカバー】: シリコーンゴム
表面処理アルマイト加工
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約165×63×95
ハンドル長さ(mm)約126
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×57×90
耐熱温度(℃)シリコーンゴム:180
アズワン品番65-1210-70
炊飯容量2合用
満水容量(mL)約750
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
トングの先がデーブルにつかず衛生的
握りやすくつかみやすい構造
先端が薄く作られているので薄いお肉などもつかみやすい
メスティンにすっぽり入る
食器洗浄機対応
用途バーベキューや焼肉をするときなどに
材質ステンレススチール
アズワン品番65-1210-77
1本
¥259
税込¥285
当日出荷
用途TAKAGI肩掛蓄圧式噴霧器用
付属品パッキン(A)×1 、パッキン(B)×1 、ポンプ弁パッキン(C)×1 、パッキン(D)×1 、パッキン(E)×2 、パッキン(F)×1 、パッキン(J)×1 、パッキン(K)×2(8Lは1つ使用) 、パッキン(M)×1
対応機種GKS-4C、GKS-4D、GKS-8A、GKS-8B
アズワン品番64-4078-31
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
手締め・早回しに便利なローレット付き
ワンタッチ操作で簡単着脱!
ねじ穴にねじなどを使用して、壁などに固定や吊り下げることができます。
付属品ソケット(12.7mm角):10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm×各1、ホルダー×10、レール×1
材質ソケット:Cr-V鋼 ホルダー:ポリアセタール レール:スチール
1セット(10個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
水分も測定できる2WAYタイプ
用途畑などの土壌酸度・水分測定に
仕様水分測定機能付き
アズワン品番64-4078-17
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
日本製
用途デザートなどを食べるときなどに
材質ステンレス
仕様3PJANシール対応
付属品本体×3
アズワン品番64-4073-07
1個
¥199
税込¥219
欠品中
簡単・スピーディーに切れ味復活!曲がった刃や小さい刃物など、あらゆる刃物がこれ1本で 滑りにくく、握りやすい!
用途平面:包丁・刃物工具などに 曲面:園芸用鋏・鎌などに V字溝:釣針・キリなど尖った物に
粒度#400
材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
材質(グリップ)TPR+PP
アズワン品番64-4069-76
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
手にフィットするハンドル(しっかりと持つことができるように上部を平面且つ幅広に、下部滑り止め用に凸部でストッパーの役割を) 日本製
用途お菓子を作るときに
材質本体:ステンレス鋼、柄部:ポリプロピレン
質量(g)62
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×290×20
耐熱温度(℃)90(柄部)
アズワン品番64-4069-46
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
面ファスナーでウエストサイズが調整可能です。
反射テープ使用で視認性アップ。
氏名・会社名・血液型記入タグ、ポーチ付き。
用途夜間作業や道路上での安全確保に
サイズフリー
付属品氏名・会社名・血液型記入タグ、ポーチ
幅(cm)反射テープ:約7
テープ地色シルバー
色(本体)黒
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
指に装着!
素手感覚でらくらく収穫作業!
指の太さに合わせてリングの大きさを調整可能。
プラスチック製で軽量。
用途野菜や山菜の収穫に。
使用目的収穫
切断対象山菜、野菜
正面8個・背面8個の赤色LEDが点滅するから夜間でも認識しやすい。
幅広7cm反射テープ使用で視認性アップ!
面ファスナーでウエストサイズ調整可能!
フリーサイズ。
氏名、会社名、血液型記入タグ付き。持ち運びに便利なポーチ付。
使用電源単3×2(別売)
LED色赤
LEDランプあり
色(本体)黒
同時に二本線が引ける二枚刃。
用途加工物の側面に沿った加工線のケガキに。穴の内側などのケガキに。
材質(刃部)刃物用特殊鋼、(台)ナラ材
リール式だから切り口キレイ。
ご家庭で手軽に使える手動式。
組み立て簡単、工具不要。
手にやさしくしっかりフィット、クッショングリップ。
用途お庭のお手入れに。
刈込み高さ(mm)約15/25/35/40
セット内容本体(ハンドル組立式)、折りたたみ集草バッグ、ハンドル固定ネジ×6
方式(刈払)リール式5枚刃
刈込高さ調整4段階
タイヤ幅(mm)約220
シーンに合わせて自由に使える便利な収納ラック!
脱衣所などのランドリーラックや、クローゼット内の整理にも活躍!
使い方やインテリアに合わせて、重ね方もアレンジできる!
固定もできるロック付キャスター!
移動ラクラクで掃除もカンタン!
用途キッチン:ストックしている食材など入れるのにピッタリ!
サニタリー:タオルや石けんなどのランドリーラックに!
セット内容バスケット上×2、バスケット下×1、ロック付キャスター×2(六角ナット付)、キャスター×2(六角ナット付)
材質(本体)スチール(エポキシ粉体焼付塗装)
耐荷重(kg/段)3
有効内寸(mm)(バスケット)約170×140×325
材質(キャスター)ポリプロピレン
収納時全高(mm)(3段重ね)約280
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)(3段)約190×385×620
フッ素樹脂加工で油汚れもサッと落ちる。
材質(本体)鉄
表面処理フッ素樹脂塗膜加工
材質(ハンドル)フェノール樹脂(耐熱温度140℃)
抗菌効果でキレイに保つ。
サッと取り出せる便利なハンドル付。
材質抗菌ステンレス鋼
アズワン品番64-4069-52
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
銅イオンの効果でナメクジなどの虫を寄せ付けない!
用途鉢底に敷き土の流出防止・害虫の侵入防止に
日本製
用途小物の吊り下げ、整頓などに
材質芯材(スチール)、被膜材(塩化ビニル)
耐荷重(kg)12
軽くて使いやすい。角フライヤーで使いやすい
用途業務用角フライヤーでのかす揚げに
材質SUS304、芯材の一部にアルミ
線径(Φmm)0.5
メッシュ12メッシュ
目開き(mm)1.62
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
手のひらサイズで使いやすい 。さびにくいステンレス刃 。連続作業に効くスプリング付
用途鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板・針金・アルミ板・アルミ線・プラ板・皮革・ゴム板などに
材質刃部:ステンレス鋼 、ハンドル部:PP+TPR
切断能力(mm)鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板:0.3 、針金:Φ0.5 、アルミ板:0.5 、アルミ線:Φ1.0 、プラ板:1.2 、皮革・ゴム板:4.0
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
明るい! 大光量タイプ。ズレにくい!ポリシリコンバンド。可動式ヘッドで手元の照射もOK。バッテリー残量表示付き。後方認識LEDランプ付き。点灯モード切替で選べるシーン。充電式で繰り返し使える
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に
質量(g)約195
使用温度範囲(℃)10~35
ケーブル長(m)約0.8
全光束(Lm)最大約1400(HIGH)/最大約350(LOW)
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可
充電時間最大約3.5(空→フル充電)
使用電球ヘッドライト:白色LED 後方認識LEDランプ:赤色LED(交換不可)
本体サイズ(mm)約長さ60×幅58×高さ48※バッテリーパック・ポリシリコンバンド除く
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)5~40
防塵防水性能IP44(防沫型)
入力電流(A)充電プラグ:1
バッテリー容量(mAh)2500
連続点灯時間(時間)[(満充電時)] ヘッドライト:約3.5(HIGH)/約7(LOW)/約7(点滅)、後方認識LEDランプ:約20(赤点滅)
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷