- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- TAKAGI(高儀)
- 8ページ目
8ページ目: TAKAGI(高儀)のすべての商品
爪がしなやかで地面を傷つけにくい 。石などの凹凸個所もしなやかな爪で落ち葉などをしっかりキャッチ
用途芝生や庭の掃除に 草集め・落ち葉かきなどに
材質【頭部】ポリプロピレン・鉄線 【柄部】鋼管パイプ(塩ビ被覆)
全長(mm)1500
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ロング刃で直線・広範囲をザクザクカット 。さびにくいステンレス刃 。連続作業に効くスプリング付 。滑りにくいラバーグリップ 。グリップの開き幅を2段階に切替可能 。ワイヤーカット付225mm
用途鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板・針金・アルミ板・アルミ線・プラ板・皮革・ゴム板・電気コードなどに
材質【刃部】ステンレス鋼 【ハンドル部】PP+TPR
切断能力(mm)【鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板】0.5 【針金】Φ0.5 【アルミ板】1.0 【アルミ線】Φ1.0【プラ板】1.0 【皮革・ゴム板】5.0【電気コード】Φ10
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
切り進んでも手にあたらないカーブタイプ 。グリップ開き幅を2段階に切替可能 。滑りにくいラバーグリップ 。連続作業に効くスプリング付 。サビにくい+硬くて強いステンレス刃
用途スパッと切る 。薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板・銅板・針金などに 。プラ板・皮革・ゴム板などに
材質【刃部】ステンレス刃物鋼 【グリップ】PP/TPR
切断能力(mm)【鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板】0.5 【針金(ノッチ部)】Φ2.5 【アルミ板】1.0 【アルミ線(ノッチ部)】Φ2.5 【プラ板】1.2 【皮革・ゴム板】4.0
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
錆びにくくお手入れしやすいステンレス製
用途料理・お菓子つくりに
材質(枠)SUS430 0.3厚mm
材質(網)SUS304 Φ0.16mm×40メッシュ
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
フライパンや鍋を傷つけにくい66ナイロン樹脂を使用。食洗可
用途汁物をすくう際に
材質シャフト/ステンレス鋼、頭部/66ナイロン(耐熱180℃)、柄:ポリプロピレン(耐熱90℃)
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
現場の悩み ノイズ軽減!正規LED使用 昼光色。全光束約3500lm。省エネ法2017年度目標基準値達成
用途暗い所や夜間の作業に
定格電圧(V)AC100
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
色温度(K)約6500
光色昼光色
ロングノズル約120mm 。高圧プラグ仕様 。使用最高圧力:2.5MPa
用途切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
3.0kgの重さの落下に耐えられる! 。柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にスチールワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
用途作業工具を落とさない・なくさない! 。高所作業時の落下防止に
仕様使用質量:3.0kg以下
コード径(Φmm)約4.8
最大伸長(mm)1400
芯材ワイヤー:約1.2
0.5kgの重さの落下に耐えられる! 。柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
用途作業工具を落とさない・なくさない! 。高所作業時の落下防止に
仕様使用質量:0.5kg以下
コード径(Φmm)約1.8
最大伸長(mm)約1200
芯材ワイヤー:約0.8
叩ける貫通タイプ 。日本製
用途さびやペンキ剥がし、清掃などに
仕様貫通型
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
叩ける貫通タイプ 。日本製
用途さびやペンキ剥がし、清掃などに
仕様貫通型
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
衝撃に強く、割れにくい! 。車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」 。日本製
用途釘・ボルトの収納に
付属品仕切板8枚付き
材質【本体・蓋】高衝撃ポリプロピレン(バンパーグレード)【仕切り板】ポリプロピレン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×90×565
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)263×80×502
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
刃物保管時に湿気防止&さび止めに。食品添加物規格に適合した流動パラフィンを使用。塗るだけ簡単!驚きの持続力!!。塗りやすいペン先形状
用途園芸刃物(剪定鋏・刈込鋏・鋸・バリカン刃・ヘッジトリマー刃)などの保管時のさび防止に
成分流動パラフィン100%
品名刃物用防錆潤滑剤
液性中性
危険物の類別非危険物
正味量約30mL
1個
¥698
税込¥768
翌々日出荷
頑丈なスチール製クリップ。周囲全方向を照らす360°タイプ。ラジオに雑音が入りにくいLED照明器具:低ノイズ仕様。本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応
用途夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明に
質量(g)1400
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約5
定格電流(A)0.3
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)35
全光束(Lm)約3300
取付寸法(mm)角材:厚さ約40/丸棒(単管):Φ49
色温度(K)約6500
使用電球白色LED(交換不可)
防塵防水性能IP65
設置場所屋内・屋外
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ
用途汚れ落としから磨き・ワックスがけまでこなせる万能タイプ
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
ねじの周りを明るく照らし打ちやすいLEDライト付き
用途DIY作業や家具の組み立て等に 。ねじなどの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに
付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.1×65mm×1/+No.2×65mm×1、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃1.5mm×1/2.0mm×1/3.0mm×1、ビットホルダー×1、USBコード(Type-C)×1、取扱説明書
質量(kg)0.37 ※ストラップ含む
使用温度範囲(℃)5~40
電圧(V)3.7
温度範囲(℃)【充電時】10~35
ケーブル長(m)0.58(付属USBケーブル)
最大トルク(N・m)4.0(40Kgf・cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×45×145※ストラップ除く
無負荷回転数(min-1[r.p.m])180
ビット差込部(mm)6.35(六角軸)
充電時間90分
電池リチウムイオン電池※交換不可
寿命5年
バッテリー容量(Ah)1.3
モーター電圧(V)DC3.7
入力電流(A)【充電プラグ】1.0
入力電圧【充電プラグ】DC5V
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
熱に強いシリコン製。フライパンや鍋を傷つけにくい。食洗機対応
用途食材の返しに
材質本体:シリコン、芯材:スチール
耐熱温度(℃)210
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
紙・トタンや皮革・カーペット、コード類や小枝も切断可能な万能鋏 。スプリング付:連続作業に効く 。くいつきの良いR刃 。滑りにくいラバーグリップ
用途トタン・皮革・カーペットの切断に 。荷造り時のヒモやバンド、コード類の切断に 。小枝などの剪定作業に
材質●刃部:ステンレス鋼 ●ハンドル部:PP+グリップ部:TPR
切断能力●鉄板:約0.6mm ●アルミ線・銅線:約Φ1.5mm ●小枝(1年目の若枝):約Φ5.0mm
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!
色ブルー
許容質量(kg)50以下
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
黒テープに白目盛りで見やすい!ブラックテープ
用途JIS1級
種類ロック付
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5.5
目盛仕様メートル
JIS規格JIS1級
目盛種別両面目盛
角型の天ぷら鍋にフィット、揚げ物や天かすをすくいやすい
用途揚げ物のすくいに
材質網:18-8ステンレス、柄:ステンレス鋼
1本
¥399
税込¥439
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
ペンチ(JIS)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
JIS付き【切断能力】ステンレス線:Φ1.6mm 軟鉄線:Φ3.2mm 銅線:Φ3.6mm より線:8.0mm2
用途電気工事・金属細工・針金加工
材質機械構造用炭素鋼S58C
質量(g)305
呼び寸法(mm)175
刃部硬度HRC58~64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×188×19
1台
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
清潔で丈夫なステンレス製/注ぎに便利な両口付/ハンドル付/メモリ付き/食洗機対応
用途泡立てや下ごしらえに
材質ステンレス鋼
電子レンジ不可
工具を使わないので尖らず、きれいな切り口に。面一カットも可能
用途配線の結束・固定やDIY、園芸に
材質66ナイロン(UV剤配合)
長さ(mm)300
色黒
引張強度(kg)約22.3
最大結束径(Φmm)約Φ70
耐熱温度(℃)-30~80
1セット(50本)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
鍛冶の町 新潟県三条製で職人による手作り/バネ付きで扱い簡単
用途焚火の際の薪つかみに
付属品パラコード
材質本体/鉄、虫ばね/SK-85MA、パラコード/ナイロン
1本
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
CORDURAポリエステル製で軽い・強い!
工具や指先が引っかかりにくいスムーズポケット構造(ポケット内側部分)。
ベルト装着時に収納のズレを抑えるクロロプレンゴム採用(ベルト通し)。
暗闇でも視認性の良い反射材採用。
用途工具などの収納に
材質本体:610d POLY CORDURA カシメ:スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×355×110
タイプ4ポケット釘袋
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
CORDURAポリエステル製で軽い・強い!
工具や指先が引っかかりにくいスムーズポケット構造(ポケット内側部分)。
ベルト装着時に収納のズレを抑えるクロロプレンゴム採用(ベルト通し)。
暗闇でも視認性の良い反射材採用。
用途工具などの収納に
材質本体:610d POLY CORDURA カシメ:スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×235×100
タイプツールケース7丁差
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
工具箱にスッキリ収納/連続して作業ができるラチェットハンドル/ワンタッチでソケットの脱着が可能なクイックリリースタイプ/手締め・早回しに便利なローレット付き/高級感のあるサテン仕上げ/狭い場所の作業に便利なエクステンションバー付き
用途ボルトやナットの締め付け・緩めに
セット商品数11
ギア数72山
送り角度(°)5
材質ラチェットハンドル・エクステンションバー・ソケット:CR-V鋼/トレー:EVA樹脂、ポリプロピレン
付属品ラチェットハンドル×1/エクステンションバー(75mm)×1/5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm×各1/トレー×1
アズワン品番65-1210-81
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ごはんがつきにくい凹凸加工。すべりが良いシリコン配合。抗菌加工。食器洗浄機対応。日本製
用途ごはんを盛るときに。釜飯やまぜごはん・お寿司のシャリ作りに
材質ポリプロピレン樹脂
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
手締め・早回しに便利なローレット付き
ワンタッチ操作で簡単着脱!
ねじ穴にねじなどを使用して、壁などに固定や吊り下げることができます。
付属品六角ビット(9.5mm角):2・2.5・3・4・5・5.5・6・8mm×各1、ホルダー×8、レール×1
材質ソケット:Cr-V鋼 ホルダー:ポリアセタール レール:スチール
1セット(8個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
パット測定約30秒
用途土壌酸度の計測に、地温の測定に
質量(g)約50(電池含まず)
電源ボタン型リチウム電池LR44×3個(市販品)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約275×47×28
測定対象土壌酸度・地温測定
アズワン品番64-4078-19
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パッと測定約30秒
用途土壌酸度の計測に
質量(g)約50(電池含まず)
電源ボタン型リチウム電池LR44×3個(市販品)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約275×47×28
測定対象土壌酸度
アズワン品番64-4078-18
1台
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
材質純銅ステンレス鋼
寸法(mm)52×52×13
適合排水口径(Φmm)約34~45
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
レジャーでもキッチンでも大活躍! 片手でかんたん開閉 食洗機対応
用途バーベキューをするときに パスタにソースをからめるときやサラダを盛り付けるときに
材質本体:ステンレス鋼(SUS430) グリップ部:熱可塑性ゴム