電子自動整準。便利な3電源方式(AC・単3・リチウムイオン電池)。
業界初!蓄光塗料採用で暗い現場での転倒防止に最適。
ダイレクトグリーン採用により寒冷地対応と見やすい安定した光源。
ポイント付で明るい環境や遠距離などの、ラインが見づらい場所でライン位置がわかり易い。
ライン幅2.5mm/10m。細くて鮮明なグリーンライン。
傾斜機能付で手摺や階段等の墨出しに便利。IP54防塵防滴。
用途墨出し作業に最適
光源ダイレクトグリーンレーザー
ライン幅(mm)2.5(10m)
ライン出射角(°)垂直150/水平120
指示範囲(度)鉛直:±3.0°
精度±1mm/10m
電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)
使用温度範囲(℃)-10~40
三脚取付ねじw5/8
レーザー波長(nm)520
レーザー出力5以下(クラス2M)
関連キーワード