28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫なポリエステル製収納ケース
用途ガーデニングのおともに 材質(本体)ポリエステル 幅(mm)90 厚さ(mm)28 寸法(mm)H225×W95×25 全長(mm)230 質量(g)73 適合ベルト幅(mm)約50ミリまで 適合サイズ(mm)剪定鋏180~200 材質(テープ)ポリプロピレン
1個
929 税込1,022
当日出荷

シートタイプ。生垣や庭木の剪定作業後の枝集め、清掃作業に! 便利な取っ手付。持ち運びに便利な四隅に取っ手付!土の乾燥・リサイクルにも!
用途落ち葉や剪定後の枝葉集めに。土のリサイクル時のシートとして。 材質PP 耐荷重(kg)約15 寸法(m)1.5×1.5 商品タイプ本体
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

TAKAGI(高儀)剪定鋏
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途庭木・果樹の剪定に 切断対象庭木・果樹の剪定に 使用目的剪定 切断能力(Φmm)13 刃長(mm)約55 材質(刃)SK-85 全長(mm)200
1丁
2,398 税込2,638
翌々日出荷

切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) 。スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途庭木・果樹の剪定に 寸法(mm)刃材:SK-85 、切断能力:10(刃元:生木の場合)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

最大径約25mmまで切断できるハイパワータイプ。 新型アンビル機構採用、段差受けで樹皮までしっかり切断。 1/3の力で楽々切断、ラチェット機構。 ラチェット切替不要、小枝は一発切断、太枝はラチェット機構でラクチン切断。 ヤニが付きにくく切れ味持続、フッ素コーティング刃。
用途庭木・果樹の剪定に 材質刃部:SK-85、ハンドル:スチール、グリップ:熱可堕性ゴム 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹 切断能力(Φmm)小枝”1年目の若枝”約25(刃元)
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

軽い力でラクに切れる ステンレス刃でお手入れカンタン 安全ストッパー付 軽くて丈夫なグラスファイバーハンドル ストラップ穴付
用途庭木の剪定に 材質ハンドル:グラスファイバー+ナイロン 、刃部:ステンレス(黒染め処理) 使用目的剪定 切断対象庭木 切断能力(Φmm)約15(刃元)
1丁
1,298 税込1,428
翌々日出荷

挟んだ枝を逃がさないギザキャッチ付き 手に優しい樹脂グリップ 鋭利な薄刃で優れた切れ味
用途庭木・樹木の剪定、フラワーアレンジメントに 切断対象庭木・樹木・花 使用目的剪定、フラワーアレンジメント 切断能力(mm)15(刃元:小枝の場合) 全長(mm)200 材質刃部:SK-85、受刃・エッジ:S55C、ハンドル:スチール、グリップ:ポリ塩化ビニル樹脂
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃/刃研ぎ職人による日本刃付け/手に優しいソフトグリップ/便利な安全ストッパー、ストラップ付き
用途庭木や果樹の剪定に 材質SK85 長さ(mm)180 使用目的庭木や果樹の剪定に 切断対象庭木や果樹 切断能力(Φmm)10
1丁
979 税込1,077
翌々日出荷

コンパクト設計で握りやすい。ステンレス製だからさびにくい。コルク柄だから手に優しく馴染む
用途多肉・観葉植物や庭木の剪定に 切断能力(mm)Φ10以下 材質(グリップ)コルク 材質(バネ部)硬鋼線(80C) ハンドル亜鉛合金 材質(刃)ステンレス鋼(4202) 材質(ストッパー)ポリアセタール
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

木屑を排出しやすい特殊鋸刃形状(変形窓仕様) 。刃先が薄く、木への食い込と切れ味が良い 。サビに強いクリアメッキ加工 。日本製
用途生木の剪定に 材質柄・サヤ:自然木 材質(刃)SK-85 切り溝幅(mm)1.20±0.05 刃渡り(mm)240 刃部加工表面処理:クリアコート 刃ピッチ(mm)3.6
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

木屑を排出しやすい特殊鋸刃形状(変形窓仕様) 。刃先が薄く、木への食い込と切れ味が良い 。サビに強いクリアメッキ加工 。日本製
用途庭木の剪定などに 材質柄・サヤ:自然木 材質(刃)SK-85 切り溝幅(mm)1.25±0.05 刃渡り(mm)270 刃部加工表面処理:クリアコート 刃ピッチ(mm)3.6
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

1回の充電でΦ7~16mmの生木を約1,000回切断することが可能です。また、用途に応じて刃の開き幅を2段階で切り替えることができます
用途庭木・果樹の剪定に 付属品ブラシレス剪定鋏本体×1 、充電アダプター×1 、バッテリーパック×1 、ブレードカバー×1 、オイル(約10ml)×1 、六角棒レンチ×1 、ボックスレンチ×1 、取扱説明書×1 質量(kg)約1.0(バッテリーパック含む) 電圧(V)DC10.8 温度範囲(℃)充電:10~35 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC13.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約325×73×95(バッテリーパック含む) 電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)1.5 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC10.8 充電時間(分)約60 最大切断能力(Φmm)約25(生木)
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷

作業性に優れる収納力! 剪定ケース・手袋ホルダー・ポケット大・小付。
用途ガーデニングのおともに 材質(本体)ポリエステル 寸法(mm)H257×W230×75 質量(g)256 ベルト長さ(m)対応1.1まで 材質(テープ)ポリプロピレン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

誤って枝を挟み込んでも切れ味持続 。刃物の産地日本刃付け 。刃研ぎサービス付き 。日本製
用途枝の剪定などに 材質(刃部)S65Mn (柄)アルミ (グリップ)ポリプロピレン 刃長(mm)150 切断能力(mm)Φ約10(刃元)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ラチェット機構ON/OFF機能付き 。軽量かつ小型で扱いやすい
用途枝の切断に 切断能力(mm)約Φ35(生木)
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) 。スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途花木類の切花に 寸法(mm)刃材:SK-85 、切断能力:5(刃元:生木の場合)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

稲刈り時の鋸鎌の紛失防止に。ナタ・折込鋸の収納に。足固定ヒモや熊鈴を取り付け穴に装着可。吊り下げカン付きでベルトに簡単脱着
用途ナタ・折込鋸・鋸鎌・剪定鋏などの携帯に 材質(本体)帆布、(吊り下げカン・カシメ)スチール 形状2段 寸法(mm)H:約360×W:約135
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクト設計で握りやすい。ステンレス製だからさびにくい。コルク柄だから手に優しく馴染む
用途多肉・観葉植物や庭木の剪定に 切断能力(mm)Φ5以下 材質(グリップ)コルク 材質(バネ部)硬鋼線(80C) ハンドル亜鉛合金 材質(刃)ステンレス鋼(4202) 材質(ストッパー)ポリアセタール
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

本革
材質本体:牛皮、カン:スチール アズワン品番64-9605-19
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

総焼き入れ
用途枝の剪定などに 材質頭部:S65MO、柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン、刃先カバー・ケース:ポリ塩化ビニル 全長(mm)150 使用目的剪定など 切断対象 アズワン品番64-4077-76
1丁
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ラチェット切り替え不要
用途太い枝の剪定に 使用目的剪定 切断対象太い枝 切断能力(Φmm)(生木)/一発切り:30、ラチェット切り:50 アズワン品番64-4077-79
1丁
6,398 税込7,038
翌々日出荷

TAKAGI(高儀)芽切・植木鋏
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃
用途草木類の剪定に 切断対象草木類の剪定に 使用目的剪定 刃長(mm)約60 切断能力(Φmm)5 材質(刃)SK-85 全長(mm)200
1丁
2,398 税込2,638
翌々日出荷

刃物のさび落としに!。塗るだけ簡単!驚きの洗浄力!!。塗りやすいペン先形状。日本製
用途園芸刃物(剪定鋏・刈込鋏・鎌・鍬・立鎌)等のさび取りに 成分リン酸・塩酸・クエン酸・界面活性剤・増粘剤 液性酸性 危険物の類別非危険物 正味量約30mL
1個
598 税込658
翌々日出荷

刃物保管時に湿気防止&さび止めに。食品添加物規格に適合した流動パラフィンを使用。塗るだけ簡単!驚きの持続力!!。塗りやすいペン先形状
用途園芸刃物(剪定鋏・刈込鋏・鋸・バリカン刃・ヘッジトリマー刃)などの保管時のさび防止に 成分流動パラフィン100% 品名刃物用防錆潤滑剤 液性中性 危険物の類別非危険物 正味量約30mL
1個
698 税込768
翌々日出荷

TAKAGI(高儀)R刃スニップス
紙・トタンや皮革・カーペット、コード類や小枝も切断可能な万能鋏 。スプリング付:連続作業に効く 。くいつきの良いR刃 。滑りにくいラバーグリップ
用途トタン・皮革・カーペットの切断に 。荷造り時のヒモやバンド、コード類の切断に 。小枝などの剪定作業に 材質●刃部:ステンレス鋼 ●ハンドル部:PP+グリップ部:TPR 切断能力●鉄板:約0.6mm ●アルミ線・銅線:約Φ1.5mm ●小枝(1年目の若枝):約Φ5.0mm
1個
899 税込989
翌々日出荷

R刃形状で切断能力UP 全長約665~1000mmまで伸縮自在! ハンドルが伸びるから高い場所でもラクラク作業 滑りにくいクッショングリップ 軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れに 切断対象庭木・生垣のお手入れに 使用目的剪定 刃長(mm)130 質量(g)929 全長(mm)665~1000 切断能力(Φmm)最短時:16、最長時:10
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

TAKAGI(高儀)葉刈鋏
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途庭木の手入れ・葉刈に 切断対象庭木の手入れ・葉刈に 使用目的剪定 切断能力(Φmm)3※生木の場合 材質(刃)SK-85 全長(mm)225
1丁
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ヤニ・シブ落とし&さび止め。塗るだけ簡単!驚きの洗浄力!!。塗りやすいペン先形状。日本製
用途園芸刃物(剪定鋏・刈込鋏・鋸・バリカン刃・ヘッジトリマー刃)などのヤニ取りに 成分水酸化ナトリウム・キレート剤・有機溶剤・界面活性剤・増粘剤 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 正味量約30mL
1個
549 税込604
9日以内出荷