18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートタイプ。生垣や庭木の剪定作業後の枝集め、清掃作業に! 便利な取っ手付。持ち運びに便利な四隅に取っ手付!土の乾燥・リサイクルにも!
用途落ち葉や剪定後の枝葉集めに。土のリサイクル時のシートとして。 材質PP 耐荷重(kg)約15 寸法(m)1.5×1.5 商品タイプ本体
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

R刃形状で切断能力UP 全長約665~1000mmまで伸縮自在! ハンドルが伸びるから高い場所でもラクラク作業 滑りにくいクッショングリップ 軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れに 切断対象庭木・生垣のお手入れに 使用目的剪定 刃長(mm)130 質量(g)929 全長(mm)665~1000 切断能力(Φmm)最短時:16、最長時:10
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

最大径約25mmまで切断できるハイパワータイプ。 新型アンビル機構採用、段差受けで樹皮までしっかり切断。 1/3の力で楽々切断、ラチェット機構。 ラチェット切替不要、小枝は一発切断、太枝はラチェット機構でラクチン切断。 ヤニが付きにくく切れ味持続、フッ素コーティング刃。
用途庭木・果樹の剪定に 材質刃部:SK-85、ハンドル:スチール、グリップ:熱可堕性ゴム 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹 切断能力(Φmm)小枝”1年目の若枝”約25(刃元)
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

サビにくいステンレス刃。全長約665~1000mmまで伸縮自在!。ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!。滑りにくいクッショングリップ。軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れ 切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm 材質(カヅラ)PVC 寸法(mm)685×220×35 質量(g)902 材質(グリップ)PVC 使用目的お手入れ 切断対象庭木、生垣 硬度HRC(刃部)HRC54 材質(刃)ステンレス鋼420J3
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷

TAKAGI(高儀)大久保鋏
握りやすい曲線ハンドル
用途庭木・菜園用 付属品●本体×1 サイズ(mm)切断許容:1年目の若枝約Φ8
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

軽い力でラクに切れる ステンレス刃でお手入れカンタン 安全ストッパー付 軽くて丈夫なグラスファイバーハンドル ストラップ穴付
用途庭木の剪定に 材質ハンドル:グラスファイバー+ナイロン 、刃部:ステンレス(黒染め処理) 使用目的剪定 切断対象庭木 切断能力(Φmm)約15(刃元)
1丁
1,298 税込1,428
翌々日出荷

TAKAGI(高儀)剪定鋏
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途庭木・果樹の剪定に 切断対象庭木・果樹の剪定に 使用目的剪定 切断能力(Φmm)13 刃長(mm)約55 材質(刃)SK-85 全長(mm)200
1丁
2,398 税込2,638
翌々日出荷

切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) 。スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途庭木・果樹の剪定に 寸法(mm)刃材:SK-85 、切断能力:10(刃元:生木の場合)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃/刃研ぎ職人による日本刃付け/手に優しいソフトグリップ/便利な安全ストッパー、ストラップ付き
用途庭木や果樹の剪定に 材質SK85 長さ(mm)180 使用目的庭木や果樹の剪定に 切断対象庭木や果樹 切断能力(Φmm)10
1丁
979 税込1,077
翌々日出荷

挟んだ枝を逃がさないギザキャッチ付き 手に優しい樹脂グリップ 鋭利な薄刃で優れた切れ味
用途庭木・樹木の剪定、フラワーアレンジメントに 切断対象庭木・樹木・花 使用目的剪定、フラワーアレンジメント 切断能力(mm)15(刃元:小枝の場合) 全長(mm)200 材質刃部:SK-85、受刃・エッジ:S55C、ハンドル:スチール、グリップ:ポリ塩化ビニル樹脂
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

TAKAGI(高儀)葉刈鋏
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途庭木の手入れ・葉刈に 切断対象庭木の手入れ・葉刈に 使用目的剪定 切断能力(Φmm)3※生木の場合 材質(刃)SK-85 全長(mm)225
1丁
2,598 税込2,858
翌々日出荷

TAKAGI(高儀)刃長大久保鋏
握りやすい曲線ハンドル
用途庭木・菜園用 付属品本体×1 切断可能径(Φmm)1年目の若枝:8
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

TAKAGI(高儀)除草鎌全鋼
用途芝生の中に生えた雑草抜き 。盆栽・庭木の雑草抜きに 材質柄:自然木、頭部:刃物鋼
1個
309 税込340
翌々日出荷

木屑を排出しやすい特殊鋸刃形状(変形窓仕様) 。刃先が薄く、木への食い込と切れ味が良い 。サビに強いクリアメッキ加工 。日本製
用途庭木の剪定などに 材質柄・サヤ:自然木 材質(刃)SK-85 切り溝幅(mm)1.25±0.05 刃渡り(mm)270 刃部加工表面処理:クリアコート 刃ピッチ(mm)3.6
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

コンパクト設計で握りやすい。ステンレス製だからさびにくい。コルク柄だから手に優しく馴染む
用途多肉・観葉植物や庭木の剪定に 切断能力(mm)Φ10以下 材質(グリップ)コルク 材質(バネ部)硬鋼線(80C) ハンドル亜鉛合金 材質(刃)ステンレス鋼(4202) 材質(ストッパー)ポリアセタール
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

コンパクト設計で握りやすい。ステンレス製だからさびにくい。コルク柄だから手に優しく馴染む
用途多肉・観葉植物や庭木の剪定に 切断能力(mm)Φ5以下 材質(グリップ)コルク 材質(バネ部)硬鋼線(80C) ハンドル亜鉛合金 材質(刃)ステンレス鋼(4202) 材質(ストッパー)ポリアセタール
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1回の充電でΦ7~16mmの生木を約1,000回切断することが可能です。また、用途に応じて刃の開き幅を2段階で切り替えることができます
用途庭木・果樹の剪定に 付属品ブラシレス剪定鋏本体×1 、充電アダプター×1 、バッテリーパック×1 、ブレードカバー×1 、オイル(約10ml)×1 、六角棒レンチ×1 、ボックスレンチ×1 、取扱説明書×1 質量(kg)約1.0(バッテリーパック含む) 電圧(V)DC10.8 温度範囲(℃)充電:10~35 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC13.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約325×73×95(バッテリーパック含む) 電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)1.5 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC10.8 充電時間(分)約60 最大切断能力(Φmm)約25(生木)
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷

TAKAGI(高儀)芽切・植木鋏
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃
用途草木類の剪定に 切断対象草木類の剪定に 使用目的剪定 刃長(mm)約60 切断能力(Φmm)5 材質(刃)SK-85 全長(mm)200
1丁
2,398 税込2,638
翌々日出荷