専用バッテリーパック1個付き 。伸縮ポール式 コンパクトに収納 。160mmチップソー付き。樹脂ブレード10枚付き 。肩掛けベルト付き 。頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。柔らかい草や塀・縁石等のキワ刈りに。※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業などには、絶対に使用しないでください。
付属品2WAYグラストリマー本体×1 、充電アダプター×1 、バッテリーパック2.0Ah×1 、フロントガード×1 、草刈りチップソー外径160mm×24P×1 、樹脂ブレード×10 、ボックススパナ×1 、安全カバー×1 、ハンドグリップ一式×1 、肩掛けベルト×1 、取扱説明書×1
質量(kg)約1.9(バッテリーパック・チップソー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1000~1300×約230×約290(バッテリーパック・チップソー含む)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6600(チップソー)、約6800(ブレード)
刈り幅(mm)約Φ160
連続使用時間(分)約20
使用環境温度(℃)5~40
モーター電圧(V)DC18
運転時間(分)約40(無負荷時)
1個
¥9,890
税込¥10,879
翌々日出荷
関連キーワード