10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テコの原理で強力切断!。軽量アルミハンドル
用途軟鉄線・銅線などの切断に 材質(刃)クロムバナジウム合金鋼 材質(本体)アルミニウム合金 切断能力(Φmm)軟鋼線約5
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKAGI(高儀)JISペンチ
JIS付き//【切断能力】ステンレス線:Φ1.6mm 軟鉄線:Φ3.5mm 銅線:Φ4.0mm より線:8.0mm2
用途電気工事・金属細工・針金加工 材質機械構造用炭素鋼S58C 質量(g)387 呼び寸法(mm)200 刃部硬度HRC58~64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×214×19
1台
1,698 税込1,868
翌々日出荷

TAKAGI(高儀)JISペンチ
JIS付き【切断能力】ステンレス線:Φ1.6mm 軟鉄線:Φ3.2mm 銅線:Φ3.6mm より線:8.0mm2
用途電気工事・金属細工・針金加工 材質機械構造用炭素鋼S58C 質量(g)305 呼び寸法(mm)175 刃部硬度HRC58~64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×188×19
1台
1,398 税込1,538
翌々日出荷

TAKAGI(高儀)JISペンチ
JIS付き/【切断能力】ステンレス線:Φ1.2mm 軟鉄線:Φ2.6mm 銅線:Φ3.2mm より線:5.5mm2
用途電気工事・金属細工・針金加工 材質機械構造用炭素鋼S58C 質量(g)218 呼び寸法(mm)150 刃部硬度HRC58~64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×165×17
1台
1,198 税込1,318
翌々日出荷

JIS付き 。両刃タイプ 。スプリング付
用途電気工事・金属細工・針金加工 材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC58~64 切断能力(Φmm)【ステンレス線】1.2 【軟鉄線】2.0 【銅線】3.2 【より線】2.0
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

TAKAGI(高儀)JIS斜ニッパー
JIS付き
用途電気工事・配線加工・機械修理 材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62 切断能力(Φmm)【ステンレス線】0.6 【軟鉄線】1.2 【銅線】2.6 【より線】2.0
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

滑りにくく、傷のつきにくい特殊加工!。スプリング付
用途アクセサリー加工・針金細工・精密加工 材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62 切断能力(Φmm)【ステンレス線】0.9 【軟鉄線】1.6 【銅線】2.6 【より線】2.0
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

TAKAGI(高儀)ニッパー
スプリング付
用途アクセサリー加工・針金加工・精密加工 材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC58~64 切断能力(Φmm)【ステンレス線】0.9 【軟鉄線】1.6 【銅線】2.0 【より線】2.0
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

スプリング付
用途電気工事・配線加工・機械修理 材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62 切断能力(Φmm)【ステンレス線】1.0 【軟鉄線】2.0 【銅線】2.6 【より線】2.0
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

電気工事・針金細工・アクセサリー加工 JIS付き スプリング付
仕様●切断能力:ステンレス線/Φ1.0mm、軟鉄線/Φ2.0mm、銅線/Φ2.6mmより線2.0mm2●【品質表示】●本体材質:機械構造用炭素鋼S58C●熱処理:全体焼入れ・刃部高周波焼入れ●刃部硬度:HRC56~62 アズワン品番67-8170-52
1個
1,188 税込1,307
5日以内出荷