カテゴリ
- 厨房用品(222)
- 作業工具(212)
- 安全保護具(127)
- 農具(79)
- 卓上消耗品(53)
- 農業・園芸資材(49)
- 研磨材(26)
- 農業機械(17)
- 防災用品(16)
- 測定用品(16)
- 物流用品(15)
- 梱包用品(15)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 事務用品(13)
- 店舗什器・備品(11)
- 測量用品(土木/建設)(11)
- 電動工具(10)
- 保管用品(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 清掃用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 整備工具・収納(5)
- 切削工具(5)
- 安全用品(4)
- マスク(4)
- 作業服(4)
- 手袋(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 日用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 住設機器(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- TAKAGI(高儀)
- モノタロウ(106)
- AGRAS(1,514)
- BIGM(丸山製作所)(825)
- CAPTAIN STAG(2,562)
- IKO(日本トムソン)(1,019)
- MAGIQ(東京堂)(1,368)
- RS PRO(1,848)
- SMC(825)
- TRUSCO(820)
- YAGEO(2,061)
- エスコ(5,139)
- スバル(2,566)
- ニッサン(1,278)
- ノーブランド(1,787)
- ホンダ(4,591)
- メディアカバーマーケット(4,491)
- 三菱ふそう(1,203)
- 大阪魂(4,789)
- 工進(7,997)
- ブランドをもっと見る

セーフティグラス AG-1S
TAKAGI(高儀)¥819税込¥9011個翌日出荷ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保 UV400:紫外線を99.9%カット用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質レンズ:ポリカーボネート形状二眼型質量(g)21レンズ色スモーク高さH(mm)42機能耐衝撃性・UVカット奥行D(mm)47幅W(mm)142
セーフティグラス AG-7C
TAKAGI(高儀)¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保 くもり止め:レンズが曇らず作業性がよい 長さ調整ディンプル:好みの長さに調整可能 角度調整ディンプル:好みの角度に調整可能 滑り止めディンプル:耳にしっかりフィット UV400:紫外線を99.9%カット用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質レンズ:ポリカーボネート形状二眼型質量(g)24レンズ色クリア高さH(mm)45機能耐衝撃性・UVカット・曇り止め・角度調整可奥行D(mm)65幅W(mm)142
抗菌シートまな板白
TAKAGI(高儀)¥339~税込¥373~1枚当日出荷カットするときに便利な目盛り付き。フック穴付きで収納にも便利。抗菌Ag+仕様。食洗機対応。日本製用途食材を切るときに材質ポリプロピレン(抗菌剤入り)色ホワイト耐熱温度(℃)110
ボールポイント六角棒レンチセットショートヘッド スタビー7本組
TAKAGI(高儀)¥689税込¥7581個当日出荷狭い場所の作業に適したスタビータイプ! 。斜めからでも強力締め付け可能!用途六角棒レンチ(本締めに) 。ボールポイント( 狭い所に)付属品●ボールポイント六角棒レンチ 7本組 ショートヘッド・スタビー 1.5/2/2.5/3/4/5/6(mm)●ホールディングケース材質本体:クロームバナジウム鋼ホールディングケース:ポリエチレン仕上げ/クロームメッキ
広げて畳んで両面使えるまな板グレー
TAKAGI(高儀)¥499税込¥5491個翌日出荷広げて大きな食材に。畳んで小さな食材に。収納・持ち運びに便利。メモリ付きで切りやすい。抗菌Ag+ 銀イオン配合用途家庭やアウトドアでの調理に仕様メモリ付き / 食洗機対応材質ポリプロピレン(抗菌剤入り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【使用時】440×2×150【折りたたみ時】220×4×150耐熱温度(℃)100
粘着ねずみとりシート防水ブック型
TAKAGI(高儀)(31件のレビュー)¥485~税込¥534~1セット(2枚)ほか当日出荷完全防水/最高級粘着剤使用/全面波状塗布/変幻自在。 一度捕らえたネズミは強力な粘着力により逃げられません。 薬剤を使用しておりませんので、毒性がなく安全です。 ゴキブリやムカデなどの虫にも。 低温時から高温時まで幅広い温度差に影響されずに、強力な粘着力が持続!用途殺鼠剤を使えない場所でのネズミ駆除に最適!種別粘着タイプ材質(本体)紙シートサイズ(mm)(粘着)215×335粘着剤ポリブデン材質(リング)PE
極上ペイントマーカー
TAKAGI(高儀)(15件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷用途金属・プラスチック・ガラス・木材などのマーキングにタイプシングル線幅(mm)2入数1本商品タイプ使い切り本体
六角棒レンチ用エクステンションバー 2本組
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2本)当日出荷手の届きにくいところでの六角棒レンチまわしに。簡単収納!キャップを外して入れるだけ。用途六角棒レンチの補助具として、深い場所での作業に便利。形状L型寸法(mm)(延長可能)5・6・8・10先端形状六角
ボールポイント六角棒レンチ 9本組
TAKAGI(高儀)¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷六角ねじの穴方向に関係なく、斜めからでも強力締め付け可能!用途六角棒レンチ(本締めに) 。ボールポイント(狭い所に)付属品●ボールポイント六角棒レンチ9本組:1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10(mm) ●ホールディングケース×1材質本体:クロームバナジウム鋼 ホールディングケース:ポリエチレン仕上げ/クロームメッキ
六角棒レンチセット
TAKAGI(高儀)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷ミリ、インチサイズを豊富に搭載用途六角穴付きボルト・止めねじ等の締め付け、緩め作業に 。自転車から車まで、各種メンテナンスに付属品(ミリ)0.7/0.9/1.3/1.5/2/2.5/3/4/4.5/5/5.5/6/7/8/10mm、(インチ)0.028/0.035/0.050/1/16/5/64/3/32/7/64/1/8/9/64/5/32/3/16/7/32/1/4/5/16/3/8、収納ケース×1材質六角棒レンチ:クロームバナジウム鋼、収納ケース:ポリエチレン
ボールポイント六角棒レンチセットショートヘッド9本組
TAKAGI(高儀)¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷奥まった狭い場所でも回せるショートヘッド!斜めからでも強力締め付け可能!用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジなどの締め付け、緩め作業に付属品1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm材質本体:クロームバナジウム鋼 ホールディングケース:ポリエチレン仕上げ/クロームメッキ
六角ビットソケットセット8pcs
TAKAGI(高儀)¥3,798税込¥4,1781セット(8個)当日出荷手締め・早回しに便利なローレット付き ワンタッチ操作で簡単着脱! ねじ穴にねじなどを使用して、壁などに固定や吊り下げることができます。付属品六角ビット(9.5mm角):2・2.5・3・4・5・5.5・6・8mm×各1、ホルダー×8、レール×1材質ソケット:Cr-V鋼 ホルダー:ポリアセタール レール:スチール
消臭抗菌袋
TAKAGI(高儀)¥549税込¥6041個4日以内出荷和弘プラスチック工業が開発した消臭抗菌フィルム『ミナトールフィルム』を採用。天然成分『柿タンニン』の抗酸化力(還元力)で消臭効果を発揮。ナノ化したAg+(銀)を練り込みフィルムに均一に配合。強力な抗菌力を発揮。可燃ごみ処分OK用途生ごみ、汚物など、臭いを閉じ込める。材質●日本製ポリエチレン(消臭抗菌剤入り)機能消臭・抗菌
フォールディングレンチ
TAKAGI(高儀)¥789税込¥8681個3日以内出荷軽量・コンパクトな携帯ツール用途へクスローブねじの締め付け、緩め作業に付属品T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40材質フレーム:ポリプロピレン+熱可塑性ゴム、軸:クロームバナジウム鋼
パイプハクソー 250mm
TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)¥919税込¥1,0111本当日出荷一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト幅(mm)120厚さ(mm)20全長(mm)390ピッチ(mm)1刃長(mm)260山数24山板厚(mm)0.4刃のサイズ(mm)250材質(刃)炭素工具鋼切り幅(mm)1.3
スーパー吸水ダスター
TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)¥409税込¥4501セット(2枚)当日出荷驚くほどの給水力!乾きも早い! 洗濯機で洗えます。ハサミで切ってお好みのサイズ・形に。用途食器やシンク周りの拭き取り、水切りなどに。床・カーペットの拭き取り、窓の掃除や結露の拭き取りに。浴室内の水分や結露の拭き取り、出入り口の足拭きに。ペットのシャンプー後の拭き取りに。洗車後や雨天時の車・バイク・自転車の拭き取りに。テレビやパソコン・家具のほこり取りに。付属品本体×2材質レーヨン80%・ポリプロピレン20%寸法(mm)38×38
LEDコンパクトクリップライトSAKUTO
TAKAGI(高儀)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 。頑丈なスチール製クリップ 。超強力マグネット付(対象物を傷つけにくい表面加工) 。屋内用 。電源コード約5m付き 。サイド連結コンセント付き用途暗い所や夜間の作業に付属品ランプ LL-45SA×1、取扱説明書×1仕様【付属ランプ(LL-45SA)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●光色:昼光色(約6,500k)、【本体(CLT-45SLB)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●口金サイズ:E26 ●サイズ:約長さ250×幅100×高さ260(mm)※ランプ折りたたみ時/約長さ250×幅280×高さ380(mm)※ランプ全開時 ●質量:約1.1kgコード長さ(m)約5定格消費電力(W)45全光束(Lm)約5000電源タイプAC100V設置場所屋内電球の種類LED
ステンレスふるい 園芸フィルター
TAKAGI(高儀)(21件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット当日出荷本体部分が錆びにくいステンレス製です。用途土ふるいにセット内容替アミ3枚(細目・中目・荒目)材質本体:ステンレス鋼アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
伸縮式アルミ柄刈込鋏 強力型
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷R刃形状で切断能力UP 全長約665~1000mmまで伸縮自在! ハンドルが伸びるから高い場所でもラクラク作業 滑りにくいクッショングリップ 軽くて丈夫なアルミ柄用途庭木・生垣のお手入れに全長(mm)665~1000質量(g)929刃長(mm)130使用目的剪定切断対象庭木・生垣のお手入れに切断能力(Φmm)最短時:16、最長時:10
ディスクグラインダーケース
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷収納しにくいディスクパーツをスッキリ収納できる丸底収納スペース/ケースごと入れられるフラット底収納/小物や手工具も収納できるトレー付/ロック取付可能/日本製用途100mm・125mmグラインダー兼用材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)490外寸法・高さ(mm)220外寸法・奥行(mm)275
リング付ステンレス万能トング
TAKAGI(高儀)¥269~税込¥296~1個当日出荷リング付で広がらずすっきり収納 リングを上げて開く、リングを下げて閉じる 食洗機対応 日本製用途サラダの取り分けに パンの取り分けに パスタの盛り付けに材質本体:ステンレス鋼
静音オイルレスエアーコンプレッサー ACPシリーズ
TAKAGI(高儀)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa付属品エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)約0.8コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60潤滑方式オイルレス
ステンレス水切りトレーセット
TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷サビにくいステンレス製。お皿が立てられるディッシュスタンド付。自由に位置を変えられる小物ポケット付。用途洗い終わった食器をコンパクトに収納。付属品バスケット×1、トレー×1、箸立て×1材質バスケット:トレー/ステンレス鋼、箸立て/ポリプロピレン(耐熱温度120℃、耐冷温度-20℃)寸法トレー 約364mmx約274mmxH約18mm、バスケット 約420mmx約285mmxH120mmアズワン品番64-4069-51
大画面カーボンファイバーデジタルノギス150mm
TAKAGI(高儀)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷外側測定 内側測定 段差測定 深さ測定 比較測定 間接測定 軽くてさびない・測定物を傷付けにくい 深さ測定ができるディプスバー付き 最小読取値0.1mm スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)仕様●材質:本体:カーボンコンポジットプラスチック 表示部:ABS樹脂●使用電池:ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)●電池寿命:通常使用で約1年●質量:約55g●測定範囲:0.1~150mm●最小読取値:0.1mm●自動消灯:約5分30秒●繰り返し精度:0.1mm●器差:外側±0.3mm 内側±0.5mm●最大応答速度:3m/s●使用温度:5~40℃●保存湿度:60%以下●保存温度:-10~40℃●<付属品>●大画面カーボンファイバーデジタルノギス本体×1●テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1●取扱説明書×1アズワン品番67-3064-80
ワンタッチ結束ベルト幅広
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ワンタッチ式バックルで結束が簡単・確実・スピーディー!/安定感のある幅広タイプ用途資材の結束や軽量物の荷締めに/アウトドア・ショッピング等、様々な場面で/スーツケース・カバン等の開き防止に/屋内・倉庫内の荷崩れ防止に/きずつきやすいものの固定などに材質ベルト部:ポリエステル/バックル部:ポリアセタールベルト幅(mm)約50ベルト長さ(m)約3ベルト色ブラック安全荷重(kg)約30
極上ペイントマーカー 太字
TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷ほかにはない書き味を実現 。用途金属・プラスチック・ガラス・木材などのマーキングに 。建築・工業用。インク不透明・油性商品タイプ使い切り本体線の太さ太字
極上ペイントマーカー
TAKAGI(高儀)¥979税込¥1,0771セット(5本)当日出荷濃く、鮮やかに、長く書ける! 。ほかにはない書き味を実現用途金属・プラスチック、ガラス、木材などのマーキングに付属品5本パック色蛍光ピンクタイプ不透明・油性線幅(mm)2線の太さ中字
LEDコンパクトクリップライトSAKUTO
TAKAGI(高儀)¥4,498税込¥4,9481個翌日出荷光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 。頑丈なスチール製クリップ 。屋内用 。電源コード約5m付き 。サイド連結コンセント付き用途暗い所や夜間の作業に付属品本体×1 、取扱説明書×1定格電圧AC100V口金【本体(CLT-45SLA)】E26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(CLT-45SLA)】(ランプ折りたたみ時)250×100×260/(ランプ全開時)250×280×380定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)45全光束(Lm)【付属ランプ(LL-45SA)】5000光色【付属ランプ(LL-45SA)】昼光色(約6,500k)
ステンレス 伸縮キッチンラックネジタイプ
TAKAGI(高儀)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷サビにくいステンレス。 ネジ止めでしっかり固定できるネジ止めタイプ。 壁やボード、吊戸棚などに取り付け可能!材質棚枠/鉄(通常塗装)、木ネジ・棚固定ピン/ステンレス鋼下段棚板耐荷重(kg)約4材質(棚板)ステンレス鋼上段棚板耐荷重(kg)約7材質(樹脂部)ABS樹脂
極上ペイントマーカー 極太
TAKAGI(高儀)¥499税込¥5491本当日出荷ほかにはない書き味を実現 。用途金属・プラスチック・ガラス・木材などのマーキングに 。建築・工業用。線幅(mm)約5インク不透明・油性商品タイプ使い切り本体線の太さ極太
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら