「風速計付温度計」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCソフト付データロガー風速計 本体メモリ500件 専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。 パソコンOS:windosのみ 風速、風量、温度、湿度計4種類測定データを同時に記録することが可能。
仕様●風速単位●測定単位m/s 測定範囲0.00~30.00 分解能0.01●精度0.4-30 ±5% ±0.1% ●それ以外の測定値は参考値になります。●風量単位CMM●測定範囲:0-999900m3/min 分解能:0.01~100●エリア面積設定:0.001~9999m2●温度‐10~45℃ 分解能0.1 精度±2℃●湿度 %RH 10~90 分解能 0.1 精度±5% 90 RH結露しないこと●データロガー機能付きです。最大255のメモリを記録可能です。風速、風量、温度、湿度を同時に記録します。記録間隔時間の設定可能です。記録されたデータは本体で確認することが可能です。●バックライト付●三脚に取り付けて使用する事ができます。●LED照明ランプ付●電源自動オフ、解除することが可能です。●温度センサ:NTCサーミスタ●最大、最小値、平均値測定●データ固定機能(HOLD)●サンプリングレート:0.5秒/回●電源:9V電池、テスト電池付属●サイズ/重量:165x85x39mm/約189g電池込●使用温度:-10~45℃/90%RH以下●メーカー保証3ヶ月 アズワン品番68-4065-80
1台
9,498 税込10,448
6日以内出荷