こんなお得な商品も!

手指の洗浄 消毒剤
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有
エタノール濃度(w/w%)59
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
成分エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム
用法原液
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
効果殺菌、消毒
1本(4L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
片手では作動せず、赤外線センサーが両手を検知して初めて、消毒液を噴霧します。両手を入れるとセンサーがはたらき、消毒液が自動的に噴霧されます。器具やスイッチに触れる必要がないので、とても衛生的です。消毒液の残量や使用可能状態が確認できるLED表示などの機能があります。
用途手指の消毒。感染症、食中毒リスク現場すべて。
仕様アルコール手指消毒剤専用
トラスコ品番406-7703
幅(mm)250
質量(kg)4.7
高さ(mm)280
奥行(mm)190
電源(V)100
消費電力(W)28
噴射量(mL/回)2
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
自動手指消毒器用スタンドです。
用途自動手指消毒器用スタンド
トラスコ品番836-9625
材質SUS430
幅(mm)450
質量(kg)3.6
高さ(mm)745
奥行(mm)300
2018年トラスコ掲載ページ9 0649
効果消毒
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
4種類の保湿剤をバランス良く配合し、ベタつきを抑えサラッとした使用感です。ノンエンベロープウイルスにも効果があります。
用途オートディスペンサー用アルコール手指消毒剤
成分その他の成分:D-ソルビトール液、ヒドロキシプロピルセルロース、濃グリセリン、1,3-ブチレングリコール、トリイソオクタン酸グリセリン、ニコチン酸アミド、トコフェロール酢酸エステル、リン酸
有効成分エタノール
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
1本(500mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
衛生的なタッチフリーで感染リスクを低減。電源は電池、ACアダプター両対応。待機電力をセーブするECOモード仕様。
用途消毒液用オートディスペンサー
材質ABS樹脂、POM樹脂
アズワン品番64-8370-34
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
トイレットペーパーにつけて便座を拭き取ります。
使用後はトイレに流せます。
用途便座の清浄・洗浄・除菌
トラスコ品番485-5086
質量(g)505
タイプディスペンサーTYPEⅡ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×145×230
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
容量(mL)1000
アズワン品番6-8595-11
商品タイプ容器
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
食品および食品添加物に登録されている原料だけを使用しています。弱酸性でノンエンベロープウイルスにも効果があります。保湿剤を配合し肌荒れを抑制します。ベタつきを防止する成分を配合してサラッとした使用感を与えます。抗酸化剤を配合し、使用後の不快臭を抑制します。食品現場はもちろん、医療施設などのさまざまな現場での手指消毒にお使いください。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒
成分エタノール76.9~81.4v/v%
区分指定医薬部外品
エタノール濃度(w/w%)70~75
2018年トラスコ掲載ページ9 0645
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
オートディスペンサーオプション品
用途オートディスペンサー専用ACアダプター
コード長さ(m)1.5
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
非接触タイプ(センサー感知方式)の泡ハンドソープ用オートディスペンサーです。衛生的なタッチフリーで 感染リスクを低減します。専用カギ、吐出量切替スイッチ付きです。待機電力を低減できる省エネ仕様です。フロントカバーの側面は、薬剤残量が確認できるよう透明になっています。アルカリ乾電池、ニッケル水素乾電池、ACアダプターが使用可能です。
用途手指・皮膚の清浄・消毒に。
付属品電池ボックス
トラスコ品番206-7314
セット内容本体、電池ボックス
材質ABS樹脂・POM樹脂
幅(mm)134
容量(mL)500
高さ(mm)251
タイプ手洗用
奥行(mm)103
消費電力(W)100
吐出量0.7mL
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
非接触タイプ(センサー感知方式)のオートディスペンサーです。本体、受皿、専用スプレーボトル、専用ラベルのセット品です。衛生的なタッチフリーで 感染リスクを低減します。専用カギ、吐出量切替スイッチ付きです。待機電力を低減できる省エネ仕様です。フロントカバーの側面は、薬剤残量が確認できるよう透明になっています。アルカリ乾電池、ニッケル水素乾電池、ACアダプターが使用可能です。
用途手指・皮膚の清浄・消毒に。
付属品受皿、専用スプレーボトル、追加シール
トラスコ品番206-7312
セット内容オートディスペンサー(消毒用)本体、受皿、専用スプレーボトル、追加シール
材質本体:ABS樹脂、POM樹脂、受皿:PP樹脂
幅(mm)134
容量(mL)500
高さ(mm)251
タイプ消毒用
奥行(mm)103
消費電力(W)100
吐出量(mL/回)0.7
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード