19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有 エタノール濃度(w/w%)59 効果手指・皮膚の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(100mL)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

成分エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム 用法原液 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 効果殺菌、消毒
1本(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

片手では作動せず、赤外線センサーが両手を検知して初めて、消毒液を噴霧します。両手を入れるとセンサーがはたらき、消毒液が自動的に噴霧されます。器具やスイッチに触れる必要がないので、とても衛生的です。消毒液の残量や使用可能状態が確認できるLED表示などの機能があります。
用途手指の消毒。感染症、食中毒リスク現場すべて。 仕様アルコール手指消毒剤専用 トラスコ品番406-7703 幅(mm)250 質量(kg)4.7 高さ(mm)280 奥行(mm)190 電源(V)100 消費電力(W)28 噴射量(mL/回)2
1台
99,980 税込109,978
欠品中

衛生的なタッチフリーで感染リスクを低減。電源は電池、ACアダプター両対応。待機電力をセーブするECOモード仕様。
用途消毒液用オートディスペンサー 材質ABS樹脂、POM樹脂 アズワン品番64-8370-34
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

自動手指消毒器用スタンドです。
用途自動手指消毒器用スタンド トラスコ品番836-9625 材質SUS430 幅(mm)450 質量(kg)3.6 高さ(mm)745 奥行(mm)300 2018年トラスコ掲載ページ9 0649 効果消毒
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

非接触タイプ(センサー感知方式)の泡ハンドソープ用オートディスペンサーです。衛生的なタッチフリーで 感染リスクを低減します。専用カギ、吐出量切替スイッチ付きです。待機電力を低減できる省エネ仕様です。フロントカバーの側面は、薬剤残量が確認できるよう透明になっています。アルカリ乾電池、ニッケル水素乾電池、ACアダプターが使用可能です。
用途手指・皮膚の清浄・消毒に。 付属品電池ボックス トラスコ品番206-7314 セット内容本体、電池ボックス 材質ABS樹脂・POM樹脂 幅(mm)134 容量(mL)500 高さ(mm)251 タイプ手洗用 奥行(mm)103 消費電力(W)100 吐出量0.7mL
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

付属品ホルダー 成分アルコール タイプ液体 容量(L)1 商品タイプ本体
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

トイレットペーパーにつけて便座を拭き取ります。 使用後はトイレに流せます。
用途便座の清浄・洗浄・除菌 トラスコ品番485-5086 質量(g)505 タイプディスペンサーTYPEⅡ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×145×230
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

食品および食品添加物に登録されている原料だけを使用しています。弱酸性でノンエンベロープウイルスにも効果があります。保湿剤を配合し肌荒れを抑制します。ベタつきを防止する成分を配合してサラッとした使用感を与えます。抗酸化剤を配合し、使用後の不快臭を抑制します。食品現場はもちろん、医療施設などのさまざまな現場での手指消毒にお使いください。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒 成分エタノール76.9~81.4v/v% 区分指定医薬部外品 エタノール濃度(w/w%)70~75 2018年トラスコ掲載ページ9 0645 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4 効果手指・皮膚の洗浄・消毒
1本(100mL)ほか
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4種類の保湿剤をバランス良く配合し、ベタつきを抑えサラッとした使用感です。ノンエンベロープウイルスにも効果があります。
用途オートディスペンサー用アルコール手指消毒剤 成分その他の成分:D-ソルビトール液、ヒドロキシプロピルセルロース、濃グリセリン、1,3-ブチレングリコール、トリイソオクタン酸グリセリン、ニコチン酸アミド、トコフェロール酢酸エステル、リン酸 有効成分エタノール 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷


オートディスペンサーオプション品
用途オートディスペンサー専用スプレーボトル
1個
499 税込549
当日出荷

オートディスペンサーオプション品
用途オートディスペンサー専用スタンド
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

泡で出てきますので飛び散ったり液垂れしません。
材質本体/PE(ポリエチレン)、ホルダー/PC(ポリカーボネート) 容量(mL)950(満量ライン) 質量(g)115 吐出量(mL)0.9 サイズ(mm)W124×D86×H230 アズワン品番0-5400-21
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

非接触タイプ(センサー感知方式)のオートディスペンサーです。本体、受皿、専用スプレーボトル、専用ラベルのセット品です。衛生的なタッチフリーで 感染リスクを低減します。専用カギ、吐出量切替スイッチ付きです。待機電力を低減できる省エネ仕様です。フロントカバーの側面は、薬剤残量が確認できるよう透明になっています。アルカリ乾電池、ニッケル水素乾電池、ACアダプターが使用可能です。
用途手指・皮膚の清浄・消毒に。 付属品受皿、専用スプレーボトル、追加シール トラスコ品番206-7312 セット内容オートディスペンサー(消毒用)本体、受皿、専用スプレーボトル、追加シール 材質本体:ABS樹脂、POM樹脂、受皿:PP樹脂 幅(mm)134 容量(mL)500 高さ(mm)251 タイプ消毒用 奥行(mm)103 消費電力(W)100 吐出量(mL/回)0.7
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

オートディスペンサーオプション品
用途オートディスペンサー専用ACアダプター コード長さ(m)1.5
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

オートディスペンサーオプション品
用途オートディスペンサー専用受皿
1個
349 税込384
当日出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷