こんなお得な商品も!
手指の洗浄 消毒剤
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有
エタノール濃度(w/w%)59
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
容量(mL)1000
アズワン品番6-8595-11
商品タイプ容器
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
手指の殺菌・消毒・洗浄(医薬部外品) 。5倍希釈で使用。ベンザルコニウム塩化物(逆性石けん)配合。手に香りが残らない無香料タイプ
用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒
効果殺菌、消毒
成分脂肪酸系洗浄剤 逆性石鹸
用法5倍希釈
医薬品医療機器等法医薬部外品
手指の殺菌消毒洗浄です。原液使用です。緑色無香料です。豊かな泡立ちで、手に優しいです。汚れをすっきり落とします。RSPO認証取得です。
用途手指の殺菌消毒洗浄に。
トラスコ品番255-0713
幅(mm)250
高さ(mm)360
タイプ泡
種類医薬部外品
奥行(mm)250
希釈倍率原液使用
香り無香料
PRTR法非該当
商品タイプ詰替用
繰り返し・詰め替え対応
1缶
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
クリーミーな泡で手指の洗浄と同時に殺菌・消毒。
殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合。
さっぱりとした洗い上がり。
手に残りにくいフローラルの香り(微香性)。
成分その他:ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、DEA、濃グリセリン、ベタイン、エデト酸塩、DPG、香料
使用方法本品を適量(ポンプ1回分)手にとり、よく泡立てて、皮膚の洗浄に使用したのち、洗い流す。
タイプ泡
香りフローラル
有効成分イソプロピルメチルフェノール
効能皮膚の洗浄・殺菌・消毒
医薬品医療機器等法医薬部外品
繰り返し・詰め替え対応
食品および食品添加物に登録されている原料だけを使用しています。弱酸性でノンエンベロープウイルスにも効果があります。保湿剤を配合し肌荒れを抑制します。ベタつきを防止する成分を配合してサラッとした使用感を与えます。抗酸化剤を配合し、使用後の不快臭を抑制します。食品現場はもちろん、医療施設などのさまざまな現場での手指消毒にお使いください。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒
成分エタノール76.9~81.4v/v%
区分指定医薬部外品
エタノール濃度(w/w%)70~75
2018年トラスコ掲載ページ9 0645
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
弱酸性薬用泡ハンドソープ(医薬部外品)。すすぎ性のよい泡で洗浄と同時に殺菌・消毒ができる。保湿成分配合で手肌にうるおいを残します
用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒
効果殺菌、消毒
成分イソプロピルメチルフェノール
用法原液
医薬品医療機器等法医薬部外品
非接触タイプ(センサー感知方式)の泡ハンドソープ用オートディスペンサーです。衛生的なタッチフリーで 感染リスクを低減します。専用カギ、吐出量切替スイッチ付きです。待機電力を低減できる省エネ仕様です。フロントカバーの側面は、薬剤残量が確認できるよう透明になっています。アルカリ乾電池、ニッケル水素乾電池、ACアダプターが使用可能です。
用途手指・皮膚の清浄・消毒に。
付属品電池ボックス
トラスコ品番206-7314
セット内容本体、電池ボックス
材質ABS樹脂・POM樹脂
幅(mm)134
容量(mL)500
高さ(mm)251
タイプ手洗用
奥行(mm)103
消費電力(W)100
吐出量0.7mL
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
手洗いが、楽しい時間に
殺菌剤配合で洗浄と同時に殺菌・消毒
手を洗ってると泡の色が変化
すすいだ後もほのかに甘いフルーティな香り
手肌と同じ弱酸性
小さな手でも取りやすいロングノズル(付属)
アルボースオートディスペンサーでも使用可能
用途皮膚の清浄・殺菌・消毒
タイプ泡
関連資料(1.2MB)
医薬品医療機器等法医薬部外品
繰り返し・詰め替え対応
非接触タイプ(センサー感知方式)のオートディスペンサーです。本体、受皿、専用スプレーボトル、専用ラベルのセット品です。衛生的なタッチフリーで 感染リスクを低減します。専用カギ、吐出量切替スイッチ付きです。待機電力を低減できる省エネ仕様です。フロントカバーの側面は、薬剤残量が確認できるよう透明になっています。アルカリ乾電池、ニッケル水素乾電池、ACアダプターが使用可能です。
用途手指・皮膚の清浄・消毒に。
付属品受皿、専用スプレーボトル、追加シール
トラスコ品番206-7312
セット内容オートディスペンサー(消毒用)本体、受皿、専用スプレーボトル、追加シール
材質本体:ABS樹脂、POM樹脂、受皿:PP樹脂
幅(mm)134
容量(mL)500
高さ(mm)251
タイプ消毒用
奥行(mm)103
消費電力(W)100
吐出量(mL/回)0.7
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
片手では作動せず、赤外線センサーが両手を検知して初めて、消毒液を噴霧します。両手を入れるとセンサーがはたらき、消毒液が自動的に噴霧されます。器具やスイッチに触れる必要がないので、とても衛生的です。消毒液の残量や使用可能状態が確認できるLED表示などの機能があります。
用途手指の消毒。感染症、食中毒リスク現場すべて。
仕様アルコール手指消毒剤専用
トラスコ品番406-7703
幅(mm)250
質量(kg)4.7
高さ(mm)280
奥行(mm)190
電源(V)100
消費電力(W)28
噴射量(mL/回)2
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
12日以内出荷
関連キーワード