次亜塩酸ナトリウム配合で、洗浄と除菌が一度に行えます。
用途スライサーなどの食品加工機器、床などの除菌・洗浄
成分亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤、ケイ酸塩、水酸化K
液性アルカリ性塩素系
使用量10~30倍希釈
浸漬洗浄および超音波洗浄に適した中性酵素系洗浄剤です。無香料で室内に香料の臭いが残りません。中性(pH6~8)で、医療器具、器材に対し適しています。青色液体で、洗剤が入っているのを目で確認できます。低泡性ですので、浸漬槽内が見やすく、すすぎ後直接WDにセット出来ます。アルボース浸漬恒温槽でご使用いただけます。
用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具等の洗浄
成分タンパク質分解酵素、界面活性剤、安定化剤、防錆剤
使用方法浸漬洗浄の場合:濃度0.5~2.0%(50~200ml/10L)・超音波洗浄機の場合:濃度0.5~1.0%(50~100ml/10L) 最適温度 40℃~50℃ 10~20分浸漬後、よくすすぐ ※汚れの程度により使用濃度、洗浄時間を増減してお使いください。
液性中性(pH7.8/原液)
1個(4kg)
¥7,749
税込¥8,524
欠品中
油汚れ用強力洗浄剤
無リン洗剤です。
PRTR法非該当です。
泡立ち、泡持ち、すすぎ性が良好で作業効率がアップします。
ラードやヘッド、揚げ油等の油汚れに、すぐれた洗浄力を発揮します。
〈標準使用量〉軽い油汚れ…100倍~500倍希釈、普通の油汚れ…10倍~100倍希釈、焼き付いた鉄板や特にひどい汚れ…原液~10倍希釈
用途〈用途〉壁・タイル・レンジ・グリドル等の焼き付いた油汚れ落としに
容量(kg)5
関連資料(0.9MB)
繰り返し・詰め替え対応
1本(5kg)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード