一般手洗用純植物性石鹸液(医薬部外品)無香料。うすめずにそのまま使用するストレートタイプ。洗浄と同時に殺菌・消毒ができる。手に香りが残らない無香料タイプ
RSPO認証製品です
販売名:アルボース薬用水石鹸IP-gn
用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒
医薬品医療機器等法医薬部外品
一般手洗用純植物性石鹸液(医薬部外品)無香料。洗浄と同時に殺菌・消毒ができる純植物性石鹸液。濃縮タイプで、7~10倍稀釈で使用できます。
用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒
効果殺菌、消毒
成分イソプロピルメチルフェノール、石鹸素地
用法7~10倍にうすめてご使用ください。
医薬品医療機器等法医薬部外品
皮膚の清浄・殺菌・消毒に、7~10倍に希釈して使用します。パウチなのでゴミを大幅に削減でき環境にもやさしい商品です。無香料の緑色の液体です。キャップ付でこまめに使えます。
用途手洗い石鹸液(医薬部外品)に。
医薬品医療機器等法医薬部外品
野菜、果物、食器、調理器具用濃縮中性洗剤。5~7倍希釈の無香料、高濃縮タイプ。再栓可能なキャップ付きタイプのスタンディングパウチ場所をとらず、軽くて女性にもやさしい上、使用後のゴミを減らせます。5倍希釈専用容器を使用すれば希釈も簡単、すぐに5kgの洗剤が完成します。他用途の洗浄剤と区別のしやすくするため液体は橙色に着色。
使用場所厨房
液性中性
希釈倍率約5~7
1個(1kg)
¥869
税込¥956
当日出荷
手指の殺菌消毒洗浄です。原液使用です。緑色無香料です。豊かな泡立ちで、手に優しいです。汚れをすっきり落とします。RSPO認証取得です。
用途手指の殺菌消毒洗浄に。
トラスコ品番255-0713
幅(mm)250
高さ(mm)360
タイプ泡
種類医薬部外品
奥行(mm)250
希釈倍率原液使用
香り無香料
PRTR法非該当
商品タイプ詰替用
1缶
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
浸漬洗浄および超音波洗浄に適した中性酵素系洗浄剤です。無香料で室内に香料の臭いが残りません。中性(pH6~8)で、医療器具、器材に対し適しています。青色液体で、洗剤が入っているのを目で確認できます。低泡性ですので、浸漬槽内が見やすく、すすぎ後直接WDにセット出来ます。アルボース浸漬恒温槽でご使用いただけます。
用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具等の洗浄
成分タンパク質分解酵素、界面活性剤、安定化剤、防錆剤
使用方法浸漬洗浄の場合:濃度0.5~2.0%(50~200ml/10L)・超音波洗浄機の場合:濃度0.5~1.0%(50~100ml/10L) 最適温度 40℃~50℃ 10~20分浸漬後、よくすすぐ ※汚れの程度により使用濃度、洗浄時間を増減してお使いください。
液性中性(pH7.8/原液)
1個(4kg)
¥8,280
税込¥9,108
当日出荷
何度も手洗いを繰り返す作業者の手肌に配慮しました。
肌と同じ弱酸性の泡ハンドソープです
保湿成分グリセリン配合。しっとりとした洗い上がりです。
つぶせる容器で、廃棄時にかさばりません。
場所を取らずに設置できる角型容器です。
液量が目で確認できます。
成分水、グリセリン、ラウレス硫酸Na、コカミドDEA、ココアンホ酢酸Na、クエン酸、安息香酸Na、フェノキシエタノール、EDTA-4Na
質量(g)1120
タイプ泡
シリーズアルボース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×77×253
液性弱酸性
香り無香料
商品タイプ本体
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(1L)
¥789
税込¥868
当日出荷
関連キーワード