2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・。ワンタッチクランプ形。過電圧クランプ素子を内蔵し、出力開放でも安全。広い周波数帯域。ねじ端子接続
仕様最大負荷:10Ω 使用温度範囲(℃)-10~55 構造クランプ式 接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.3N・m) 周波数範囲(Hz)45~65 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂(ケース) 絶縁抵抗(MΩ)100 500VDC 適合電線二次側:AWG 22以上 最大使用電圧(V)AC480 脱着回数概略100回程度 使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと) 絶縁耐圧(V/1分間)2000AC
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エム・システム電力マルチタンシマル
超小形電力交換器。電流センサは5~600AまでのクランプCTを使用。単相2線、単相3線、三相3線の結線に対応。密着取付可能。電源表示LED搭載。補助電源不要
材質端子ねじ:鉄にニッケルメッキ(標準)または ステンレス、ハウジング:難燃性黒色樹脂 取付DINレール取付 質量(g)約80 種類単相2線式、単相3線式、三相3線式 定格電圧(V)240 AC 構造小形端子台構造 接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 入力電圧(V)240 AC/CLSE 使用周囲温度(℃)-20~65 雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと 入力範囲80~260V AC(単相3線時の相電圧範囲は80~130V) 使用周囲湿度(%RH)30~90
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)