カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(103)
    • 継手(103)
絞り込み
ブランド
  • シーケー金属
  • モノタロウ(91)
  • 吉年(94)
  • KITZ(キッツ)(52)
  • フジトク(309)
  • PISCO(ピスコ)(516)
  • アソー(40)
  • 千代田通商(239)
  • ミヤコ(295)
  • ニッタ(273)
  • エスコ(682)
  • リケン(377)
  • カクダイ(339)
  • 清水製作所[継手](307)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(299)
  • コガネイ(279)
  • オンダ製作所(229)
  • イハラサイエンス(211)
  • フジキン(204)
  • I-VALUE(183)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(25)
  • 種類キャップ(4)
  • 種類クロス(7)
  • 種類ストリートエルボ(3)
  • 種類ソケット(17)
  • 種類チーズ(18)
  • 種類ニップル(7)
  • 種類フランジ(1)
  • 種類ブッシング(4)
  • 種類プラグ(6)
  • 種類ユニオン(8)
呼び径(B)
  • 1/8(41)
  • 1/4(47)
  • 3/8(48)
  • 1/2(96)
  • 3/4(97)
  • 1(94)
  • 1-1/4(89)
  • 1-1/2(89)
  • 1-3/4(1)
  • 2(89)
  • 2-1/4(1)
  • 2-1/2(71)
  • 3(68)
  • 4(65)
  • 5(33)
  • 6(27)
  • -(1)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(16)
  • 鋳鉄(49)
ねじの種類
  • -(1)
  • PS(管用テーパ)(1)
  • PT(管用テーパ)(42)
呼び径(A)
  • 6(41)
  • 8(47)
  • 10(47)
  • 15(63)
  • 20(64)
  • 25(64)
  • 32(64)
  • 40(64)
  • 50(64)
  • 65(49)
  • 80(46)
  • 100(43)
  • 125(22)
  • 150(18)
6・8・10・15・20・25・32・40・50・65・80・100・125・150
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管用継手」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒鉄ソケット シーケー金属黒鉄ソケットシーケー金属
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄ソケットはJIS B 2302 準拠品です。 ねじはRp(管用平行めねじ)です。
形状ソケット規格JIS B2302 準拠ねじの種類Rpねじ表面処理鋳放し
1押継手 シリコンスプレー シーケー金属1押継手 シリコンスプレーシーケー金属
1,798税込1,978
1個
当日出荷
1押継手を施工する際、差し込みにくい場合にお使い下さい。管がスムーズに挿入出来ます。
形状スプレー適合全サイズ
三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属
719税込791
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状三方径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属
359税込395
1個
当日出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ロックナット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
コート継手 (コート)クロス シーケー金属コート継手 (コート)クロスシーケー金属
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状クロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
369税込406
1個
4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状ロックナット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
白 径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手 シーケー金属白 径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手シーケー金属
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いクロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
四方T 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属四方T 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状四方チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
横口エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属横口エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状横口エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
めすおすチー 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属めすおすチー 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
999税込1,099
1個
当日出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状サービスチーズ規格JIS B2301寸法A(mm)27ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき寸法B(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状フランジ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 鉄製管継手 (白) シーケー金属プラグ 鉄製管継手 (白)シーケー金属
219税込241
1個
当日出荷
鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
材質SWCH10R(相当)形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理電気亜鉛めっき後三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
コア継手 角ニップル シーケー金属コア継手 角ニップルシーケー金属
339税込373
1個
4日以内出荷
形状ニップル仕様脱塩ビ、鉛レス、カドミレス、プレシール未加工
コア継手 プラグ シーケー金属コア継手 プラグシーケー金属
459税込505
1個
4日以内出荷
形状プラグ仕様脱塩ビ、鉛レス、カドミレス、プレシール未加工
コート継手 (コート)ブッシング シーケー金属コート継手 (コート)ブッシングシーケー金属
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ブッシング
コート継手 (コート)径違いソケット シーケー金属コート継手 (コート)径違いソケットシーケー金属
529税込582特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状径違いソケット
コート継手 (コート)径違いチーズ シーケー金属コート継手 (コート)径違いチーズシーケー金属
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状径違いチーズ
コート継手 (コート)径違いエルボ シーケー金属コート継手 (コート)径違いエルボシーケー金属
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状径違いエルボ
コート継手 (コート)ストリートエルボ シーケー金属コート継手 (コート)ストリートエルボシーケー金属
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストリートエルボRoHS指令(10物質対応)対応
コート継手 (コート)プラグ シーケー金属コート継手 (コート)プラグシーケー金属
589税込648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状プラグ
コート継手 (コート)角ニップル シーケー金属コート継手 (コート)角ニップルシーケー金属
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状角ニップル
コート継手 (コート)キャップ シーケー金属コート継手 (コート)キャップシーケー金属
829税込912
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状キャップ
コート継手 (コート)45°エルボ シーケー金属コート継手 (コート)45°エルボシーケー金属
569税込626
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状45°エルボ
コート継手 (コート)ソケット シーケー金属コート継手 (コート)ソケットシーケー金属
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ソケット
コート継手 (コート)ユニオン シーケー金属コート継手 (コート)ユニオンシーケー金属
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ユニオン
コート継手 (コート)チーズ シーケー金属コート継手 (コート)チーズシーケー金属
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状チーズ
コート継手 (コート)エルボ シーケー金属コート継手 (コート)エルボシーケー金属
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) シーケー金属ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)シーケー金属(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ブッシング規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) シーケー金属径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)シーケー金属
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いソケット表面処理鋳放し
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) シーケー金属径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)シーケー金属
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いチーズ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) シーケー金属径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)シーケー金属
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いエルボ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)シーケー金属
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル表面処理鋳放しRoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)シーケー金属(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ユニオンねじの種類PTネジ表面処理鋳放しRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)シーケー金属
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ソケット表面処理鋳放しRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)シーケー金属
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状キャップ表面処理鋳放しRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)シーケー金属
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状プラグ表面処理鋳放しRoHS指令(10物質対応)対応
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)シーケー金属
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状クロス最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)シーケー金属(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状チーズ表面処理鋳放しRoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)シーケー金属
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ストリートエルボ表面処理鋳放しRoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)シーケー金属
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状45°エルボ表面処理鋳放し
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら