1,009件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS SOP16 東芝2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS SOP16東芝
159税込175
1個
5日以内出荷
74HCシリーズのリトリガー可能な単安定マルチバイブレーターです。 短いトリガーパルスを入力すると時間幅一定(tw)のパルスを出力します。 twはタイミングキャパシターCxとタイミング抵抗Rxの積で決まりますが(tw=K・Cx・Rx)係数KはTIやNXPの74HC123と異なります。
パッケージSOP-16
12ステージ バイナリカウンター CMOS SOP16 東芝12ステージ バイナリカウンター CMOS SOP16東芝
269税込296
1個
5日以内出荷
機能12-Stage BinaryRipple CounterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
【安心の5年保証付き】コンパクトシーリングフラットタイプ(導光板) 東芝【安心の5年保証付き】コンパクトシーリングフラットタイプ(導光板)東芝
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
薄くてフラットなデザインでスッキリとした空間を実現する小型LEDシーリングライトです。側面から入れた光を拡散させ、表面に均一に光を導き出す導光板によりセード面がムラなく均一に光ります。ろうそくを灯したような光色から昼光色まで再現できる光色の幅が広いワイド色調機能で、様々なシーンに最適な光色を提供します。光色にあわせて明るさも自在に調節可能です。30分または60分のおやすみタイマーは、設定時刻にあわせてゆっくり消えていく灯りで睡眠導入をサポートします。
仕様【調光】約5~100%質量(kg)1.1品番【リモコン】NLER001-LC全光束(Lm)3880平均演色評価数Ra85機能電球色~昼光色色温度(K)2000~6500保証期間5年(セード・リモコンは1年)※消耗品(電池等)は対象外ですエネルギー消費効率(Lm/W)140直径×高さ(mm)320×57適用畳数~8調光範囲【LED常夜灯】6段階
CD/FMワイヤレススピーカーシステム 東芝CD/FMワイヤレススピーカーシステム東芝
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
目指したのは歌声、音色、音場感の忠実再現。Eilexの複数の高音質技術を組み合わせ、独自に開発したDSP「オーレックス・サウンドプロセッサー」を搭載したワイヤレススピーカーシステムです。CD/USB/FMラジオ/AUX/Bluetoothに対応。低音の迫力も高音の煌びやかさも妥協なく表現するため、構造と素材選びにまで拘りが詰まっています。
仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA フォーマット / MP3 オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【USBメモリー部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer 3(~192Kbps)) / FLAC / WAV、対応メモリー:32MB ~ 32GB USBフラッシュメモリー(別売)、再生可能USB:USB-IF 規格認定品(USB1.1、USB2.0)付属品電源コード、リモコン、単4乾電池×2、FM簡易アンテナ、操作ガイド(保証書付き)質量(kg)4.5消費電力(W)30電源AC100V50/60HzHz最大出力(W)実用:15+15(ウーファー)/10+10(ツイーター)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×132×239.5(突起部含まず)/400×143×255(突起部含まず)スピーカー直径6.4cmコーン型+直径2cmドーム型×2受信周波数【FMラジオ部】76.0~108.0MHz(0.1MHz ステップ)BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し距離:約10m入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ、USBメモリースロット:USB1.1、USB2.0、DC5V 0.5A
ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ 東芝ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ東芝
53,980税込59,378
1台
8日以内出荷
軽量でコンパクトな据置・卓上タイプです小空間をしっかり除菌・脱臭できます。
仕様ACアダプター:白(コード長さ1.8m)寸法(mm)250×120×207質量(kg)本体1.8、ACアダプター0.16タイプ据置・卓上タイプ定格電圧AC100V 50/60Hz本体ホワイト(ABS樹脂)設置場所目安32m3(例:約8畳、天井高さ2.4m)アズワン品番65-9134-80
ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ 東芝ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ東芝
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
スリムな薄型据置きタイプですパワフルな除菌・脱臭を実現いたします。
仕様据置タイプ100寸法(mm)420×194×850質量(kg)14定格電圧AC100V 50/60Hz本体ホワイト(ABS樹脂)電源コード灰(コード長さ1.8m)設置場所目安100m3(例:約25畳、天井高さ2.4m)アズワン品番65-9134-81
【安心の5年保証】LEDシーリング10畳ワイド調色 東芝【安心の5年保証】LEDシーリング10畳ワイド調色東芝
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
お部屋を選ばないシンプルなセードのLEDシーリングライトです。調光、調色ができシーンにあわせた光の調節が可能です。
質量(kg)2品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC消費電力(W)39.5全光束(Lm)4899定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)エネルギー消費効率(Lm/W)124光色6500~2000K(昼光色~電球色)直径×高さ(mm)585×105調光率(%)100~5
【安心の5年保証】LEDシーリング12畳ワイド調色 東芝【安心の5年保証】LEDシーリング12畳ワイド調色東芝
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
お部屋を選ばないシンプルなセードのLEDシーリングライトです。調光、調色ができシーンにあわせた光の調節が可能です。
質量(kg)2品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC消費電力(W)44.3全光束(Lm)5499定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)エネルギー消費効率(Lm/W)124.1光色6500~2000K(昼光色~電球色)直径×高さ(mm)585×105調光率(%)100~5
【安心の5年保証】LEDシーリング8畳ワイド調色枠付 東芝【安心の5年保証】LEDシーリング8畳ワイド調色枠付東芝
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷
フロスト枠付きのシンプルなセードのLEDシーリングライトです。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載。本体セードからの直接光やワイド色調機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。調光調色機能付きでシーンに併せたお好みの光設定が可能です。
質量(kg)3品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC消費電力(W)34.6全光束(Lm)4299定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)エネルギー消費効率(Lm/W)124.2光色6500~2000K(昼光色~電球色)直径×高さ(mm)664×105調光率(%)100~5
【安心の5年保証】LEDシーリング10畳ワイド調色枠付 東芝【安心の5年保証】LEDシーリング10畳ワイド調色枠付東芝
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
フロスト枠付きのシンプルなセードのLEDシーリングライトです。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載。本体セードからの直接光やワイド色調機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。調光調色機能付きでシーンに併せたお好みの光設定が可能です。
質量(kg)3品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC消費電力(W)39.5全光束(Lm)4899定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)エネルギー消費効率(Lm/W)124光色6500~2000K(昼光色~電球色)直径×高さ(mm)664×105調光率(%)100~5
【安心の5年保証】8畳用フラットデザインLEDシーリングライト 東芝【安心の5年保証】8畳用フラットデザインLEDシーリングライト東芝
37,980税込41,778
1台
6日以内出荷
薄くてフラットなデザインでスッキリとした空間を実現するLEDシーリングライトです。器具の厚みは6.5cmで従来品より約43%の薄さを実現しています。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載、本体セードからの直接光やワイド調色機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。
質量(kg)4品番【リモコン】NLER004-LC消費電力(W)37.4(広がり:44.4)全光束(Lm)4299定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)エネルギー消費効率(Lm/W)114.9光色6500~2000K(昼光色~電球色)直径×高さ(mm)550×65調光率(%)100~5
【安心の5年保証】スピーカー付き8畳用LEDシーリングライト 東芝【安心の5年保証】スピーカー付き8畳用LEDシーリングライト東芝
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
Bluetoothスピーカーを搭載したLEDシーリングライトです。シンプルなセードでどのような空間にも馴染むシンプルなデザインです。スマートフォン等Bluetooth接続をすることで音楽やWEBラジオなどを天井のスピーカーから聴くことができます。連続調光機能でシーンにあわせたお好みの明るさを選べます。また、常夜灯も6段階調光が可能。
質量(kg)1.9品番【セード】NLEHC06018、【リモコン】NLER001-LD消費電力(W)30.7(スピーカー1)全光束(Lm)4299定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85保証期間5年 (※セード、リモコン送信機、スピーカーカバーは1年保証、消耗品(電池等)は保証対象外です)エネルギー消費効率(Lm/W)140光色6500K(昼光色)直径×高さ(mm)507×142調光率(%)100~5
【安心の5年保証】LEDシーリング14畳ワイド調色 東芝【安心の5年保証】LEDシーリング14畳ワイド調色東芝
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
お部屋を選ばないシンプルなセードのLEDシーリングライトです。調光、調色ができシーンにあわせた光の調節が可能です。
質量(kg)2品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC消費電力(W)49全光束(Lm)6099定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)エネルギー消費効率(Lm/W)124.4光色6500~2000K(昼光色~電球色)直径×高さ(mm)585×105調光率(%)100~5
【安心の5年保証】LEDシーリング8畳ワイド調色 東芝【安心の5年保証】LEDシーリング8畳ワイド調色東芝
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
お部屋を選ばないシンプルなセードのLEDシーリングライトです。調光、調色ができシーンにあわせた光の調節が可能です。
質量(kg)2品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC消費電力(W)34.6全光束(Lm)4299定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)エネルギー消費効率(Lm/W)124.2光色6500~2000K(昼光色~電球色)直径×高さ(mm)585×105調光率(%)100~5
【安心の5年保証】LEDシーリング12畳ワイド調色枠付 東芝【安心の5年保証】LEDシーリング12畳ワイド調色枠付東芝
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
フロスト枠付きのシンプルなセードのLEDシーリングライトです。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載。本体セードからの直接光やワイド色調機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。調光調色機能付きでシーンに併せたお好みの光設定が可能です。
質量(kg)3品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC消費電力(W)44.3全光束(Lm)5499定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)エネルギー消費効率(Lm/W)124.1光色6500~2000K(昼光色~電球色)直径×高さ(mm)664×105調光率(%)100~5
【安心の5年保証】12畳用フラットデザインLEDシーリングライト 東芝【安心の5年保証】12畳用フラットデザインLEDシーリングライト東芝
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
薄くてフラットなデザインでスッキリとした空間を実現するLEDシーリングライトです。器具の厚みは6.5cmで従来品より約43%の薄さを実現しています。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載、本体セードからの直接光やワイド調色機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。
質量(kg)4品番【リモコン】NLER004-LC消費電力(W)47.8(ひろがり:54.8)全光束(Lm)5499定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)エネルギー消費効率(Lm/W)115光色6500~2000K(昼光色~電球色)直径×高さ(mm)550×65調光率(%)100~5
オーブントースター 東芝オーブントースター東芝
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
マイコンタイプのプレミアムモデル黒鉛素材ハイスペックヒーター東芝独自黒鉛素材のハイスペックヒーターを上下に配置気密性の高い扉直感的に操作できるピクトデザイン。4つの自動メニュー
仕様トースト枚数(枚):2、パンくずトレイ:●、上ヒーター:黒鉛素材ハイスペックヒーター1本、下ヒーター:黒鉛素材ハイスペックヒーター1本、受皿:●、受皿外形寸法[内寸](mm):幅239×奥行149×高さ11[幅230×奥行140]、庫内有効寸法(mm):幅260×奥行220×高さ94、着脱式焼あみ:●、自動メニュー:4種類、パン最大寸法:115mm×130mm×厚さ30mm(4枚切り相当)質量(kg)約3.4ミルキーホワイト消費電力(W)1400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×279×227温度調節180・210・250℃(3段階調節)タイマー30分(報知音付き)
フラットオーブンレンジ 東芝フラットオーブンレンジ東芝
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
「900W※2」のパワフル出力ですばやく加熱。「庫内よごれプロテクト」だからこびりつきにくい。「フラット庫内」だから大きなお弁当もラクに入る。
仕様レンジ最高出力(W):900、総庫内容量(L):18ブラック
LEDシーリングライト 東芝LEDシーリングライト東芝
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
センサーセンサー機能無光源寿命40000時間リモコンリモコン付属光色昼光色~電球色タイマー機能タイマー機能有調色の可否調色対応有再生材使用使用
オーブントースター 東芝オーブントースター東芝
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
マイコンタイプのプレミアムモデル
仕様●トースト枚数:2枚●上ヒーター:黒鉛素材ハイスペックヒーター:1本●下ヒーター:黒鉛素材ハイスペックヒーター:1本●庫内有効寸法:幅260×奥行220×高さ94(mm)●自動メニュー:4種類、着脱式焼あみ、受皿、パンくずトレイ質量(kg)約3.4ブラック外形寸法(mm)【受皿】幅239×奥行149×高さ11(mm)、[内寸:幅230×奥行140(mm)]、幅322×奥行279×高さ227消費電力(W)1400温度調節180・210・250℃(3段階調節)タイマー30分(報知音付き)
炊飯ジャー 東芝炊飯ジャー東芝
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
高級感のあるフラットモデルIH
付属品しゃもじ、計量カップ消費電力(W)1100コード長さ(m)1本体質量(kg)約4.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×329×220(ふた開時 高さ:458)消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】181.5(早炊き)、【保温時(1回当たり)】20.7(早炊き)年間消費電力量(kW)96.6h/年 区分:B省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:100(早炊き)最大炊飯量1.0L(約5.5合)
炊飯器 東芝炊飯器東芝
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
モノトーン調でキッチンになじむIHタイプ
付属品しゃもじ、計量カップホワイト消費電力(W)1100コード長さ(m)1.2本体質量(kg)約4.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×356×207(ふた開時 高さ:420)消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】168.0(エコ炊飯)、185.8(本かまど)、【保温時(1回当たり)】21.7(エコ炊飯)年間消費電力量(kW)93.4h/年 区分:B省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:100(エコ炊飯)最大炊飯量1.0L(約5.5合)
炊飯ジャー 東芝真空圧力IH 炎匠炊き 東芝炊飯ジャー 東芝真空圧力IH 炎匠炊き東芝
48,980税込53,878
1台
8日以内出荷
匠の追い炊き。大きな熱対流と圧力コントロールで加熱を促進。備長炭かまど丸釜。丸底と厚みで旨さをさらに高める。もちもち・粒立ち・つやを極めた「極匠(ごくじょう)」コース。真空ひたしの時間をしっかりとって吸水させ、 火力・圧力をコントロールした匠の追い炊きによって、 つやのある、もちもち粒立ったごはんが炊き上がります。銘柄米それぞれの個性に合わせた炊き上がりへ。毎日使いやすくて、お手入れ簡単!
仕様●内ぶた加工:ステンレス●内釜:備長炭かまど丸釜、コーティング外面:備長炭入り遠赤外線コート、コーティング内面:スルッとコート(ダイヤモンドチタンコート)、釜底WAVE:9本●気圧コントロール:真空、圧力 1.05気圧(圧力可変)●浸し:真空ひたし付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ消費電力(W)1420コード長さ(m)1方式真空圧力IH本体質量(kg)約6.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×364×264(ふた開時 高さ:508)機能炊き技:炎匠炊き消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】230.0(エコ炊飯)、261.0(匠炊き ふつう)、【保温時(1回当たり)】19.8(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)130.0、 区分:D省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:107(エコ炊飯)最大炊飯量1.8L(約1升)保温時間(h)真空保温:白米40(エコ炊飯・白米玄米混合・玄米・麦ご飯・雑穀米 保温12)
レシプロコンプレッサー(給油式) 東芝レシプロコンプレッサー(給油式)東芝
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
IE3モーターを搭載しています。全閉外扇形モーターを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途一般産業機械のエア源として。電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.8~1.0
レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ) 東芝レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ)東芝
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
0.75kW以上の機種はIE3モーターを搭載しています。潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやカジリの心配もありません。全閉外扇形モーターを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業等、油分を嫌う用途に。電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.8~1.0
非常用誘導灯 東芝非常用誘導灯東芝
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
取付金具不要で省施工です。双方向リモコンでメンテナンスも容易です。非常時、蓄電池で20分間点灯します。
トラスコ品番251-2492材質本体:樹脂厚さ(mm)59取付方式木ねじ3.8(別売)等級C級発光色縦(mm)164横(mm)143表示内容両面サイズ(mm)233
LED非常用照明器具 埋込 東芝LED非常用照明器具 埋込東芝
77,980税込85,778
1個
欠品中
停電時に30分間点灯し、その場にいる人々が安全に避難できるように室内や通路を照明する器具です。また、別売りのリモコンで複数台の点検を効率的に行えます。
用途特高天井用トラスコ品番250-0333材質本体:ADC、天板:SGC、化粧枠:CGC t0.6白、レンズ:ガラス150高さ(mm)【埋込】74タイプ30形消費電力(W)1.5光源色5000K外径(mm)120
LED非常用照明器具 直付 東芝LED非常用照明器具 直付東芝
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
停電時に30分間点灯し、その場にいる人々が安全に避難できるように室内や通路を照明する器具です。また、別売りのリモコンで複数台の点検を効率的に行えます。
用途特高天井用トラスコ品番250-0340材質本体:SGC、カバー:SPC t0.6白、レンズ:ガラス幅(mm)154181高さ(mm)75タイプ30形電源(V)100~242電圧(V)100~242消費電力(W)1.5色温度(K)5000光源色昼白色外径(mm)154明るさ(Lm)1030
コード付き衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー) 東芝コード付き衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー)東芝
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
2024年グッドデザイン賞受賞!立ち上がり約17秒ですぐ使えるからお出掛け前にもサッときれいに。360°どんな角度に傾けても安定したスチームがでるから、楽な角度で使用でき効率的。長い衣類の裾も一気にシワ伸ばしができます。大きな2面の水位窓で、タンクの水量もパッと分かって使いやすい。また130ml大型水タンクで、途中給水しなくてもワイシャツなら約4枚、ジャケットなら約2着のシワ伸ばしが可能。アイロン、スチーマーとしても使用できる2Way仕様です。
その他オートパワーオフ、マイコン制御にいよるスチーム孔からの水漏れを防ぐ適合スチーム量:平均約15g/分(スチーム孔14個)寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ128、収納寸法:長さ190×幅84×高さ160質量(kg)本体:0.68、収納時:0.76容量(mL)スチームタンク:一体型/約130(最長14分20秒使用可能・中温設定時)種類スチーム:連続スチーム/ドライ切替方式スチーム:全温度3段階スチーム定格100V-950W(50/60Hz共用)コード長さ(m)2コーティングシルバーセラミックコート温度調節3段階(低/中/高)
USB充電もできるFM/AMポータブル充電ラジオ 東芝USB充電もできるFM/AMポータブル充電ラジオ東芝
4,498税込4,948
1台
6日以内出荷
充電式電池を付属し、USB充電でも従来の乾電池でも使用可能な2電源対応のポータブルラジオです。手軽に持ち運べるポケットサイズ、大きく見やすく選局しやすいダイヤル式、選局窓は暗がりでも操作しやすい蓄光窓を採用しています。本体にはLEDライトを搭載しているので、有事への備えにも安心の1台です。
付属品単3ニッケル水素充電池、USB-ACアダプター、USBケーブル(TypeC)、イヤホン(モノラル)、取扱説明書(保証書付き)、ハンドストラップ(取り付け済み)寸法(mm)幅132×高さ72×奥行35(突起部含む)質量(g)約154(電池含まず)、約209(付属充電池含む)電源DC3V(単3形ニッケル水素充電池2本×単3形乾電池2本(別売))周波数(ラジオ)FM:76.0~108.0MHz AM:522~1,620kHz標準持続時間(h)付属充電ニッケル水素充電池使用時(電池持続時間は充電の状態や使用条件により異なります) イヤホン使用時:FM約63・AM約63、内蔵スピーカー使用時:FM約52・AM約52スピーカーΦ5.7cm 実用最大出力:180mW入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、電源入力(充電用5V)
備長炭ダイアモンド釜 IHジャー炊飯器 東芝備長炭ダイアモンド釜 IHジャー炊飯器東芝
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
お弁当を作る家族にもうれしい5.5合炊き。外面には遠赤コート、内面は遠赤効果の高い備長炭と熱伝導率の高いダイアモンドをコーティングした備長炭ダイアモンド釜を採用し、ふっくら美味しいごはんを炊き上げます。食感炊き分け「本かまど」コースの他、早炊き、エコ炊飯、おかゆや炊込、無洗米など炊飯コースを搭載。玄米・麦飯・雑穀米にも対応しています。24時間保温機能搭載(エコ炊飯/玄米/麦ごはん/雑穀米保温は12時間)凹凸の少ないフラット天面を採用したシンプルで飽きの来ないデザインでお手入れも簡単。また、内釜で洗米が可能で使い勝手の良い1台です。
付属品しゃもじ、計量カップ適合炊飯量(L):1.0(約5.5合)寸法(mm)W266×D356×H207(ふた開時高さ420)質量(kg)4.2ホワイトコード長さ(m)1.2消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯:168(エコ炊飯) 185.8(本かまど)、1時間当たりの保温:21.7(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)93.4省エネ基準達成率(%)100(エコ炊飯)(目標年度2008年)
LED電池式ランタン 東芝LED電池式ランタン東芝
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
雨の中でも使えるIPX4の防沫型、アウトドア向きの軽量コンパクトサイズのLEDランタンです。調光は3段階、白色LED4個と虫が寄り付きにくい橙色LED1個を搭載。360°回転式ハンドルを備え、床に直置き、吊るしの他、ハンドルをスタンドにして様々な角度への照射が可能です。電池式なので手軽に使用でき、強210lmで約6.5時間の連続使用が可能です。※電池別売り
寸法(mm)幅95×奥行77×高さ152質量(g)153(電池除く)全光束(Lm)強(210)、中(85)、弱(30)、橙(20)連続使用時間(時間)強:6.5、中:13、弱:39、橙:8※使用条件等により異なる(※東芝アルカリ乾電池使用時)使用電池単3乾電池×3照度(Lx)強(140)、中(50)、弱(20)、橙(20)モード点灯:3段階(強中弱)防水性IPX4(生活防水に問題なし)
IHジャー炊飯器 東芝IHジャー炊飯器東芝
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
IHの高火力で一膳(約0.5合)から美味しくふっくら炊き上げます。釜底厚2mm、外面には遠赤コート、内面には遠赤効果の高い備長炭と熱伝導率の高いダイヤモンドをコーティングした備長炭ダイヤモンド釜を採用したコスパに優れたIH3合炊きジャー炊飯器です。
その他炊き上がり時間表示、予約メモリー(2)、着脱丸洗い内ふた&蒸気口付属品計量カップ、しゃもじ質量(kg)3.8タイプIH消費電力(W)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×295×204モード白米無洗米:本かまど・早炊き・エコ炊飯・おかゆ/炊込み/冷凍ご飯、その他:玄米・麦ごはん消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:139.6(エコ炊飯)・147.7(本かまど)、1時間あたりの保温時:14.7(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)57.2 区分:A最大炊飯量0.54L(3合)使用釜【外面】遠赤コート【内面】備長炭ダイヤモンドコート【釜厚】底面2mm保温方式白米24時間(エコ炊飯および白米以外の保温12時間)
内蔵ハードディスク 3.5インチ Enterpriseモデル MG10-D シリーズ 東芝内蔵ハードディスク 3.5インチ Enterpriseモデル MG10-D シリーズ東芝
43,980税込48,378
1台
11日以内出荷
MG10-Dシリーズは、高記録密度技術により前モデルよりも高速性と電力効率が向上しました。業界標準の7200 rpm 3.5型フォームファクターで、最大10 TB のストレージ容量と、512nおよび512eセクターフォーマット、インターフェース(SATAおよびSAS)という、幅広いラインアップを取り揃えています。Sanitize Instant Erase (SIE) やSelf-Encrypting Drive (SED) をサポートするモデルオプションも利用可能です。
仕様フォーマット:512nサイズ3.5インチ質量(g)670消費電力(W)3.47(ActiveIdle)(Typ.)インターフェースSATA-3.3ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200データ転送速度211MiB/s(Sustained)(Typ.)RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様512MiB容量(TB)2MTTF(時間)2000000
伝振動ワイヤレススピーカー 東芝伝振動ワイヤレススピーカー東芝
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
伝振動スピーカーを搭載したワイヤレススピーカ。設置した壁面が振動することで上下左右への音の拡散が少なく、壁・天井の反射の影響を受けにくくなり反響音を軽減し明瞭な心地よい音を伝えます。背面マグネットで好きな場所に貼って使用可能。またIPX5防水機能を搭載し、浴室でシャワーを浴びたときや流水で直接洗うことも可能です。距離による音圧の減衰が少ないため、聴く場所によって生じる音の違いを感じさせず音量を上げなくても鮮明です。スピーカーに内蔵しているマイクを使用してweb会議に参加することも可能です。
付属品保証書付き取扱説明書、充電台、充電用ケーブル、貼り付け専用シート、防水シール寸法(mm)幅230×高さ60×奥行19(突起部含む)質量(kg)0.25最大出力(W)実用:4.5+4.5バッテリー容量(Ah)2スピーカーフルレンジスピーカー×2標準容量(mAh)電源:内蔵リチウムイオン電池2000使用時間(時間)最大:約6(音量50%の時)BluetoothVer.5.1、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、見通し距離:10
調光調色 湧く付きタイプ 高効率LEDシーリングライト NLEHシリーズ 東芝調光調色 湧く付きタイプ 高効率LEDシーリングライト NLEHシリーズ東芝
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷
どのような空間にもあうシンプルな枠付きデザインのLEDシーリングライトです。セード面がムラなく均一でキレイに光る「光学レンズ設計」採用。セード中央部までムラなくきれいに光ります。21段階の光色を実現する調色機能、明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。お手入れの簡単な帯電防止剤入りセードを採用、セードと本体の間に防虫パッキンを入れ防虫性能をアップしています。
調光・ワイド調色タイプペンダントライト NLEPシリーズ 東芝調光・ワイド調色タイプペンダントライト NLEPシリーズ東芝
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
個性的なリング型デザインのLEDペンダントライトです。リビングやダイニングの照明にもおススメ。ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。長くご使用いただけるよう安心の5年保証です(セード、グローブ、リモコン送信機は1年、電池などの消耗品は対象外)
調光・ワイド調色タイプ リングタイプデザイン NLEHシリーズ 東芝調光・ワイド調色タイプ リングタイプデザイン NLEHシリーズ東芝
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
個性的なリング型デザインのLEDシーリングライトで、インテリアとしてもお楽しみいただけます。ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。帯電防止剤入、ムシールドパッキンでお手入れも簡単。長くご使用いただけるよう安心の5年保証です(セード、グローブ、リモコン送信機は1年、電池などの消耗品は対象外)
調光・ワイド調色タイプ サイド導光板 NLEHシリーズ 東芝調光・ワイド調色タイプ サイド導光板 NLEHシリーズ東芝
40,980税込45,078
1台
7日以内出荷
くつろぎの時間を演出する魅せる間接光。本体セードからの下向きのメイン光と、本体サイドの導光板さらに調色機能を組み合わせることで、多彩な光の空間演出が可能です。セード面がムラなく均一でキレイに光る「光学レンズ設計」採用。セード中央部までムラなくきれいに光ります。ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。帯電防止剤入、ムシールドパッキンでお手入れも簡単。長くご使用いただけるよう安心の5年保証です(セード、グローブ、リモコン送信機は1年、電池などの消耗品は対象外)
UV-LED光触媒装置 UVish天井埋込タイプ CSKDシリーズ 東芝UV-LED光触媒装置 UVish天井埋込タイプ CSKDシリーズ東芝
48,980税込53,878
1台
10日以内出荷
光触媒方式のため、有害な物質を使わずにクリーンに脱臭ができます。人や室内に悪い影響をあたえません。、水洗いで簡単にお手入れ可能な光触媒フィルターを採用しております。雑菌が繁殖しにくいため衛生的です。