東芝
東芝のページです。東芝は、オフィスサプライ、オフィス家具/照明/清掃用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在52件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 東芝 |
|---|---|
| 所在地 | 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1東芝ビルディング |
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具に
長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具に
長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具に
電圧(V)1.5
タイプ単1形
環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。
小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。
電圧(V)3
こんなお得な商品も!
アルカリ乾電池 単2
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具に
電圧(V)1.5
タイプ単2形
シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LED
光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個
LED寿命(時間)約40000
こんなお得な商品も!
アルカリボタン電池
モノタロウ
¥59~
税込¥65~
アズワン品番1-6236-05
適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG
種別リチウム電池
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
操作簡単!初めてでも使いやすいCDラジオ。
本体上部に日本語表記の大きなボタンを配置し初めてCDラジオをご使用になられる方にも使いやすい設計です。
小さなボディながら8cmスピーカーを2つ搭載しているので聴きやすく、CDリピート・プログラム・ランダムといった便利な再生機能で語学学習にも役立ちます。
AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM番組を聴く事ができる「ワイドFM」に対応のラジオ。
もちろんボタンひと押しでラジオ選局も簡単登録。
便利にご利用いただけます。
色シルバー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×209×108(突起部含まず)
質量(kg)約1.3(乾電池含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売)
電池使用時間(時間)CD再生時:約20、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)11
機能【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム
寸法(cm)8×2(スピーカー)
入出力端子ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック
最大出力(W)1+1
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)
仕様【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
明るい85Lmのミニライト。
タフなアルミ合金製ボディ。
雨中でも使える防滴構造。
便利なストラップ付。
使用電池単4形3本
寸法(Φ×高さH)(mm)26×91
連続使用時間約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)
光源白色チップタイプLED(0.2W級)1個
明るさ(Lm)約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値)
電球の種類LED
特殊用途防滴
全自動カメラの為の大電流放電と安定放電を結集。
液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
タイプ単3形
電圧(V)1.5
使用期限(推奨)10年
東芝純正 掃除機用紙パックです。ゴム製シール弁付、3層構造で集塵したホコリを逃がしません。
対応機種次の機種以外の紙パック式クリーナー全機種及びEDL-C3A,C2A (除外品番:VC-M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V、VC-Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB1、VC-X60、VC-606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
タイプ単1形
電圧(V)1.5
使用期限(推奨)10年
液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
タイプ単2形
電圧(V)1.5
使用期限(推奨)10年
一般電球60W相当。
密閉器具対応、調光非対応。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)810
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
定格消費電力(W)7.3
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)47
入力電力(W)7.3
入力電流(A)0.13
ランプ効率(Lm/W)111
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球60W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)810
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)48
配光角度(°)260
定格寿命(時間)40000
奥行わずか65mmのスリムボディでキッチンでもリビングでも置く場所を選ばないシンプルデザインのCDラジオ。
リピート、プログラム、ランダムといったCD再生機能で便利に楽しくお聴きいただけます。
AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM放送が聴ける「ワイドFM」対応のラジオで、災害時の備えとしても安心です。
外部入力端子付きだから外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を聴く事も可能。
最大120分まで設定可能な「スリープ機能」。
設定した時間になると自動的に電源が切れます。
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×65×152
質量(kg)約1.2(乾電池含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売)
電池使用時間(時間)CD再生時:約15、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)11
機能【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム
寸法(cm)8×2(スピーカー)
入出力端子ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック
最大出力(W)1+1
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)
仕様【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
純正TOSCONオイル
適合範囲コンプレッサー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
2つのおしり洗浄が選べる新型ノズル搭載!水道水圧の影響をおさえ安定した洗浄水勢の貯水式温水洗浄便座です。座るとすぐに自動で脱臭スタート。立ち上がって約1分後に自動停止するオート脱臭機機能付き。汚れが付きにくく清潔なステンレスノズルを採用し、ノズルは毎回自動で洗浄します。さらに気になる汚れにもノズル洗浄モードが対応。いつでも気持ちよくご使用いただけます。デザインも座面や本体ケースにホコリが付きにくいフルカバータイプの便座蓋になり、スッキリした印象になりました。
仕様【暖房便座装置】温度調節:3段階、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ【温水洗浄装置】水勢調節:4段階、温度調節:3段階、温水タンク容量:約0.4L、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ、水位センサー、ノズル掃除/洗浄【脱臭装置】脱臭フィルター:触媒フィルター / 脱臭風量:0.11m3/分
その他節電モード(1・2)、漏洩検知機能
付属品本体固定プレート、取付ボトルセット、タンク給水ホース、本体給水ホース、スパナ、分岐金具、脱臭フィルター、取扱説明書 ※パッキンは給水ホース、分岐金具に装着済み
形状前丸
質量(kg)約4.4
電源(V)交流100(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1
定格消費電力(W)350(電気温水器300・電気便座50)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×530×150
検知方式【着座検知】マイクロスイッチ式
操作パネル壁掛け型
使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75
年間消費電力量(kWh/年)161
省エネ基準達成率(%)2021年度基準1140以上
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
微細なゴミをしっかり分離する遠心分離サイクロン。さまざまな床からしっかりゴミを取り除くLED搭載パワーヘッドなので暗い場所でも床を照らしてお掃除できます。バッテリー残量の分かるお知らせランプ搭載でお掃除中に急に停止するストレスを解消します。
付属品すきまノズル
質量(kg)(本体)1.4、(付属品等を含む)2.2
色ホワイト
本体寸法(mm)253×214×1185
集塵容量(L)0.3
連続使用時間(分)標準約35、標準床ブラシ使用時約30、強運転時約13
集塵方式サイクロン
充電時間(時間)約5
ノズルタイプパワーブラシ(LED搭載パワーヘッド)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
とにかく軽い2.2キロのコンパクトボディで強い吸引力を実現。2つの気流を駆使しパワフルな吸引力を持続させゴミを強力圧縮。ホコリの付着を抑える帯電防止加工。フィルターダストカップは丸ごと水洗いOKで清潔。パワフルな「自走式カーボンヘッド」ですいすい楽々。グリップも自然な角度で楽に握れる設計です。
用途軽さ+吸引力
付属品すき間ノズル、お手入れブラシ
質量(kg)(本体)2.2、(本体・ホース・延長管・ヘッドの合計)3.6
色グランレッド
消費電力(W)850~約120
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)290~約20
集塵容量(L)0.25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×255
運転音(dB)63~約58
集塵性能デュアルトルネードシステム
高温熱風で清潔乾燥!毎日使うものだからこそ清潔に保ちたい、食器やキッチンツールを気持ちよく乾かせる食器乾燥機です。90℃の温風でカラッと清潔に乾かします。シンプルなダイヤル式タイマーは0~60分に無段階に設定可能。どなたにも簡単にご利用いただけます。壁から28cmの狭い幅でも置けるコンパクトサイズなのに6人分の食器を乾燥できる容量です。
仕様静音(db):32、(清潔)ステンレスクリーントレイ、90℃高温乾燥、温風式、ステンレスかご、(清潔&便利)抗菌箸立て、抗菌フィルター、抗菌水筒温風スタンド(1個)、抗菌包丁ケース
寸法(mm)幅444×奥行375×高さ369(脚間寸法:幅362×奥行252)
質量(kg)約4.4
容量食器6人分
消費電力(W)260
直径(Φcm)収納皿:最大24
排水水受け皿、ホースセット(別売り)
タイマーメカタイマー60(分)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1回の充電で長く使える高容量
フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。
フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。
つぎ足し充電が可能
メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2
様々なシーンで便利なBluetooth送受信機能を搭載したCD/USB/SDラジオ。新機能としてBluetoothの音源を本商品で録音ができるようになりました。スリムなボディでありながら厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載。臨場感のある高音質をお楽しみいただけます。また、語学学習に最適なレジューム機能、スピードコントロール、リピートなどの機能、ラジオのタイマー録音機能やスリープタイマー等の多彩な機能を搭載しています。
付属品電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)約1.4(乾電池、付属品含まず)
電源(V)AC10050/60Hz、単3乾電池×6本(別売り)
対応ラジオ:AM/FM ワイドFM対応、お好み選局各5局
その他の機能内蔵マイク、再生スピードコントロール(±50%)、音質切替、レジューム再生、A-Bリピート、+10/ワンタッチリサーチ、LEDバックライト、曲名表示
スピーカー2.2×2W(径5.0cm)
タイマータイマー録音(10件)/スリープタイマー(120分)
電池使用時間(時間)持続:CD再生:約3(条件により異なる)
対応CDCD、CD-R/RW(CD-DA/MP3/WMAオーディオファイルで記録された音楽ディスク)
Bluetoothバージョン5.3
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×69×151
再生形式【SD/USB】MP3、WMA、FLAC、WAV 96kHz/24bit Hi-Res音源再生、録音可、複製可、メディア容量32MB~32GBまで
対応プロファイルA2DP、AVRCP
フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。
つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。
タイプ単3形
電圧(V)1.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)14.5×50.5
質量(g/本)30
バッテリー容量(mAh)2445
。2012年度「省エネ基準達成率125%」で業界No.1 。座るとすぐに「オート脱臭」! 脱臭風量約10%UP。気泡入りのお湯でやさしく、しっかり洗う「エアインマイルド洗浄」。すっきり便座脚で、便座裏のお手入れも、とっても簡単。「赤外線センサー」で着座を検知!着座していない時の誤作動を防ぐ
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = MOSFET最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 30 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms光リレー、MOSFET出力、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
一般電球40W相当。
密閉器具対応、調光非対応。
万が一の時にも割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入りパック。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)485
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
定格消費電力(W)4.4
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)46
入力電力(W)4.4
入力電流(A)0.08
ランプ効率(Lm/W)110.2
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 150 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +125 ℃RFバイポーラトランジスタ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥209
税込¥230
当日出荷
LEDライト付き高画質ポケットラジオ AM/FMラジオ TY-SPR4
・バックやポケットにすっきりINLEDライト付きで暗がりでも大活躍。
・オートスキャンとプリセットで選局が簡単。
・バックの中でも誤操作しないようボタンをロックするホールド機能付き。
・お好みの音量に簡単調節できる電子ボリュームを採用。
仕様AM/FM、巻取りイヤホン:無
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書
色ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×55×15
本体質量(g)約50(乾電池含まず)
連続使用時間(時間)東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時/AM受信:約60、FM受信:約50、内蔵スピーカー使用時/AM受信:約45、FM受信:約35
使用電池単4形乾電池×2本
スピーカーΦ2.8cm(8Ω)×1
受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz
出力(mW)80
音声出力スピーカー内蔵、イヤホン3.5Φステレオミニジャック
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ニュースの大事な情報を聞き逃さない、深夜の小音量でも声が聴き取りやすい、人の声がはっきり聴こえる「声くっきり機能」を搭載したホームラジオ。直径9cmの大きなスピーカーで鮮明な音でラジオ放送をお楽しみいただけます。昔ながらのダイヤル選局はデジタルが苦手な方にも安心してご使用いただけます。またAMラジオをスピーカーで聴いて最大450時間の電池長持ちモデルです。家で聴くときはコンセント電源で、持ち運び時は乾電池でと2電源に対応しているので様々な場所でご利用いただけます。非常時にも安心のLEDライト付き
付属品電源コード、肩ベルト、保証書付き取扱説明書
寸法(mm)幅214×高さ130×奥行60(突起部含まず)
質量(g)1020(乾電池含む)
電源(V)AC10050/60、DC4.5(単1乾電池×3本)
電池寿命(時間)(東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM約400・AM約450、イヤホン使用時:FM約450・AM約500、LEDライト:強約1000・弱約3000
受信周波数FM:76~108MHz、AM:522~1620kHz
スピーカーサイズ(mm)Φ90×10(700mW)
入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニ
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球40W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)485
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)47
配光角度(°)260
定格寿命(時間)40000
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 27.6 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 650 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 110 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチング レギュレータ最大パワー消費 = 230 W順方向ダイオード電圧 = 1.7VMOSFET Nチャンネル、TK2xシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
チャンネルタイプN
チャンネルモードエンハンスメント型
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 9 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 900 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.3Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 250 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK8 / TK9シリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.2 ns @ 3.3 V, 7 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 24mA動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥659
税込¥725
当日出荷
仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = バッファ, コンバータ1チップ当たりのチャンネル数 = 6入力タイプ = シングルエンド極性 = 反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16高レベル出力電流 Max = -4.8mA低レベル出力電流 Max = 28mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120 ns @ 5 V, 50 ns @ 15 V, 65 ns @ 10 V寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷