1,008件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気圧力鍋 東芝電気圧力鍋東芝
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
圧力調理、炒める、煮込む、無水調理、低温調理など1台でマルチに使える電気圧力鍋。上質感のあるマットなブラック&シルバーボディが落ち着いた雰囲気を演出します。3Lの使いやすい容量、キッチンに収納しやすいサイズで毎日の食事作りに活躍します。圧力調理は食材や料理に合わせてピッタリの圧力に切替可能。1.8気圧と1.4気圧を使い分けることで手間をかけずに手の込んだ料理に仕上がります。予約調理機能、保温機能を搭載。帰宅時間にあわせて調理を仕上げることも可能です。
付属品計量カップ、おたま、しゃもじ、取扱説明書、別冊料理集質量(kg)約4ブラック容量(L)調理容量2.0/満水容量3.0*調理容量は実際に調理できる容量、満水容量は内鍋の中を満水にしたときの容量。消費電力(W)700電源交流100V50/60Hz圧力1.8気圧/1.4気圧コード長さ(m)1機能手動調理メニュー:6種類、自動調理メニュー:10種類外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.2×26.6×27.5
Toshiba 双方向スイッチ 表面実装 TSSOP, 14-Pin, 74 東芝Toshiba 双方向スイッチ 表面実装 TSSOP, 14-Pin, 74東芝
749税込824
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法5.4 x 4.4 x 1.2mmピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85
Toshiba ロジックゲート, NOR, スルーホール, 2-入力, 74 東芝Toshiba ロジックゲート, NOR, スルーホール, 2-入力, 74東芝
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 Vロジック機能NORエレメント数4ゲートあたりの入力数2シュミットトリガー入力なし
Toshiba ロジックゲート, NAND, スルーホール, 4-入力, 74 東芝Toshiba ロジックゲート, NAND, スルーホール, 4-入力, 74東芝
399税込439
1袋(5個)
翌々日出荷
幅(mm)6.4ピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL15 ns @ 6 V, 18 ns @ 4.5 V, 90 ns @ 2 Vロジック機能NANDエレメント数2ゲートあたりの入力数4シュミットトリガー入力なし
Toshiba ロジックゲート, AND, 表面実装, 4-入力, 74 東芝Toshiba ロジックゲート, AND, 表面実装, 4-入力, 74東芝
469税込516
1袋(5個)
翌々日出荷
幅(mm)5.3ピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 Vロジック機能ANDエレメント数2ゲートあたりの入力数4シュミットトリガー入力なし
Toshiba ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 TC74HC573AF(F) 東芝Toshiba ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 TC74HC573AF(F)東芝
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)12.8幅(mm)5.3高さ(mm)1.5寸法12.8 x 5.3 x 1.5mmビット8bitピン数(ピン)20極性非反転論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装出力タイプ3ステートラッチDタイプ/透明
Toshiba ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 TC74HC373AF(F) 東芝Toshiba ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 TC74HC373AF(F)東芝
899税込989
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)12.8幅(mm)5.3高さ(mm)1.5寸法12.8 x 5.3 x 1.5mmビット8bitピン数(ピン)20極性非反転論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装出力タイプ3ステートラッチDタイプ/透明
Toshiba ラッチ, 20-Pin Dタイプ スルーホール TC74HC373AP(F) 東芝Toshiba ラッチ, 20-Pin Dタイプ スルーホール TC74HC373AP(F)東芝
789税込868
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)25.1幅(mm)6.4高さ(mm)3.5寸法25.1 x 6.4 x 3.5mmビット8bitピン数(ピン)20極性非反転論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール出力タイプ3ステートラッチDタイプ/透明
Toshiba モノステーブルマルチバイブレータ, スルーホール, 5.2mA, モノステーブルマルチバイブレータ, 74 東芝Toshiba モノステーブルマルチバイブレータ, スルーホール, 5.2mA, モノステーブルマルチバイブレータ, 74東芝
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)19.25幅(mm)6.4高さ(mm)3.5寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)16論理HCRoHS指令(10物質対応)対応最小パルス幅13 nsパッケージPDIP実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数2静止電流(mA)0.004低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL250 ns @ 2 Vロジック機能モノステーブルマルチバイブレータ
Toshiba マルチプレクサ 表面実装 SOP, 16-Pin, 74 東芝Toshiba マルチプレクサ 表面実装 SOP, 16-Pin, 74東芝
329税込362
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法10.8 x 5.3 x 1.9mmピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85
Toshiba マルチプレクサ 表面実装 SOP, 16-Pin, 74 東芝Toshiba マルチプレクサ 表面実装 SOP, 16-Pin, 74東芝
639税込703
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法10.3 x 5.3 x 1.5mmピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85
Toshiba マルチプレクサ 表面実装 SOP, 16-Pin, 74 東芝Toshiba マルチプレクサ 表面実装 SOP, 16-Pin, 74東芝
599税込659
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法10.3 x 5.3 x 1.5mmピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85
Toshiba ヘキサインバータ バッファ 74 東芝Toshiba ヘキサインバータ バッファ 74東芝
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
幅(mm)5.3寸法10.3 x 5.3 x 1.5mmピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最大】61チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2ロジック機能バッファ出力タイプオープンドレイン
Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC541AF(F) 東芝Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC541AF(F)東芝
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法13.3 x 5.3 x 1.5mmピン数(ピン)20極性非反転回路数8使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理74HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最大】6低レベル出力電流(mA)【最大】-35高レベル出力電流(mA)【最大】35最大伝播遅延時間@最大CL165nsロジック機能バッファ出力タイプ3ステート
Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, TC74ACT540FT(EL) 東芝Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, TC74ACT540FT(EL)東芝
579税込637
1個
5日以内出荷
寸法6.9 x 4.4 x 1mm入力TTLピン数(ピン)20極性反転回路数8使用条件【伝播遅延テスト】50pF論理74ACRoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】4.5低レベル出力電流(mA)【最大】-50高レベル出力電流(mA)【最大】50最大伝播遅延時間@最大CL9.5nsロジック機能バッファ出力タイプ3ステート
Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, TC74HC126AF(F) 東芝Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, TC74HC126AF(F)東芝
829税込912
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)14極性非反転回路数4使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2低レベル出力電流(mA)【最大】7.8高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 Vロジック機能バッファ, ラインドライバ出力タイプ3ステート
Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, TC74HC125AF(F) 東芝Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, TC74HC125AF(F)東芝
819税込901
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)14極性非反転回路数4使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2低レベル出力電流(mA)【最大】7.8高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 Vロジック機能バッファ, ラインドライバ出力タイプ3ステート
Toshiba バッファ,ラインドライバスルーホール, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC240AP(F) 東芝Toshiba バッファ,ラインドライバスルーホール, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC240AP(F)東芝
1,098税込1,208
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法24.6 x 6.4 x 3.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)20極性反転回路数8使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2低レベル出力電流(mA)【最大】7.8高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 Vロジック機能バッファ, ラインドライバ出力タイプ3ステート
Toshiba トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, 2SA1987-O(Q) 東芝Toshiba トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, 2SA1987-O(Q)東芝
3,298税込3,628
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法26 x 20.5 x 5.2mmピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-3PL実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-230最大エミッタ-ベース間電圧(V)5最大コレクタ-ベース間電圧(V)230トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)-15トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン55最大動作周波数(MHz)30最大パワー消費180 W
Toshiba トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, 2SA1943-O(Q) 東芝Toshiba トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, 2SA1943-O(Q)東芝
35,980税込39,578
1セット(100個)
7日以内出荷
ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-3PL実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-230最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5最大コレクタ-ベース間電圧(V)-230トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)-15トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン55最大動作周波数(MHz)30最大パワー消費150 W最大動作温度(℃)150
Toshiba トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, 2SC5242-O(Q) 東芝Toshiba トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, 2SC5242-O(Q)東芝
369税込406
1個
翌々日出荷
ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-3PN実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)230最大エミッタ-ベース間電圧(V)5最大コレクタ-ベース間電圧(V)230トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)15トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン55最大動作周波数(MHz)30最大パワー消費130 W最大動作温度(℃)150
Toshiba HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 2 → 6 V, 20-Pin SOP 東芝Toshiba HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 2 → 6 V, 20-Pin SOP東芝
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
高さ(mm)1.5寸法12.8 x 5.3 x 1.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)20出力信号シングルエンドトリガー正エッジ極性非反転論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数8最大伝播遅延時間@最大CL190 ns @ 2 Vロジック機能D タイプ出力タイプ3ステート
Toshiba (東芝)フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, MOSFET出力, TLP4227G-2(F) 東芝Toshiba (東芝)フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, MOSFET出力, TLP4227G-2(F)東芝
1,398税込1,538
1袋(2個)
翌々日出荷
タイプ【入力電流】ACチャンネル数2ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大順方向電圧(V)1.3最大入力電流(mA)50絶縁電圧(Vrms)5000
Toshiba (東芝)フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, サイリスタ出力, TLP548J(F) 東芝Toshiba (東芝)フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, サイリスタ出力, TLP548J(F)東芝
519税込571
1個
欠品中
タイプ【入力電流】DCチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイスフォトサイリスタ最大順方向電圧(V)1.3最大入力電流(mA)25絶縁電圧(V)2500 AC
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:2 IGBT MOSFET ゲート駆動用 TLP350 TP5 F 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:2 IGBT MOSFET ゲート駆動用 TLP350 TP5 F東芝
569税込626
1個
7日以内出荷
東芝 フォトカプラ IGBT / MOSFETゲートドライブ
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:IGBTゲートドライブ、MOSFET●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:2●ピン数:8●パッケージタイプ:PDIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:15ns●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:3750 V ac●標準降下時間:8ns●コード番号:760-3221アズワン品番65-7262-73
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785F GR-LF7 F C 1セット 100個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785F GR-LF7 F C 1セット 100個入東芝
2,798税込3,078
1セット(100個)
欠品中
TLP781 / TPL785シリーズ フォトカプラ トランジスタ出力東芝のトランジスタ出力付きTLP781 / TLP785シリーズシングルフォトカプラです。
仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:10 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:300%●標準降下時間:3μs●コード番号:168-7832アズワン品番65-7264-06
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP385 GR E T 1袋 25個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP385 GR E T 1袋 25個入東芝
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
東芝 フォトカプラランジスタ出力
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO-6L●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5000 Vrms●最大電流変換率:300%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 385●コード番号:885-1020アズワン品番65-7256-79
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP293 BL E T 1袋 25個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP293 BL E T 1袋 25個入東芝
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 293●コード番号:885-1023アズワン品番65-7256-26
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP292-4 GB E T 1袋 10個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP292-4 GB E T 1袋 10個入東芝
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
東芝フォトカプラ トランジスタ出力 AC入力用東芝のフォトカプラ製品です。反転並列接続された素子を搭載し、バイポーラ電源に適しています。このAC入力用フォトカプラはトランジスタ出力です。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:± 50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 292-4●コード番号:885-1137アズワン品番65-7236-25
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 Y SE T 1袋 25個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 Y SE T 1袋 25個入東芝
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:7μs●コード番号:896-2555アズワン品番65-7228-30
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP188 GB E T 1袋 15個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP188 GB E T 1袋 15個入東芝
1,998税込2,198
1袋(15個)
7日以内出荷
東芝 フォトカプラランジスタ出力
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 188●コード番号:885-1070アズワン品番65-7248-46
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 Y SE T 1袋 50個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 Y SE T 1袋 50個入東芝
3,698税込4,068
1袋(50個)
7日以内出荷
フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:150%●標準降下時間:9μs●シリーズ:TLP 185●コード番号:885-1001アズワン品番65-7256-71
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 GR-TPR SE T 1袋 50個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 GR-TPR SE T 1袋 50個入東芝
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:300%●最小電流伝送率:100%●シリーズ:TL185●特殊機能:コレクタエミッタ電圧80 V (最小), 高密度表面実装用途に最適●コード番号:144-5312アズワン品番65-7260-06
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 BLL SE T 1袋 50個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 BLL SE T 1袋 50個入東芝
2,098税込2,308
1袋(50個)
7日以内出荷
フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:9μs●シリーズ:TLP 185●コード番号:885-0973アズワン品番65-7256-07
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP184 GB SE T 1袋 25個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP184 GB SE T 1袋 25個入東芝
1,598税込1,758
1袋(25個)
欠品中
東芝フォトカプラ トランジスタ出力 AC入力用東芝のフォトカプラ製品です。反転並列接続された素子を搭載し、バイポーラ電源に適しています。このAC入力用フォトカプラはトランジスタ出力です。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:±1 A●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:9μs●コード番号:799-5264アズワン品番65-7259-30
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP183 BL-TPL E T 1袋 20個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP183 BL-TPL E T 1袋 20個入東芝
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●最小電流伝送率:200%●シリーズ:TLP183●特殊機能:コレクタエミッタ電圧80 V (最小), 高密度表面実装用途に最適●コード番号:144-5266アズワン品番65-7257-85
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 TLP160J TPL U C F 1袋 5個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 TLP160J TPL U C F 1袋 5個入東芝
619税込681
1袋(5個)
7日以内出荷
東芝 フォトカプラ トライアック出力東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トライアック●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOP●入力電流タイプ:AC●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:2500 V ac●コード番号:756-3413アズワン品番65-7252-68
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 1袋 15個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 1袋 15個入東芝
1,898税込2,088
1袋(15個)
7日以内出荷
東芝 フォトカプラ トライアック出力東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトライアック●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●シリーズ:TLP 268J●コード番号:885-1351アズワン品番65-7256-80
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 1セット 3000個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 1セット 3000個入東芝
349,800税込384,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
東芝 フォトカプラ トライアック出力東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
仕様●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトライアック●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●絶縁電圧:3.75 kVrms●コード番号:173-2845アズワン品番65-7240-48
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 5個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 5個入東芝
4,598税込5,058
1袋(5個)
7日以内出荷
フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SOIC●標準上昇時間:75ns●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:2500 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:75ns●シリーズ:TLP 2105●特殊機能:高ゲイン集積回路に結合したGaAlAs発光ダイオード●コード番号:885-1180アズワン品番65-7256-16