絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,021件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6回路 シュミットトリガインバータ CMOS SOP14 東芝

    6回路 シュミットトリガインバータ CMOS SOP14

    東芝
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    機能Hex Inverting Schmitt TriggerRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14動作電圧(V)4.5~5.5
  • 4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14 東芝

    4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14

    東芝
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    2入力の正論理ANDゲートを4回路内蔵しています。 全てのゲート出力にインバータによるバッファ機能が付加されています。 静的消費電流が小さい。
    機能Quad 2-Input AND GateRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)3~18
  • 3to8 ラインデコーダー CMOS 入力トレラント SOP16 東芝

    3to8 ラインデコーダー CMOS 入力トレラント SOP16

    東芝
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    機能3-to-8 Line DecoderRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
  • 4回路 2入力マルチプレクサ CMOS SOP16 東芝

    4回路 2入力マルチプレクサ CMOS SOP16

    東芝
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    機能Quad 2-Channel MultiplexerRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
  • 2入力NORゲート CMOS SOT-353 東芝

    2入力NORゲート CMOS SOT-353

    東芝
    74税込81
    1個
    3日以内出荷
    機能2 INPUT NAND GATERoHS指令(10物質対応)対応パッケージSSOP5-P-0.65動作電圧(V)2~6
  • 2回路 4チャンネルマルチプレクサ CMOS SOP16 東芝

    2回路 4チャンネルマルチプレクサ CMOS SOP16

    東芝
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    機能Dual 4-Channel MultiplexerパッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
  • 2回路 2入力ORゲート CMOS SOT505 東芝

    2回路 2入力ORゲート CMOS SOT505

    東芝
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)2~6動作温度(℃)-40 - 85回路数2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ8-TSSOP実装タイプ面実装ロジック機能ORゲート入力数2
  • 2回路 BCD/4bitアップカウンタ CMOS DIP16 東芝

    2回路 BCD/4bitアップカウンタ CMOS DIP16

    東芝
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    4ビットバイナリの独立した同一機能のアップカウンターが2回路内蔵されているので、バイナリ8ビットのカウントや分周などに使用できます。 立ち上がり時間、立ち下がり時間が速い。 最大クロック周波数が大きい。
    機能Dual Binary Up CounteRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-16動作電圧(V)3~18
  • 2回路 Dフリップフロップ CMOS SOP14 東芝

    2回路 Dフリップフロップ CMOS SOP14

    東芝
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    機能Dual D-FFs with Preset and ClearRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14動作電圧(V)2~5.5
  • 2回路 4チャンネルマルチプレクサ CMOS DIP16 東芝

    2回路 4チャンネルマルチプレクサ CMOS DIP16

    東芝
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    アナログ信号、デジタル信号の選択複合の可能なマルチプレクサでTC4051(8チャンネル)、TC4053(2チャンネルX3の構成)と姉妹品です。 コントロール信号の論理振幅が小さくても大きい振幅の信号をスイッチできます。 各スイッチのON抵抗が低いので、低入力インピーダンスの回路にも接続できます。
    機能Differential 4-Channel・Multiplexer/DemultiplexerRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP16動作電圧(V)3~18
  • 10進ジョンソンカウンタ CMOS DIP16 東芝

    10進ジョンソンカウンタ CMOS DIP16

    東芝
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    5段階のDフリップフロップによる10進ジョンソンカウンタで、出力を10進数に変換するデコーダを内蔵しています。 最大クロック周波数が大きい。 最小セットアップ時間が短い。
    機能Decade Counter with 10 Decoded OutputRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP16動作電圧(V)3~18
  • 12ステージ バイナリカウンター CMOS SOP16 東芝

    12ステージ バイナリカウンター CMOS SOP16

    東芝
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    機能12-Stage BinaryRipple CounterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
  • 【安心の5年保証付き】ワイドトリム付きLEDシーリング(調光調色) 東芝

    【安心の5年保証付き】ワイドトリム付きLEDシーリング(調光調色)

    東芝
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    透過性のあるワイド幅のダスティパープルトリムを採用、デザイン性の高いLEDシーリングライトです。発光部のレンズ設計でセード面がムラなく均一できれいに光る「光学レンズ設計」を採用、光ムラのないキレイな光で快適にご使用いただけます。また、シーンにあわせて電球色から昼光色まで光色を変えられ、必要な明るさで使用できる調光機能を搭載。ゆっくり暗くなるおやすみタイマー付きの多機能タイプです。
    仕様【調色】約5~100%質量(kg)梱包込み2.97品番【リモコン】NLER001-LC平均演色評価数Ra85機能電球色~昼光色色温度(K)2700~6500保証期間5年(セード・リモコンは1年)※消耗品(電池等)は対象外ですエネルギー消費効率(Lm/W)140直径×高さ(mm)511×113調光範囲【LED常夜灯】6段階エコロジー商品省エネ
  • 【安心の5年保証付き】コンパクトシーリングフラットタイプ(導光板) 東芝

    【安心の5年保証付き】コンパクトシーリングフラットタイプ(導光板)

    東芝
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    薄くてフラットなデザインでスッキリとした空間を実現する小型LEDシーリングライトです。側面から入れた光を拡散させ、表面に均一に光を導き出す導光板によりセード面がムラなく均一に光ります。ろうそくを灯したような光色から昼光色まで再現できる光色の幅が広いワイド色調機能で、様々なシーンに最適な光色を提供します。光色にあわせて明るさも自在に調節可能です。30分または60分のおやすみタイマーは、設定時刻にあわせてゆっくり消えていく灯りで睡眠導入をサポートします。
    仕様【調光】約5~100%質量(kg)1.1品番【リモコン】NLER001-LC全光束(Lm)3880平均演色評価数Ra85機能電球色~昼光色色温度(K)2000~6500保証期間5年(セード・リモコンは1年)※消耗品(電池等)は対象外ですエネルギー消費効率(Lm/W)140直径×高さ(mm)320×57適用畳数~8調光範囲【LED常夜灯】6段階
  • 【安心の5年保証付き】コンパクトLEDシーリング(調光調色) 東芝

    【安心の5年保証付き】コンパクトLEDシーリング(調光調色)

    東芝
    7,498税込8,248
    1台
    7日以内出荷
    シンプルなデザインでどんなお部屋にも馴染みの良いLEDシーリングライトです。発光部のレンズ設計でセード面がムラなく均一できれいに光る「光学レンズ設計」を採用。ムダなくきれいに光って、明るさも色も変えられる調光調色機能付きです。子ども部屋・寝室・ワンルームなどにも最適です。シンプルでわかりやすく使いやすいリモコン付き。
    仕様【調光】約5~100%質量(kg)梱包込み1.32品番【リモコン】NLER005LC平均演色評価数Ra85機能電球色~昼光色色温度(K)2700~6500保証期間5年(セード・リモコンは1年)※消耗品(電池等)は対象外ですエネルギー消費効率(Lm/W)125直径×高さ(mm)340×90調光範囲【LED常夜灯】6段階エコロジー商品省エネ
  • 専用の子機を増設できるテレビ用スピーカー 東芝

    専用の子機を増設できるテレビ用スピーカー

    東芝
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    業界初の子機を増設できるブロードキャスト機能を搭載。1台の送信機から本体と増設用子機に同じテレビ音声を同時に送信でき、1台はリビング・1台はキッチンなど異なる場所にいてもクリアな音声を楽しめます。増設用子機は初回使用時に送信機の同調ボタンを押すだけで簡単に接続でき、2回目以降は設定不要です。人の声の強弱を調整できる「声くっきり」機能を搭載。ニュース・ドラマ・音楽番組など用途にあわせての調節が可能です。シンプルなデザインで、簡単な操作スイッチ、見やすい文字など使いやすい仕様です。
    付属品USB-ACアダプター(受信機用、送信機用)2個、USB電源ケーブル(約1.5m)×2本、光デジタルケーブル(約1.5m)、Φ3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1m)、保証書付き取扱説明書品番増設用子機:AX-WST1EX(W)質量(g)受信機:約540、充電台:約85、送信機:約30電源充電台:DC5V USB Type-C、送信機:DC5V USB-Type-C最大出力(W)【受信機】実用:2×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:160×75×75(突起部含まず)、充電台:160×17.5×75(突起部含まず)、送信機:70×22×52通信方式受信機:2.4GHz無線+broadcast機能、送信機:2.4GHz無線+broadcast機能到達距離(m)受信機:約40、送信機:約40充電時間(時間)【受信機】約4スピーカー【受信機】Φ52mm×2外部入力【受信機】Φ3.5mmステレオミニ端子【受信機】イヤホン:Φ3.5mmステレオミニ、【送信機】外部入力:光デジタル入力、Φ3.5mmステレオミニ送信周波数(GHz)【送信機】2.4連続動作時間【受信機】約16時間デジタル入力【送信機】光デジタル入力:fs=48kHz、PCM遅延時間(ms)受信機:約20、送信機:約20
  • CD/FMワイヤレススピーカーシステム 東芝

    CD/FMワイヤレススピーカーシステム

    東芝
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    目指したのは歌声、音色、音場感の忠実再現。Eilexの複数の高音質技術を組み合わせ、独自に開発したDSP「オーレックス・サウンドプロセッサー」を搭載したワイヤレススピーカーシステムです。CD/USB/FMラジオ/AUX/Bluetoothに対応。低音の迫力も高音の煌びやかさも妥協なく表現するため、構造と素材選びにまで拘りが詰まっています。
    仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA フォーマット / MP3 オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【USBメモリー部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer 3(~192Kbps)) / FLAC / WAV、対応メモリー:32MB ~ 32GB USBフラッシュメモリー(別売)、再生可能USB:USB-IF 規格認定品(USB1.1、USB2.0)付属品電源コード、リモコン、単4乾電池×2、FM簡易アンテナ、操作ガイド(保証書付き)質量(kg)4.5消費電力(W)30電源AC100V50/60HzHz最大出力(W)実用:15+15(ウーファー)/10+10(ツイーター)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×132×239.5(突起部含まず)/400×143×255(突起部含まず)スピーカー直径6.4cmコーン型+直径2cmドーム型×2受信周波数【FMラジオ部】76.0~108.0MHz(0.1MHz ステップ)BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し距離:約10m入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ、USBメモリースロット:USB1.1、USB2.0、DC5V 0.5A
  • ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ 東芝

    ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ

    東芝
    53,980税込59,378
    1台
    8日以内出荷
    軽量でコンパクトな据置・卓上タイプです小空間をしっかり除菌・脱臭できます。
    仕様ACアダプター:白(コード長さ1.8m)寸法(mm)250×120×207質量(kg)本体1.8、ACアダプター0.16タイプ据置・卓上タイプ定格電圧AC100V 50/60Hz本体ホワイト(ABS樹脂)設置場所目安32m3(例:約8畳、天井高さ2.4m)アズワン品番65-9134-80
  • ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ 東芝

    ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ

    東芝
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    スリムな薄型据置きタイプですパワフルな除菌・脱臭を実現いたします。
    仕様据置タイプ100寸法(mm)420×194×850質量(kg)14定格電圧AC100V 50/60Hz本体ホワイト(ABS樹脂)電源コード灰(コード長さ1.8m)設置場所目安100m3(例:約25畳、天井高さ2.4m)アズワン品番65-9134-81
  • 【安心の5年保証】LEDシーリング10畳ワイド調色 東芝

    【安心の5年保証】LEDシーリング10畳ワイド調色

    東芝
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    お部屋を選ばないシンプルなセードのLEDシーリングライトです。調光、調色ができシーンにあわせた光の調節が可能です。
    質量(kg)2品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC消費電力(W)39.5全光束(Lm)4899定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)エネルギー消費効率(Lm/W)124光色6500~2000K(昼光色~電球色)直径×高さ(mm)585×105調光率(%)100~5
  • 【安心の5年保証】LEDシーリング12畳ワイド調色 東芝

    【安心の5年保証】LEDシーリング12畳ワイド調色

    東芝
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷
    お部屋を選ばないシンプルなセードのLEDシーリングライトです。調光、調色ができシーンにあわせた光の調節が可能です。
    質量(kg)2品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC消費電力(W)44.3全光束(Lm)5499定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)エネルギー消費効率(Lm/W)124.1光色6500~2000K(昼光色~電球色)直径×高さ(mm)585×105調光率(%)100~5
  • 【安心の5年保証】8畳用フラットデザインLEDシーリングライト 東芝

    【安心の5年保証】8畳用フラットデザインLEDシーリングライト

    東芝
    37,980税込41,778
    1台
    7日以内出荷
    薄くてフラットなデザインでスッキリとした空間を実現するLEDシーリングライトです。器具の厚みは6.5cmで従来品より約43%の薄さを実現しています。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載、本体セードからの直接光やワイド調色機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。
    質量(kg)4品番【リモコン】NLER004-LC消費電力(W)37.4(広がり:44.4)全光束(Lm)4299定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)エネルギー消費効率(Lm/W)114.9光色6500~2000K(昼光色~電球色)直径×高さ(mm)550×65調光率(%)100~5
  • 【安心の5年保証】LEDシーリング14畳ワイド調色 東芝

    【安心の5年保証】LEDシーリング14畳ワイド調色

    東芝
    23,980税込26,378
    1台
    7日以内出荷
    お部屋を選ばないシンプルなセードのLEDシーリングライトです。調光、調色ができシーンにあわせた光の調節が可能です。
    質量(kg)2品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC消費電力(W)49全光束(Lm)6099定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)エネルギー消費効率(Lm/W)124.4光色6500~2000K(昼光色~電球色)直径×高さ(mm)585×105調光率(%)100~5
  • 【安心の5年保証】LEDシーリング8畳ワイド調色 東芝

    【安心の5年保証】LEDシーリング8畳ワイド調色

    東芝
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
    お部屋を選ばないシンプルなセードのLEDシーリングライトです。調光、調色ができシーンにあわせた光の調節が可能です。
    質量(kg)2品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC消費電力(W)34.6全光束(Lm)4299定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)エネルギー消費効率(Lm/W)124.2光色6500~2000K(昼光色~電球色)直径×高さ(mm)585×105調光率(%)100~5エコロジー商品省エネ
  • 【安心の5年保証】LEDシーリング12畳ワイド調色枠付 東芝

    【安心の5年保証】LEDシーリング12畳ワイド調色枠付

    東芝
    24,980税込27,478
    1台
    7日以内出荷
    フロスト枠付きのシンプルなセードのLEDシーリングライトです。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載。本体セードからの直接光やワイド色調機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。調光調色機能付きでシーンに併せたお好みの光設定が可能です。
    質量(kg)3品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC消費電力(W)44.3全光束(Lm)5499定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)エネルギー消費効率(Lm/W)124.1光色6500~2000K(昼光色~電球色)直径×高さ(mm)664×105調光率(%)100~5エコロジー商品省エネ
  • 【安心の5年保証】12畳用フラットデザインLEDシーリングライト 東芝

    【安心の5年保証】12畳用フラットデザインLEDシーリングライト

    東芝
    43,980税込48,378
    1台
    7日以内出荷
    薄くてフラットなデザインでスッキリとした空間を実現するLEDシーリングライトです。器具の厚みは6.5cmで従来品より約43%の薄さを実現しています。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載、本体セードからの直接光やワイド調色機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。
    質量(kg)4品番【リモコン】NLER004-LC消費電力(W)47.8(ひろがり:54.8)全光束(Lm)5499定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)エネルギー消費効率(Lm/W)115光色6500~2000K(昼光色~電球色)直径×高さ(mm)550×65調光率(%)100~5エコロジー商品省エネ
  • オーブントースター 東芝

    オーブントースター

    東芝
    18,980税込20,878
    1台
    8日以内出荷
    マイコンタイプのプレミアムモデル。黒鉛素材ハイスペックヒーター。東芝独自黒鉛素材のハイスペックヒーターを上下に配置。気密性の高い扉。直感的に操作できるピクトデザイン。4つの自動メニュー
    仕様トースト枚数(枚):2、パンくずトレイ:●、上ヒーター:黒鉛素材ハイスペックヒーター1本、下ヒーター:黒鉛素材ハイスペックヒーター1本、受皿:●、受皿外形寸法[内寸](mm):幅239×奥行149×高さ11[幅230×奥行140]、庫内有効寸法(mm):幅260×奥行220×高さ94、着脱式焼あみ:●、自動メニュー:4種類、パン最大寸法:115mm×130mm×厚さ30mm(4枚切り相当)質量(kg)約3.4ミルキーホワイト消費電力(W)1400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×279×227温度調節180・210・250℃(3段階調節)タイマー30分(報知音付き)
  • コードレススチームアイロン La・Coo 美ラクルベース 東芝

    コードレススチームアイロン La・Coo 美ラクルベース

    東芝
    9,498税込10,448
    1台
    7日以内出荷
    前後左右、斜めでも、持ち替えずにスイスイ動かせてラク!。シワやニオイに全面スチーム。タンク内の水を抗菌・除菌。たっぷりスチームが浸透
    形状楽がけライン、全面スチームライン、ポイントプレス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【収納時】260×171×190コード長さ(m)(給電台)1.4[コードリール式]本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)219×103×123
  • LEDシーリングライト 東芝

    LEDシーリングライト

    東芝
    23,980税込26,378
    1台
    7日以内出荷
    センサーセンサー機能無光源寿命40000時間リモコンリモコン付属光色昼光色~電球色タイマー機能タイマー機能有調色の可否調色対応有再生材使用使用
  • コードレス衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー) 東芝

    コードレス衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー)

    東芝
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    コードレスでもコード付きでも。スチーマーでもアイロンでも使える4Way。コードレスなら玄関に置いて、お部屋に入る前に衣類をケアするなど、コンセントを気にしない使い方が可能です。また、コードで使用すれば充電切れの心配なく一気に衣類のケアが可能です。本体を傾けて使用しても空気穴から水が漏れにくい止水弁付きで快適な使い心地。たっぷりのスチームでガンコなシワにもしっかりスチームが浸透します。フラットなかけ面は軽いかけ心地でしっかりプレスが可能。楽がけラインと取り入れたかけ面だからボタン周りの細かい部分も楽に伸ばせます。
    その他倍増ショット、水漏れ防止、給電プラグ着脱可能スタンド寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ120、収納時:長さ228×幅90×高さ181質量(kg)本体:0.68、収納時:1モーヴグレージュ定格100V-1200W(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2機能スチーム持続時間:最長約40秒(コードレス時)コーティングシルバーセラミックコート水タンク容量(mL)一体型/約70(最長約6分20秒使用可能)※コード付き時スチーム量(mL/min)最大11(スチーム孔14)立ち上がり時間(s)約50
  • オーブントースター 東芝

    オーブントースター

    東芝
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    マイコンタイプのプレミアムモデル
    仕様●トースト枚数:2枚●上ヒーター:黒鉛素材ハイスペックヒーター:1本●下ヒーター:黒鉛素材ハイスペックヒーター:1本●庫内有効寸法:幅260×奥行220×高さ94(mm)●自動メニュー:4種類、着脱式焼あみ、受皿、パンくずトレイ質量(kg)約3.4ブラック外形寸法(mm)【受皿】幅239×奥行149×高さ11(mm)、[内寸:幅230×奥行140(mm)]、幅322×奥行279×高さ227消費電力(W)1400温度調節180・210・250℃(3段階調節)タイマー30分(報知音付き)
  • 炊飯ジャー 東芝真空圧力IH 炎匠炊き 東芝

    炊飯ジャー 東芝真空圧力IH 炎匠炊き

    東芝
    48,980税込53,878
    1台
    8日以内出荷
    匠の追い炊き。大きな熱対流と圧力コントロールで加熱を促進。備長炭かまど丸釜。丸底と厚みで旨さをさらに高める。もちもち・粒立ち・つやを極めた「極匠(ごくじょう)」コース。真空ひたしの時間をしっかりとって吸水させ、 火力・圧力をコントロールした匠の追い炊きによって、 つやのある、もちもち粒立ったごはんが炊き上がります。銘柄米それぞれの個性に合わせた炊き上がりへ。毎日使いやすくて、お手入れ簡単!
    仕様●内ぶた加工:ステンレス●内釜:備長炭かまど丸釜、コーティング外面:備長炭入り遠赤外線コート、コーティング内面:スルッとコート(ダイヤモンドチタンコート)、釜底WAVE:9本●気圧コントロール:真空、圧力 1.05気圧(圧力可変)●浸し:真空ひたし付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ消費電力(W)1420コード長さ(m)1方式真空圧力IH本体質量(kg)約6.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×364×264(ふた開時 高さ:508)機能炊き技:炎匠炊き消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】230.0(エコ炊飯)、261.0(匠炊き ふつう)、【保温時(1回当たり)】19.8(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)130.0、 区分:D省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:107(エコ炊飯)最大炊飯量1.8L(約1升)保温時間(h)真空保温:白米40(エコ炊飯・白米玄米混合・玄米・麦ご飯・雑穀米 保温12)
  • レシプロコンプレッサー(給油式) 東芝

    レシプロコンプレッサー(給油式)

    東芝
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    IE3モーターを搭載しています。全閉外扇形モーターを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途一般産業機械のエア源として。電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.8~1.0
  • レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ) 東芝

    レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ)

    東芝
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    0.75kW以上の機種はIE3モーターを搭載しています。潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやカジリの心配もありません。全閉外扇形モーターを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業等、油分を嫌う用途に。電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.8~1.0
  • 非常用誘導灯 東芝

    非常用誘導灯

    東芝
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    取付金具不要で省施工です。双方向リモコンでメンテナンスも容易です。非常時、蓄電池で20分間点灯します。
    トラスコ品番251-2492材質本体:樹脂厚さ(mm)59取付方式木ねじ3.8(別売)等級C級発光色縦(mm)164横(mm)143表示内容両面サイズ(mm)233
  • LED非常用照明器具 埋込 東芝

    LED非常用照明器具 埋込

    東芝
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    停電時に30分間点灯し、その場にいる人々が安全に避難できるように室内や通路を照明する器具です。また、別売りのリモコンで複数台の点検を効率的に行えます。
    用途特高天井用トラスコ品番250-0333材質本体:ADC、天板:SGC、化粧枠:CGC t0.6白、レンズ:ガラス150高さ(mm)【埋込】74タイプ30形消費電力(W)1.5光源色5000K外径(mm)120
  • LED非常用照明器具 直付 東芝

    LED非常用照明器具 直付

    東芝
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
    停電時に30分間点灯し、その場にいる人々が安全に避難できるように室内や通路を照明する器具です。また、別売りのリモコンで複数台の点検を効率的に行えます。
    用途特高天井用トラスコ品番250-0340材質本体:SGC、カバー:SPC t0.6白、レンズ:ガラス幅(mm)154181高さ(mm)75タイプ30形電源(V)100~242電圧(V)100~242消費電力(W)1.5色温度(K)5000光源色昼白色外径(mm)154明るさ(Lm)1030
  • コード付き衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー) 東芝

    コード付き衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー)

    東芝
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    2024年グッドデザイン賞受賞!立ち上がり約17秒ですぐ使えるからお出掛け前にもサッときれいに。360°どんな角度に傾けても安定したスチームがでるから、楽な角度で使用でき効率的。長い衣類の裾も一気にシワ伸ばしができます。大きな2面の水位窓で、タンクの水量もパッと分かって使いやすい。また130ml大型水タンクで、途中給水しなくてもワイシャツなら約4枚、ジャケットなら約2着のシワ伸ばしが可能。アイロン、スチーマーとしても使用できる2Way仕様です。
    その他オートパワーオフ、マイコン制御にいよるスチーム孔からの水漏れを防ぐ適合スチーム量:平均約15g/分(スチーム孔14個)寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ128、収納寸法:長さ190×幅84×高さ160質量(kg)本体:0.68、収納時:0.76容量(mL)スチームタンク:一体型/約130(最長14分20秒使用可能・中温設定時)種類スチーム:連続スチーム/ドライ切替方式スチーム:全温度3段階スチーム定格100V-950W(50/60Hz共用)コード長さ(m)2コーティングシルバーセラミックコート温度調節3段階(低/中/高)
  • コード付きスチームアイロン 東芝

    コード付きスチームアイロン

    東芝
    5,598税込6,158
    1台
    6日以内出荷
    スッキリ収納できるコードリールタイプのコード付きスチームアイロンです。カセット式タンクで給排水もらくらく。アイロンを立てた状態で使える「吊るしてショット」なら、ハンガーにつるしたままスーツやジャケットのアイロンができます。パワフルなスチームが布地にしっかり浸透。ガンコなシワはビシッと、ウール製品はふっくら仕上がります。
    その他水漏れ防止コートバルブ、楽あけ注水カバー適合スチーム量:約9g/分(スチーム孔21個)寸法(mm)長さ232×幅103×高さ127質量(kg)1.1グレー容量(mL)スチームタンク:カセット式/約80タイプショット:倍増ショット・吊るしてショット切替方式スチーム:中・高2段スチーム定格100V-1000W(50/60Hz共用)コード長さ(m)1.6(コードリール式)コーティングシルバーセラミックコート温度調節3段階(低/中/高)
  • コンパクト&ワイヤレス レコードプレーヤー 東芝

    コンパクト&ワイヤレス レコードプレーヤー

    東芝
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトだけど高音質、ワイヤレスでも有線でも聞けるレコードプレーヤーです。SN比60dB以上の高音質を実現。重厚なダイキャストアルミ合金製ターンテーブルがワウ・フラッターを0.2%以下に抑えて回転ムラを低減します。レコードを手軽にお楽しみいただけるよう使いやすさにこだわりました。Bluetooth対応でお手持ちのワイヤレススピーカーやヘッドホンに簡単に接続。もちろん有線接続にも対応しており、幅広いデバイスとの接続が可能です。簡単に針を上げ下げできるアームリフターや無駄なバッテリーの消費と針の摩擦を防ぐオートストップ機能を搭載。大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しBluetooth再生で約10時間お楽しみいただけます。
    その他(カードジッリ)形式:MM型(VM型と同等)、針圧:3.5g±0.5g付属品USBケーブル、EPレコードアダプター、収納バッグ、操作ガイド適合(ターンテーブル)駆動方式:ベルトドライブ、モーター:DCモーター、回転数:33 1/3rpm・45rpm、ターンテーブル:直径109mmダイキャストアルミ合金、ワウ・フラッター:0.2%以下、SN比:60db以上(JIS-A)寸法(mm)幅160×高さ71×奥行300(突起部含まず)質量(kg)約1.2形式トーンアーム:スタティックバランスタイプ電源内蔵リチウムイオン電池2000mAhバッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)満:約3.5使用時間(時間)最大:約10(使用環境により短くなることがあります)Bluetoothバージョン:5.4、対応プロファイル:A2DP/AVRCP、対応コーデック:SBC/LC3、見通し距離:約10m