カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 東芝
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,948)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,299)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,815)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,449)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 東芝
- 15ページ目
15ページ目: 東芝のすべての商品

フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 TP SE T 1袋 50個入
東芝¥3,798税込¥4,1781袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●最小電流伝送率:50%●シリーズ:TLP291●コード番号:144-5292アズワン品番65-7264-85
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291-4 GB-TP E T 1袋 10個入
東芝¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:16●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:2.5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 291-4●コード番号:885-0979アズワン品番65-7256-24
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 Y SE T 1袋 25個入
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:7μs●コード番号:799-5321アズワン品番65-7260-92
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 BL SE T 1袋 50個入
東芝¥4,198税込¥4,6181袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:7μs●シリーズ:TLP 291●コード番号:885-0951アズワン品番65-7256-40
Low-Voltage Hex Inverter with 5-V Tolerant Inputs and Outputs
東芝¥68税込¥751個13日以内出荷仕様●機能1:Buffer/Transceiver●機能2:Inverter●入力付加機能:Input-Tolerant●出力付加機能:Power-down-Protection●回路数:6パッケージ●パッケージ名:14TSSOP●ピン数:14●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):5.4×6.4×1.0電気的特性出力電流(Min), VCC=3VIO24mA遅延時間(Max)●VCC>=3V , VCC<=3.6Vtpd_tpz5.2nsec電源電圧(Max)VCC3.6V電源電圧(Min)VCC1.65Vアズワン品番67-0436-31
8bit Dフリップフロップ 3ステート CMOS TSSOP20
東芝¥129税込¥1421個13日以内出荷仕様●機能1:Flip-Flop/Latch/Register●機能2:D-Type Flip-Flop●入力付加機能:Input-Tolerant●出力付加機能:3-State-Output●回路数:8パッケージ●パッケージ名:TSSOP20●ピン数:20●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):6.5×6.4×1.0電気的特性出力電流(Min), VCC=4.5VIO8mA遅延時間(Typ.), VCC=5Vtpd_tpz5.6nsec電源電圧(Max)VCC5.5V電源電圧(Min)VCC2Vアズワン品番67-0441-92
8回路 双方向性バスバッファ CMOS SOP20
東芝¥399税込¥4391個13日以内出荷仕様●機能1:Buffer/Transceiver●機能2:Transceiver●入力付加機能:TTL Input●出力付加機能:3-State-Output●回路数:8パッケージ●パッケージ名:SOP20●ピン数:20●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):13.3×7.8×1.5電気的特性出力電流(Min), VCC=4.5VIO24mA遅延時間(Typ.), VCC=5Vtpd_tpz4.7nsec電源電圧(Max)VCC5.5V電源電圧(Min)VCC4.5Vアズワン品番67-0441-77
8回路 Dラッチ 3ステートバッファ CMOS TSSOP20
東芝¥139税込¥1531個13日以内出荷仕様●機能1:Flip-Flop/Latch/Register●機能2:D-Type Latch●入力付加機能:Input-Tolerant●出力付加機能:3-State-Output●回路数:8パッケージ●パッケージ名:TSSOP20B●ピン数:20●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):6.5×6.4×1.0電気的特性出力電流(Min), VCC=4.5VIO8mA遅延時間(Typ.), VCC=3.3Vtpd_tpz4.5nsec電源電圧(Max)VCC5.5V電源電圧(Min)VCC2Vアズワン品番67-0441-91
ラックマウント型産業用コンピュータ FR2100TX model700
東芝¥1,298,000~税込¥1,427,800~1台91日以内出荷FR2100TX 高さ2Uサイズのラックマウントタイプ(430(W)×87(H)×450(D)mm)Intel(R) Xeon(R) プロセッサ 。W-1270TE(2.0GHz)搭載 24時間連続稼働を前提とした高信頼設計 長期製品供給(販売開始後5年間)と充実した保守サービス ギガビットEthernetインタフェースを4ポート標準搭載仕様D/I-D/O-I/Fなし【オンボードグラフィック】RGB×1ch、DisplayPort×1ch【内臓リムーバブル装置】DVD-ROMメモリー8GBRoHS指令(10物質対応)対応
4回路 2入力ANDゲート CMOS SOP14
東芝¥93税込¥1021個13日以内出荷仕様●パッケージ:SOP14●機能:Quad 2-Input AND●動作電圧:4.5V~5.5Vアズワン品番67-0367-50
表面実装ダイオード
東芝¥48税込¥531個5日以内出荷仕様●パッケージ:SC-61●用途:低電圧高速スイッチング●最大定格尖塔逆方向電圧VR:45V●最大定格直流逆方向電圧VR:40V●最大定格直流順方向電流IF:300mA●最大定格平均整流電流Io:100mA●順方向電圧VF(max):0.60V●順方向電圧VF条件:IF=100mA●逆方向電流IR(max):5μA●逆方向電流IR条件:VR=40V●端子間容量Ct(max):25pF●端子間容量Ct条件:VR=0●f=1MHz●備考:1個入アズワン品番67-0400-55
ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ
東芝¥149,800税込¥164,7801台10日以内出荷光触媒とUVのダブル効果でパワフルに除菌・脱臭ができます。(光触媒:脱臭、UV&光触媒:ウイルス抑制・除菌)。光触媒方式のため、有害な物質を使わずにクリーンに脱臭ができます。人や室内に悪い影響をあたえません。水洗いで簡単にお手入れ可能な光触媒フィルターを採用しております。雑菌が繁殖しにくいため衛生的です。仕様●サイズ(mm):800×185×420●設置目安:100m3(例:25畳、天井高さ2.4m)●本体:ホワイト(ABS樹脂)●電源コード:白(コード長さ2.0m)●定格電圧:コンセント使用時/AC100V、器具内電源端子台使用時/AC100~240V●質量:17kg●付属品:操作リモコン(動作確認電池付)・リモコンホルダーアズワン品番65-9134-83
トランジスタ
東芝¥29税込¥321個5日以内出荷仕様●パッケージ:USM●Vceo:12V●Ic:30mA●Pc(Ta=25℃):100mW●hFE:35~130●fT(typ):4●コンプリメンタリ:2SC4247アズワン品番67-0400-65
定電流 LEDドライバ IC 14.4mA 1.32W SSOP
東芝¥349税込¥3841個7日以内出荷LEDドライバ、東芝。東芝の定電流ドライバはLEDやLEDパネルディスプレイ向けに設計されています。 シフトレジスタ、ラッチ、ANDゲート、定電流出力用のチャンネルを備えています。 バイポーラCMOSを使用する製造プロセスにより、高速データ転送が可能仕様●出力電流:14.4mA●入力電圧:3 → 5.5 V dc●AC/DC入力電圧:dc●最大出力パワー:1.32W●用途:展示照明●パッケージタイプ:SSOP●出力電圧 Max:17V●出力電圧 Min:-0.3V●定格電流:1.5 → 90mAアズワン品番65-7245-39
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 TLP293-4 GB-TP E T 1セット 2000個入
東芝¥549,800税込¥604,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16アズワン品番65-7233-89
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 TLP291-4 TP E T 1袋 10個入
東芝¥3,498税込¥3,8481袋(10個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16アズワン品番65-7234-87
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 TLP291-4 TP E T 1セット 2000個入
東芝¥489,800税込¥538,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16アズワン品番65-7234-83
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 TLP290-4 GB-TP E T 1袋 10個入
東芝¥1,498税込¥1,6481袋(10個)6日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16アズワン品番65-7232-56
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1袋 25個入
東芝¥10,980税込¥12,0781袋(25個)7日以内出荷Toshiba TLP293-4 フォトカプラは、赤外線発光ダイオードに光学的に結合されたフォトトランジスタで構成されています。動作温度: -55 → 125 ℃ 絶縁電圧: 3750 Vrms仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7237-47
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1セット 50個入
東芝¥13,980税込¥15,3781セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(50個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7253-42
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ロジックゲート出力 TLP118 TPL E O
東芝¥239税込¥2631個7日以内出荷東芝 フォトカプラランジスタ出力仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ロジックゲート●最大順方向電圧:1.85V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:30ns●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:3750 V ac●論理出力:あり●標準降下時間:30nsアズワン品番65-7252-63
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ロジックゲート出力 1セット 125個入
東芝¥49,980税込¥54,9781セット(125個)7日以内出荷小型 SO6L パッケージに収められた Toshiba 50 Mbps 高速フォトカプラです。主に計測機器や制御機器の高速デジタルインターフェイスで使用されます。動作温度: -40 → 125 ℃ 供給電圧: 2.7 → 5.5 V仕様●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ロジックゲート●最大順方向電圧:2.1V●チャンネル数:1●ピン数:6●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7238-55
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP3906 TPL E O 1セット 3000個入
東芝¥859,800税込¥945,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6アズワン品番65-7230-38
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP385 GR E T 1セット 125個入
東芝¥7,998税込¥8,7981セット(125個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7237-38
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP385 BL E T 1袋 25個入
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷東芝 フォトカプラランジスタ出力仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO-6L●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5000 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 385アズワン品番65-7248-43
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP293-4 GB E T 1袋 10個入
東芝¥3,698税込¥4,0681袋(10個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:16●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 293アズワン品番65-7236-51
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 Y-TP SE T 1袋 50個入
東芝¥1,698税込¥1,8681袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:150%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP291アズワン品番65-7257-83
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 V4GBTP SE T 1袋 50個入
東芝¥3,698税込¥4,0681袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:7μs●シリーズ:TLP 291アズワン品番65-7236-29
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 GR-TP SE T 1袋 50個入
東芝¥1,898税込¥2,0881袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:300%●最小電流伝送率:100%●シリーズ:TLP291アズワン品番65-7264-84
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 GB-TP SE T 1袋 50個入
東芝¥2,698税込¥2,9681袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●最小電流伝送率:100%●シリーズ:TLP291アズワン品番65-7260-04
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 BL-TP SE T 1袋 50個入
東芝¥3,798税込¥4,1781袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP291アズワン品番65-7260-07
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP290 GB-TP SE T 1袋 25個入
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷東芝フォトカプラ トランジスタ出力 AC入力用。東芝のフォトカプラ製品です。反転並列接続された素子を搭載し、バイポーラ電源に適しています。このAC入力用フォトカプラはトランジスタ出力です。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:±50 mA (実行値順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●最小電流伝送率:100%●シリーズ:TLP290アズワン品番65-7257-78
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP187 V4 E T 1袋 25個入
東芝¥2,998税込¥3,2981袋(25個)7日以内出荷東芝 フォトカプラ ダーリントントランジスタ出力仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:40μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:4000%●標準降下時間:15μs●シリーズ:TLP 187アズワン品番65-7256-78
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP187 TPL E T 1袋 25個入
東芝¥3,298税込¥3,6281袋(25個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6アズワン品番65-7232-67
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 GR SE T 1袋 50個入
東芝¥4,198税込¥4,6181袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:300%●標準降下時間:9μs●シリーズ:TLP 185アズワン品番65-7256-85
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 GB-TPR SE T 1袋 50個入
東芝¥1,898税込¥2,0881袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TL185●特殊機能:コレクタエミッタ電圧80 V (最小), 高密度表面実装用途に最適アズワン品番65-7260-05
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 GB SE T 1袋 50個入
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:9μs●シリーズ:TLP 185アズワン品番65-7256-83
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 BL-TPL SE T 1袋 50個入
東芝¥1,598税込¥1,7581袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●最小電流伝送率:200%●シリーズ:TL185●特殊機能:コレクタエミッタ電圧80 V (最小), 高密度表面実装用途に最適アズワン品番65-7257-81
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 BLL-TL SE T 1袋 50個入
東芝¥2,698税込¥2,9681袋(50個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TL185●特殊機能:コレクタエミッタ電圧80 V (最小), 高密度表面実装用途に最適アズワン品番65-7257-80
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 BL SE T 1袋 25個入
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:1 A●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:9μs