- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 東芝
- 7ページ目
7ページ目: 東芝のすべての商品
幅(mm)6.4
ピン数(ピン)14
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6
低レベル出力電流(mA)【最大】5.2
高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2
最大伝播遅延時間@最大CL15 ns @ 6 V, 18 ns @ 4.5 V, 90 ns @ 2 V
ロジック機能NAND
エレメント数2
ゲートあたりの入力数4
シュミットトリガー入力なし
1袋(5個)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
長さ(mm)10.3
幅(mm)5.3
高さ(mm)1.5
寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm
ピン数(ピン)16
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
最小パルス幅13 ns
パッケージSOP
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数2
静止電流(mA)0.004
低レベル出力電流(mA)【最大】5.2
高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2
最大伝播遅延時間@最大CL250 ns @ 2 V
ロジック機能モノステーブルマルチバイブレータ
1袋(5個)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
長さ(mm)19.25
幅(mm)6.4
高さ(mm)3.5
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm
ピン数(ピン)16
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
最小パルス幅13 ns
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数2
静止電流(mA)0.004
低レベル出力電流(mA)【最大】5.2
高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2
最大伝播遅延時間@最大CL250 ns @ 2 V
ロジック機能モノステーブルマルチバイブレータ
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
幅(mm)5.3
寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm
ピン数(ピン)14
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOP
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)【最大】6
1チップ当たりのエレメント数6
低レベル出力電流(mA)【最大】5.2
ロジック機能バッファ
出力タイプオープンドレイン
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
幅(mm)6.4
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm
ピン数(ピン)14
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)【最大】6
1チップ当たりのエレメント数6
低レベル出力電流(mA)【最大】5.2
最大伝播遅延時間@最大CL15ns
ロジック機能バッファ
出力タイプオープンドレイン
1袋(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
寸法24.6 x 6.4 x 3.5mm
入力シングルエンド
ピン数(ピン)20
極性反転
回路数8
使用条件【伝播遅延テスト】150pF
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)【最小】2
低レベル出力電流(mA)【最大】7.8
高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8
最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 V
ロジック機能バッファ, ラインドライバ
出力タイプ3ステート
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTO-3PN
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)800
最大エミッタ-ベース間電圧(V)7
最大コレクタ-ベース間電圧(V)900
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(A)0.208333333333333
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン15
最大パワー消費100 W
最大動作温度(℃)150
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
幅(mm)6.4
高さ(mm)3.5
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm
ピン数(ピン)14
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数6
低レベル出力電流(mA)【最大】5.2
高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2
最大伝播遅延時間@最大CL13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V
ロジック機能インバータ
シュミットトリガー入力なし
1袋(5個)
¥319
税込¥351
欠品中
東芝フォトカプラ トランジスタ出力 AC入力用。東芝のフォトカプラ製品です。反転並列接続された素子を搭載し、バイポーラ電源に適しています。このAC入力用フォトカプラはトランジスタ出力です。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:± 50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 292-4●コード番号:885-1137
アズワン品番65-7236-25
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●コード番号:206-9772
アズワン品番65-7238-57
1袋(5個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
TLP781 / TPL785シリーズ フォトカプラ トランジスタ出力。東芝のトランジスタ出力付きTLP781 / TLP785シリーズシングルフォトカプラです。
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:5000 V ac●論理出力:あり●最大電流変換率:300%●標準降下時間:3μs●コード番号:756-3797
アズワン品番65-7252-62
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TL185●特殊機能:コレクタエミッタ電圧80 V (最小), 高密度表面実装用途に最適
アズワン品番65-7260-05
1袋(50個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
種別37W
長さ(mm)1198
質量(g)220
口金G13
定格消費電力(W)37
全光束(Lm)3560
定格寿命(時間)12000
色温度(K)3000
光源色3波長形電球色
適合点灯管FG-4P、電子:FE4P
1箱(2本)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
~6畳用でどのような空間にもあうシンプルなデザインのLEDシーリングライトです。リモコンによる調光が可能で全灯(100%)から約10%まで20段階で用途にあわせた明るさを調節できます。また、常夜灯の明るさも6段階に調光可能。安心の5年保証サービス付き(本体、LED器具の点灯装置のみ)
付属品リモコン
質量(kg)約1.36
消費電力(W)33.6
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×108
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)110
光束(Lm)3699
RoHS指令(10物質対応)対応
待機電力(W)0.6
調光の可否可能
適用畳数6畳
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
~8畳用でどのような空間にもあうシンプルなデザインのLEDシーリングライトです。リモコンによる調光が可能で全灯(100%)から約10%まで20段階で用途にあわせた明るさを調節できます。また、常夜灯の明るさも6段階に調光可能。安心の5年保証サービス付き(本体、LED器具の点灯装置のみ)
付属品リモコン
質量(kg)約1.36
消費電力(W)39
定格電圧(V)AC100
全光束(Lm)4299
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×108
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)110.2
RoHS指令(10物質対応)対応
待機電力(W)0.6
適用畳数8畳
1台
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
便利なLEDライトを搭載した軽量コンパクトなポケットラジオ。電池式で手軽にご使用いただけます。
デジタルチューナー搭載でピタッと簡単選局、受信状態がひとめで分かる同調ランプ付き。
いざという時に役立つLEDライトを搭載しているから、暗がりでも非常時でも慌てず照らす防災グッズとしてもおススメします。
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約63(電池含まず)
電源DC3V(単4電池×2)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×95×18
電池寿命(時間)イヤホン:FM受信45・AM受信45、内蔵スピーカー:FM受信40・AM受信45、LEDライト点灯約120(実際の電池時間は周囲の温度や使用状況により短くなることがあります)
スピーカーΦ3.6cm(8Ω)×1
受信周波数FM :76.0~108.0MHz、AM: 522~1620kHz
電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時)イヤホン使用時 FM受信:約45、AM受信:約50、内蔵スピーカー使用時 FM受信:約40、AM受信:約45、LEDライト点灯時 約120※実際の電池時間は、周囲の温度や使用状況により短くなることがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmミニジャック
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
Bluetooth搭載でお手持ちのワイヤレスイヤホンやスピーカーとのペアリングが可能。ワイヤレスでストレスフリーなポータブルCDです。
乾電池&USB充電の2電源対応でお手持ちのPCやモバイルバッテリー、USB電源などからスマートに充電可能です。
「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など便利な機能+電源を落とした続きから再生できる「レジューム」機能搭載で語学学習を強力サポート。
MP3音源にも対応して、より多くのCD教材をご利用いただけます。
操作しやすい縦型リモコンです。
電池使用時間(時間)約8(使用状況により異なる)(東芝アルカリ乾電池使用時)
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×155×26.5(突起部含まず)
質量(g)約200(乾電池、付属品含まず)
電源USBDC5V/0.5A、単3乾電池×2(別売)
最大出力(mW)14+14
出力端子ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
Bluetoothバージョン5.0、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離約10m
対応メディアCD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)
付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付)、ステレオイヤホン(お試し用有線)、取扱説明書
1台
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
災害時からアウトドアまでマルチに活躍する手回し充電ラジオ。
暗がりでも見やすい「蓄光ボタン」、防水防塵仕様の本体、自分の居場所を知らせることの出来る「サイレン」など、災害に備えた安心の機能を搭載しています。
乾電池&手回し充電の電源は、市販の充電ケーブルを利用することでスマートフォンなどへの充電も可能。
本体側面のLEDライトは懐中電灯として使用できるスポットモードの他、周囲を照らすランタンとして使用できるソフトモードへの切替も出来、非常時だけでなくアウトドアシーンや寝室等での日常使いにも便利です。
ラジオ選局は、従来機種のダイヤル方式からワンタッチ選局のできるボタン式に変更しました。
地域のコミュニティFMなどを事前に登録しておけば非常時にも慌てず情報収集ができます。
用途災害備蓄品としても安心
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×46×60(突起部含まず)
質量(g)約247(乾電池含まず)
電源(V)DC2.7、内蔵コンデンサ―充電DC3(単4乾電池×2(別売り))
スピーカーΦ3.6cm(8Ω)×1
出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
充電端子USB端子(携帯電話)
最大出力(mW)80
防塵防水性能IP54
付属品ハンドストラップ、ポーチ、保証書付取扱説明書
仕様【ラジオ】AM/FM(FMワイドバンド対応)
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
寸法(直径Φ×高さH)(mm)58×57
製品質量(g)約115(内容量:約90)
危険物の類別非危険物
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
LEDライト付きポケットラジオ AM/FMラジオ TY-SPR6
・明るいLED式スポットライト
・大画面で見やすい日本語表記
・時計&目覚まし機能付き
付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(S・L)×1ペア、保証書付取扱説明書
色サテンゴールド
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×56×13
本体質量(g)約64(乾電池含まず)
連続使用時間(時間)東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時/AM受信:約50、FM受信:約40、内蔵スピーカー使用時/AM受信:約40、FM受信:約30
機能クロックラジオ:対応
使用電池単4形×2本
スピーカーΦ3.0cm(8Ω)×1
受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz
出力(mW)80
受信局AM/FM
音声出力スピーカー内蔵、イヤホン3.5Φステレオミニジャック
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
構成シングル
入力信号CMOS
ピン数(ピン)16
出力信号CMOS
電源タイプシングル
動作温度(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電圧(V)(標準シングル)-0.5→7
パッケージSOIC
スイッチ種類デマルチプレクサ、マルチプレクサ
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのチャンネル数8
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプP
チャンネルモードエンハンスメント型
仕様汎用NPNトランジスタ、東芝
幅(mm)5.5
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDPAK (TO-252)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)80
最大パワー消費(W)10
最大エミッタ-ベース間電圧(V)9
最大コレクタ-ベース間電圧(V)160
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(A)3
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン100
最大動作周波数(MHz)150
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
仕様磁気アンプサンプルキット. マグアンプは、マルチ出力スイッチング電源からの出力電圧を安定させるために使用する方法の1つで、低電圧と高電流を制御するのに最適です。
キット内容可飽和コア
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
長さ(mm)5
寸法(mm)5×4.4×1
高さ(mm)1
ピン数(ピン)16
RoHS指令(10物質対応)対応
最小パルス幅5ns
パッケージTSSOP
実装タイプ表面実装
静止電流(μA)最大80
1チップ当たりのエレメント数27
低レベル出力電流(mA)8
高レベル出力電流(mA)-8
最大伝播遅延時間@最大CL24.5ns
ロジックファミリー74VHC
ロジック機能モノステーブルマルチバイブレータ
ロジックファミリー74VHCT
エレメント数(入力)1
高レベル出力電流(mA)-8
低レベル出力電流(mA)8
実装タイプ表面実装
パッケージTSSOP
ピン数(ピン)20
寸法(mm)6.5×4.4×1
高さ(mm)1
長さ(mm)6.5
動作供給電圧(V)(Max)5.5
ロジックファミリー74LCX
エレメント数(入力)1
最大伝播遅延時間@最大CL25ns@50pF
高レベル出力電流(mA)-24
低レベル出力電流(mA)24
実装タイプ表面実装
パッケージTSSOP
ピン数(ピン)20
寸法(mm)6.5×4.4×1
高さ(mm)1
長さ(mm)6.5
ロジックファミリー74HC
エレメント数(入力)1
最大伝播遅延時間@最大CL165ns@150pF
高レベル出力電流(mA)-7.8
低レベル出力電流(mA)7.8
実装タイプ表面実装
パッケージSOIC
ピン数(ピン)20
寸法(mm)13.1×7.5×2.25
高さ(mm)2.25
長さ(mm)13.1
寸法(mm)8.95×3.9×1.38
高さ(mm)1.38
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数6
低レベル出力電流(mA)5.2
高レベル出力電流(mA)-5.2
ロジックファミリー74HC
ロジック機能インバータ
チャンネル数1
電流の種類(入力)DC
仕様光リレー、MOSFET出力、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 10 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 800 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 50 W幅 = 4.5mmMOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = TO-236MOD実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 150 mW最小DC電流ゲイン = 70トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1長さ = 2.9mm小信号PNPトランジスタ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥859
税込¥945
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = MOSFET最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 30 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms光リレー、MOSFET出力、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.6Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y最大電流変換率 = 8000%フォトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥319
税込¥351
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 5.4 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 900 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 30 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET N-Channel, TK4, TK5 Series, Toshiba
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥829
税込¥912
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 60 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10.4 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 30 W標準ターンオフ遅延時間 = 36 nsMOSFET N-Channel, TK4, TK5 Series, Toshiba
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥629
税込¥692
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 39 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 65 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 270 Wトランジスタ素材 = SiMOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷