カテゴリ

  • 家電(6)
さらに商品を絞り込む
  • アイリスオーヤマ(16)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • 東芝
  • 用美(ヤマコー)(4)
  • cotta(4)
  • エスコ(2)
  • 佐藤計量器製作所(2)
  • ツインバード(2)
  • 山崎実業(2)
  • エムケー精工(2)
  • ブランドをもっと見る

「お 米 計量 器」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ジャー炊飯器 東芝ジャー炊飯器東芝
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
強火で一気に炊き上げることで、一粒一粒お米の芯まで熱が伝わり、ふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます 炊きから蒸らしまで細かく調整することで、ごはんの甘味が増す温度帯をしっかりとり、お米が本来持っている旨みを引き出します お好みに合わせて選べる11通りの食感炊き分け機能で、毎日のごはんをお楽しみいただけます 真空技術で炊飯時間も短くなりました 内釜の中を真空にし、圧力差で芯までたっぷり吸水させます。しっかり水を吸ったお米は、内部まで熱が伝わりα化を促進。ごはんの甘みをアップさせます 簡単タッチパネル操作&ダイレクトキー 毎日使いやすくて、「お手入れ簡単」
方式圧力IH最大炊飯量1.0L(約5.5合)消費電力(W)1420消費電力量(Wh)【1回当たり】176.9(エコ炊飯)183.8(かまど名人 おすすめ)、【1時間当たり】15.5(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)87.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×328×228(ふた開時 高さ:458)本体質量(kg)約7.2コード長さ(m)1付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ
ジャー炊飯器 東芝ジャー炊飯器東芝
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
強火で一気に炊き上げることで、一粒一粒お米の芯まで熱が伝わり、ふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます。 炊きから蒸らしまで細かく調整することで、ごはんの甘味が増す温度帯をしっかりとり、お米が本来持っている旨みを引き出します。 丸底と厚みで旨さをさらに高める お好みに合わせて選べる食感炊き分け機能で、毎日のごはんをお楽しみいただけます。 真空技術で炊飯時間も短くなりました。 毎日使いやすくて、「お手入れ簡単」
方式真空圧力IH最大炊飯量1.8L(約1升)消費電力(W)1420消費電力量(Wh)【1回当たり】248.5(エコ炊飯)265.6(本かまど おすすめ)、【1時間当たり】19.8(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)136.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×364×264(ふた開時 高さ:508)本体質量(kg)約7.2コード長さ(m)1付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ
ジャー炊飯器 東芝ジャー炊飯器東芝
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
「鍛造かまど銅釜」タイプのスタンダードモデル。 強火で一気に炊き上げることで、一粒一粒お米の芯まで熱が伝わり、ふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます。 炊きから蒸らしまで細かく調整することで、ごはんの甘味が増す温度帯をしっかりとり、お米が本来持っている旨みを引き出します。 かまどのような熱対流で旨さを高める。 お好みに合わせて選べる食感炊き分け機能で、毎日のごはんをお楽しみいただけます。 真空技術で炊飯時間も短くなりました。 毎日使いやすくて、「お手入れ簡単」
方式真空IH最大炊飯量1.8L(約1升)消費電力(W)1420消費電力量(Wh)【1回当たり】226.6(エコ炊飯)249.2(本かまど)、【1時間当たり】18.3(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)125.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×356×256(ふた開時 高さ:504)本体質量(kg)約5.9コード長さ(m)1付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ
ジャー炊飯器 東芝ジャー炊飯器東芝
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
「丸底と厚み」による激しい熱対流で一粒一粒ふっくら 強火で一気に炊き上げることで一粒一粒お米の芯まで熱が伝わり、ふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます。 お好みに合わせて選べる食感炊き分け機能で、毎日のごはんをお楽しみいただけます。真空技術で炊飯時間も短くなりました。 炊き上げたいタイミングに合わせて、30~50分まで5分単位で炊飯時間が選択可能。お好みの時間に、お好みの食感で炊き上げます。 真空αテクノロジーで甘みをアップさせるコース。お弁当やおにぎりにもオススメです。 芯までしっかり浸して甘みを引き出すので、固くならず冷めてもおいしく食べられます。 容量自動判定機能で火力を細かく調整し、一膳分でもふっくら炊き上げます。 玄米と白米の混合米を、おいしくバランス良く炊き上げます。真空技術で玄米もふっくら。3通りの比率を選べて手軽に始められます。 食物繊維などを多く含む麦ごはんや雑穀米も、ふっくら炊き上げ。体にうれしい健康ごはんを、手軽においしく始められます。 毎日使いやすくて、「お手入れ簡単」。
方式真空圧力IHグランブラック最大炊飯量1.8L(約1升)消費電力(W)1420消費電力量(Wh)【1回当たり】239.0(エコ炊飯) 263.1(本かまど おすすめ)、【1時間当たり】20.1(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)133.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×364×264(ふた開時 高さ:508)本体質量(kg)約7.2コード長さ(m)1付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ
備長炭ダイアモンド釜 IHジャー炊飯器 東芝備長炭ダイアモンド釜 IHジャー炊飯器東芝
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
お弁当を作る家族にもうれしい5.5合炊き。外面には遠赤コート、内面は遠赤効果の高い備長炭と熱伝導率の高いダイアモンドをコーティングした備長炭ダイアモンド釜を採用し、ふっくら美味しいごはんを炊き上げます。<br />食感炊き分け「本かまど」コースの他、早炊き、エコ炊飯、おかゆや炊込、無洗米など炊飯コースを搭載。玄米・麦飯・雑穀米にも対応しています。<br />24時間保温機能搭載(エコ炊飯/玄米/麦ごはん/雑穀米保温は12時間)<br />凹凸の少ないフラット天面を採用したシンプルで飽きの来ないデザインでお手入れも簡単。また、内釜で洗米が可能で使い勝手の良い1台です。
付属品しゃもじ、計量カップ適合炊飯量(L):1.0(約5.5合)寸法(mm)W266×D356×H207(ふた開時高さ420)質量(kg)4.2ホワイトコード長さ(m)1.2消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯:168(エコ炊飯) 185.8(本かまど)、1時間当たりの保温:21.7(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)93.4省エネ基準達成率(%)100(エコ炊飯)(目標年度2008年)
炊飯ジャー 東芝真空圧力IH 炎匠炊き 東芝炊飯ジャー 東芝真空圧力IH 炎匠炊き東芝
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
匠の追い炊き。大きな熱対流と圧力コントロールで加熱を促進。<br />備長炭かまど丸釜。丸底と厚みで旨さをさらに高める。<br />もちもち・粒立ち・つやを極めた「極匠(ごくじょう)」コース。真空ひたしの時間をしっかりとって吸水させ、 火力・圧力をコントロールした匠の追い炊きによって、 つやのある、もちもち粒立ったごはんが炊き上がります。<br />銘柄米それぞれの個性に合わせた炊き上がりへ。<br />毎日使いやすくて、お手入れ簡単!
仕様●内ぶた加工:ステンレス●内釜:備長炭かまど丸釜、コーティング外面:備長炭入り遠赤外線コート、コーティング内面:スルッとコート(ダイヤモンドチタンコート)、釜底WAVE:9本●気圧コントロール:真空、圧力 1.05気圧(圧力可変)●浸し:真空ひたし付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ消費電力(W)1420コード長さ(m)1方式真空圧力IH本体質量(kg)約6.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×364×264(ふた開時 高さ:508)機能炊き技:炎匠炊き消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】230.0(エコ炊飯)、261.0(匠炊き ふつう)、【保温時(1回当たり)】19.8(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)130.0、 区分:D省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:107(エコ炊飯)最大炊飯量1.8L(約1升)保温時間(h)真空保温:白米40(エコ炊飯・白米玄米混合・玄米・麦ご飯・雑穀米 保温12)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら