「お 米 1 合 計量 カップ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
お弁当を作る家族にもうれしい5.5合炊き。外面には遠赤コート、内面は遠赤効果の高い備長炭と熱伝導率の高いダイアモンドをコーティングした備長炭ダイアモンド釜を採用し、ふっくら美味しいごはんを炊き上げます。食感炊き分け「本かまど」コースの他、早炊き、エコ炊飯、おかゆや炊込、無洗米など炊飯コースを搭載。玄米・麦飯・雑穀米にも対応しています。24時間保温機能搭載(エコ炊飯/玄米/麦ごはん/雑穀米保温は12時間)。凹凸の少ないフラット天面を採用したシンプルで飽きの来ないデザインでお手入れも簡単。また、内釜で洗米が可能で使い勝手の良い1台です。
付属品しゃもじ、計量カップ
適合炊飯量(L):1.0(約5.5合)
寸法(mm)W266×D356×H207(ふた開時高さ420)
質量(kg)4.2
色ホワイト
コード長さ(m)1.2
消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯:168(エコ炊飯) 185.8(本かまど)、1時間当たりの保温:21.7(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)93.4
省エネ基準達成率(%)100(エコ炊飯)(目標年度2008年)
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
強火で一気に炊き上げることで、一粒一粒お米の芯まで熱が伝わり、ふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます
炊きから蒸らしまで細かく調整することで、ごはんの甘味が増す温度帯をしっかりとり、お米が本来持っている旨みを引き出します
お好みに合わせて選べる11通りの食感炊き分け機能で、毎日のごはんをお楽しみいただけます
真空技術で炊飯時間も短くなりました
内釜の中を真空にし、圧力差で芯までたっぷり吸水させます。しっかり水を吸ったお米は、内部まで熱が伝わりα化を促進。ごはんの甘みをアップさせます
簡単タッチパネル操作&ダイレクトキー
毎日使いやすくて、「お手入れ簡単」
方式圧力IH
最大炊飯量1.0L(約5.5合)
消費電力(W)1420
消費電力量(Wh)【1回当たり】176.9(エコ炊飯)183.8(かまど名人 おすすめ)、【1時間当たり】15.5(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)87.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×328×228(ふた開時 高さ:458)
本体質量(kg)約7.2
コード長さ(m)1
付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ
関連キーワード