まとめがけに便利な「180ml大容量タンク」を搭載。布地にあわせてスチーム温度が2段階で選べます。大型かけ面で気持ちよくアイロンがけができます。
適合約7g/分(スチーム孔9個)
寸法(mm)長さ247×幅116×高さ130
質量(kg)約1
色グレー
容量(mL)水タンク:一体型/約180
切替方式スチーム:中・高2段スチーム
コード長さ(m)約1.7
コーティングシルバーチタンコート
温度調節3段(低/中/高)
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
給排水が簡単なカセット式タンクのコード付きスチームアイロンです。パワフルなスチームが布地にしっかり浸透し、ガンコなシワはビシッと。ウール製品はふっくら仕上がります。布地に併せてアイロンの温度が選べます。
適合スチーム量:約7g/分(スチーム孔9個)
寸法(mm)長さ220×幅100×高さ120
容量(mL)スチームタンク:カセット式/約80
タイプショット:倍増ショット
切替方式スチーム:中・高2段スチーム
定格100V-1000W(50/60Hz共用)
コード長さ(m)1.7
本体質量(g)950
コーティングシルバーチタンコート
温度調節3段階(低/中/高)
1台
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
スッキリ収納できるコードリールタイプのコード付きスチームアイロンです。カセット式タンクで給排水もらくらく。アイロンを立てた状態で使える「吊るしてショット」なら、ハンガーにつるしたままスーツやジャケットのアイロンができます。パワフルなスチームが布地にしっかり浸透。ガンコなシワはビシッと、ウール製品はふっくら仕上がります。
その他水漏れ防止コートバルブ、楽あけ注水カバー
適合スチーム量:約9g/分(スチーム孔21個)
寸法(mm)長さ232×幅103×高さ127
質量(kg)1.1
色グレー
容量(mL)スチームタンク:カセット式/約80
タイプショット:倍増ショット・吊るしてショット
切替方式スチーム:中・高2段スチーム
定格100V-1000W(50/60Hz共用)
コード長さ(m)1.6(コードリール式)
コーティングシルバーセラミックコート
温度調節3段階(低/中/高)
1台
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
スチーマー・アイロンとしても使える2WAY。コード付きで途中給電の必要がなくサクサク作業ができます。勢いよくたっぷりのスチームを噴射するので、ガンコなシワにもしっかりとスチームが浸透。ひっぱりながらかけにくい襟や裾にも倍増ショットがオススメです。スチーマーとして使いやすい軽さを実現しているので、アイロンで使用時も軽い掛け心地。フラットなかけ面でしっかりプレス可能です。
その他倍増ショット
寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ120、収納時:長さ190×幅84×高さ152
質量(kg)本体:0.64、収納時:0.73
色シルキーホワイト
定格100V-950W(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約2
コーティングシルバーセラミックコート
温度調節中
水タンク容量(mL)一体型/約70(最長約6分20秒使用可能)
スチーム量(mL/min)最大11(スチーム孔14)
立ち上がり時間(s)約30秒
1台
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
コードレスでもコード付きでも、スチーマー・アイロンとしても使える4WAY仕様。東芝独自のコードレス時でもパワフル連続スチームが可能な電動ポンプ搭載で、平均約20g/分のパワフルスチームが自慢です。また、どんな向きでも安定したスチームが出るから、立ててtも傾けても楽な角度で長い衣類の裾まで一気にシワ伸ばしが可能です。衣類に併せた温度に設定でき、低温でもスチームが可能なので、デリケート素材にも安心してご使用いただけます。
その他倍増ショット、置くたび適温、給電お知らせブザー、オートパワーオフ、水漏れ防止、給電プラグ着脱可能スタンド
寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ128、収納時:長さ228×幅90×高さ181
質量(kg)本体:0.65、収納時:0.94
色ストーンブラック
定格100V-1200W(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約2
機能スチーム持続時間:最長約1分40秒(コードレス使用時)※高・スチーム設定時
コーティングシルバーセラミックコート
温度設定3段階(低/中/高)
水タンク容量(mL)一体型/約130(最長11分40秒使用可能)※コード付き時・中温度設定時
スチーム量(mL/min)最大11(コードレス)最大20(コード付き)(スチーム孔14)
立ち上がり時間(s)コードレス時:約39秒(低設定時)、コード付き時:約26秒
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
コードレスでもコード付きでも。スチーマーでもアイロンでも使える4Way。コードレスなら玄関に置いて、お部屋に入る前に衣類をケアするなど、コンセントを気にしない使い方が可能です。また、コードで使用すれば充電切れの心配なく一気に衣類のケアが可能です。本体を傾けて使用しても空気穴から水が漏れにくい止水弁付きで快適な使い心地。たっぷりのスチームでガンコなシワにもしっかりスチームが浸透します。フラットなかけ面は軽いかけ心地でしっかりプレスが可能。楽がけラインと取り入れたかけ面だからボタン周りの細かい部分も楽に伸ばせます。
その他倍増ショット、水漏れ防止、給電プラグ着脱可能スタンド
寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ120、収納時:長さ228×幅90×高さ181
質量(kg)本体:0.68、収納時:1
色モーヴグレージュ
定格100V-1200W(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約2
機能スチーム持続時間:最長約40秒(コードレス時)
コーティングシルバーセラミックコート
水タンク容量(mL)一体型/約70(最長約6分20秒使用可能)※コード付き時
スチーム量(mL/min)最大11(スチーム孔14)
立ち上がり時間(s)約50
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
連続スチームでサッとシワ伸ばし。軽量&コンパクトなコード付き衣類スチーマー。シルバーセラミックコートのフラットなかけ面は軽い掛け心地でしっかりプレスでき、アイロンとしても使える2Way 。スチーマーならシワ伸ばしだけじゃなく、汗・タバコ・ペットなどのニオイも簡単にケアできます。ハンドル部に大型水位窓を配置。使用中でも給水時も水位が左右どちらからでもハッキリ確認できます。
適合スチーム量:最大約11g/分(スチーム孔14個)
寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ120、収納時:長さ190×幅84×高さ152
質量(kg)本体:0.64、収納時:0.73
色ホワイト
種類スチーム:スチーム/ドライ
定格100V-950W(50/60Hz共用)
コーティングシルバーセラミックコート
温度調節中
立ち上がり時間約300回(秒)
1台
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
関連キーワード