15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様構成 = デュアル4:1パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホール標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 2寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mmCMOSアナログスイッチ / マルチプレクサ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
669 税込736
翌々日出荷

仕様構成 = トリプル2:1パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホール標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 3マルチプレクサアーキテクチャ = 2:1CMOSアナログスイッチ / マルチプレクサ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
659 税込725
翌々日出荷

仕様構成 = デュアル2:1パッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 3 V、5 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 8電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 2寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mmTC7Wシリーズ. プロセス: CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
369 税込406
翌々日出荷

仕様構成 = デュアル4:1パッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 2幅 = 4.4mmCMOSアナログスイッチ / マルチプレクサ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
899 税込989
翌々日出荷

仕様構成 = クワッドSPSTパッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 14電源タイプ = シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 4最大パワー消費 = 180 mWTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
509 税込560
翌々日出荷

仕様構成 = クワッドSPSTパッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 14電源タイプ = シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 4幅 = 4.4mmCMOSアナログスイッチ / マルチプレクサ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
589 税込648
翌々日出荷

仕様構成 = トリプル2:1パッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 3幅 = 5.3mmTC4000ファミリ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
479 税込527
翌々日出荷

構成トリプル 入力信号CMOS 出力信号CMOS 電源タイプシングル 動作温度(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電圧(V)(標準シングル)-0.5→7 パッケージTSSOP 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのチャンネル数1
1袋(25個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様構成 = シングル8:1パッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 1幅 = 4.4mmCMOSアナログスイッチ / マルチプレクサ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
779 税込857
翌々日出荷

仕様構成 = デュアル4:1パッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 2幅 = 5.3mmCMOSアナログスイッチ / マルチプレクサ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
949 税込1,044
翌々日出荷

仕様構成 = トリプル2:1パッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 3幅 = 4.4mmCMOSアナログスイッチ / マルチプレクサ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
679 税込747
翌々日出荷

仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = デコーダ, ドライバ1チップ当たりのエレメント数 = 11エレメント当たりの入力イネーブル数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Max = 18 V動作温度 Min = -40 ℃CMOSアナログスイッチ / マルチプレクサ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
759 税込835
当日出荷

仕様構成 = シングル 8 x 1パッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = ±5 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 81エレメント当たりの入力数 = 8TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
519 税込571
翌々日出荷

仕様構成 = トリプル 6 x 3パッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = ±5 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 2最大パワー消費 = 180 mWTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
429 税込472
翌々日出荷

仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = デコーダ, ドライバ1チップ当たりのエレメント数 = 11エレメント当たりの入力イネーブル数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10.3mm動作供給電圧 Max = 18 V動作温度 Min = -40 ℃CMOSアナログスイッチ / マルチプレクサ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷