14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジックファミリー74VHC エレメント数(入力)1 高レベル出力電流(mA)-8 低レベル出力電流(mA)8 実装タイプ表面実装 パッケージTSSOP ピン数(ピン)20 寸法(mm)6.5×4.4×1 高さ(mm)1 長さ(mm)6.5 動作供給電圧(V)(Max)5.5
1袋(25個)ほか
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ロジックファミリー = 74HCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 8出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = +35mA低レベル出力電流 Max = -35mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165ns寸法 = 13.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

モード透明 エレメント種類Dタイプ 1チップ当たりのチャンネル数8 極性反転 実装タイプ表面実装 パッケージTSSOP ピン数(ピン)20 寸法(mm)6.5×4.4×1 高さ(mm)1 長さ(mm)6.5
1袋(20個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロジックファミリー74HC エレメント数(入力)1 最大伝播遅延時間@最大CL165ns@150pF 高レベル出力電流(mA)-7.8 低レベル出力電流(mA)7.8 実装タイプ表面実装 パッケージSOIC ピン数(ピン)20 寸法(mm)13.1×7.5×2.25 高さ(mm)2.25 長さ(mm)13.1
1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロジックファミリー74VHCT エレメント数(入力)1 高レベル出力電流(mA)-8 低レベル出力電流(mA)8 実装タイプ表面実装 パッケージTSSOP ピン数(ピン)20 寸法(mm)6.5×4.4×1 高さ(mm)1 長さ(mm)6.5 動作供給電圧(V)(Max)5.5
1袋(25個)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロジックファミリー74LCX エレメント数(入力)1 最大伝播遅延時間@最大CL25ns@50pF 高レベル出力電流(mA)-24 低レベル出力電流(mA)24 実装タイプ表面実装 パッケージTSSOP ピン数(ピン)20 寸法(mm)6.5×4.4×1 高さ(mm)1 長さ(mm)6.5
1袋(25個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(mm)6.5 寸法(mm)6.5×4.4×1 高さ(mm)1 ピン数(ピン)20 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTSSOP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)5.5 1チップ当たりのエレメント数9 低レベル出力電流(mA)16 高レベル出力電流(mA)-16 最大伝播遅延時間@最大CL20.5ns@50pF エレメント数(入力)1
1袋(25個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)13.1 寸法(mm)13.1×7.5×2.25 高さ(mm)2.25 ピン数(ピン)20 モード透明 極性反転 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 エレメント種類Dタイプ パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数19 1チップ当たりのチャンネル数8 ロジックファミリー74HC
1袋(10個)ほか
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ロジックファミリー = VHC1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.9 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 20寸法 = 5 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 5mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74VHCファミリインバータ / バッファ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
419 税込461
6日以内出荷

仕様ロジックファミリー = VHC1チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 20寸法 = 5 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 5mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 2 VTC74VHCファミリインバータ / バッファ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
949 税込1,044
6日以内出荷

仕様ロジックファミリー = VHC1チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 20寸法 = 5 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 5mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 2 VTC74VHCファミリインバータ / バッファ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
329 税込362
6日以内出荷

仕様ロジックファミリー = 74VHCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = TTL出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = +25mA低レベル出力電流 Max = -25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.5ns寸法 = 5.25 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74VHCTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様ロジックファミリー = LCX1チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5 ns @ 2.7 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 20寸法 = 5 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 5mm動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 1.65 VTC74LCXシリーズ2、東芝. USパッケージ 主電源電圧: 2 → 3.6 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
539 税込593
6日以内出荷

仕様ロジックファミリー = 74VHCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = TTL出力タイプ = 3ステート極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = +25mA低レベル出力電流 Max = -25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.5ns寸法 = 13.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74VHCTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
789 税込868
翌々日出荷