205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様●パッケージ:6ピンSOIC(5リード)●機能:低入力電流、ベース接続有●回路数:1●出力:ベース付きトランジスタ●絶縁耐圧Viso:3750Vrms アズワン品番67-0434-03
1個
199 税込219
10日以内出荷


実装タイプスルーホール実装 出力デバイスMOSFET 最大順方向電圧(V)1.4 チャンネル数1 ピン数(ピン)4 パッケージDIP 電流の種類(入力)DC 最大入力電流(mA)30 シリーズTLP241A 絶縁電圧(Vrms)5000
1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1袋(25個)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

実装タイプ表面実装 最大順方向電圧(V)1.4 チャンネル数1 電流の種類(入力)DC 最大電流変換率(%)4000
1袋(10個)ほか
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東芝フォトリレー(MOSFET出力)
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●絶縁電圧:1500 V ac アズワン品番65-7263-13
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(15個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SOIC絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 20%オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様実装タイプ = スルーホール実装最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrms論理出力 = Yフォトカプラ、太陽光発電出力、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsフォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 8nsシリーズ = TLP 352フォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 30nsシリーズ = TLP 2405フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 300%標準降下時間 = 3μsフォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsフォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 8 mA絶縁電圧 = 2500 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 30nsシリーズ = TLP 216フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 4 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 30nsシリーズ = TLP 2468フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 12ns最大入力電流 = 4 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 3nsシリーズ = TLP 2962フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SDIP標準上昇時間 = 0.5μs最大入力電流 = 1.3 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 0.5μsシリーズ = TLP 714フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.6Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y最大電流変換率 = 8000%フォトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
389 税込428
翌々日出荷

仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 250HFフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC絶縁電圧 = 2.5 kVrms論理出力 = Yフォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
欠品中

仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 12ns最大入力電流 = 4 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 3nsシリーズ = TLP 2962フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 75ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = Y標準降下時間 = 75nsシリーズ = TLP 2355フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(15個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%シリーズ = TLP 2301オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 183フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrms論理出力 = Yフォトカプラ、太陽光発電出力、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6標準上昇時間 = 18ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 22nsシリーズ = TLP 152フォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 3ns最大入力電流 = 1 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = Y標準降下時間 = 3ns特殊機能 = 高速光検出器に結合した高出力GaAlAs発光ダイオードフォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(15個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms標準降下時間 = 15nsオプトカプラ、トランジスタ出力、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.63Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = ±20 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 12ns特殊機能 = 計測機器や制御機器向けの高速デジタルインターフェイスフォトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。デュアル反転並列接続LEDを搭載し、バイポーラ入力電流に適しています。これらのAC入力フォトカプラはトランジスタ出力を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Yシリーズ = TLP 104フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO-6L入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 385オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = 赤外線LED最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 8nsフォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = 光電センサ最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.015μs最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = Y標準降下時間 = 0.012μsフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,098 税込3,408
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 7μsフォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
789 税込868
翌々日出荷