「スチームタイプ」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スッキリ収納できるコードリールタイプのコード付きスチームアイロンです。カセット式タンクで給排水もらくらく。アイロンを立てた状態で使える「吊るしてショット」なら、ハンガーにつるしたままスーツやジャケットのアイロンができます。パワフルなスチームが布地にしっかり浸透。ガンコなシワはビシッと、ウール製品はふっくら仕上がります。
その他水漏れ防止コートバルブ、楽あけ注水カバー 適合スチーム量:約9g/分(スチーム孔21個) 寸法(mm)長さ232×幅103×高さ127 質量(kg)1.1 グレー 容量(mL)スチームタンク:カセット式/約80 タイプショット:倍増ショット・吊るしてショット 切替方式スチーム:中・高2段スチーム 定格100V-1000W(50/60Hz共用) コード長さ(m)1.6(コードリール式) コーティングシルバーセラミックコート 温度調節3段階(低/中/高)
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷

間口広々、ワイド&フラット庫内だから楽々出し入れ。 設置時のあそび面積も少ないタイプなのでコンパクトにまとまります。 ノンフライ調理で油を使わずヘルシーに仕上がります。 角皿に水をはる簡易スチーム機能なので、タンクの手入れ不要。 手軽にスチーム料理を楽しめます。
付属品角皿(鉄板ホーロー)、取扱説明書兼料理集(水受けは本体に装着済み) グランホワイト 消費電力(W)オーブン・グリル・スチーム:1220、電子レンジ:1430 温度(℃)オーブン:100~250、発酵:30・35・40・45 本体質量(kg)約13 ヒーター(W)オーブン1150・グリル800 加熱方式庫内4面遠赤(底、奥、左右)上ガラス管ヒーター/下シーズヒーター(埋込) 外寸法(mm)480×390×325 高周波出力(W)1000 庫内寸法(mm)376×320×173 レンジ出力(W)1000・600・500・200相当・100相当 年間消費電力量(kWh/年)73.4(電子レンジ機能57.0・オーブン機能16.4・待機時0.0)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷