6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA最小パルス幅 = 13 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V最大静止電流 = 0.004mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
659 税込725
欠品中

仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2最小パルス幅 = 25 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 760 ns @ 5 V最大静止電流 = 20mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
859 税込945
当日出荷

長さ(mm)19.25 幅(mm)6.4 高さ(mm)3.5 寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm ピン数(ピン)16 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 最小パルス幅13 ns パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数2 静止電流(mA)0.004 低レベル出力電流(mA)【最大】5.2 高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2 最大伝播遅延時間@最大CL250 ns @ 2 V ロジック機能モノステーブルマルチバイブレータ
1袋(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2最小パルス幅 = 25 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 760 ns @ 5 V最大静止電流 = 20mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10.3mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
909 税込1,000
翌々日出荷

長さ(mm)10.3 幅(mm)5.3 高さ(mm)1.5 寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm ピン数(ピン)16 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 最小パルス幅13 ns パッケージSOP 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数2 静止電流(mA)0.004 低レベル出力電流(mA)【最大】5.2 高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2 最大伝播遅延時間@最大CL250 ns @ 2 V ロジック機能モノステーブルマルチバイブレータ
1袋(5個)
959 税込1,055
翌々日出荷

長さ(mm)5 寸法(mm)5×4.4×1 高さ(mm)1 ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)対応 最小パルス幅5ns パッケージTSSOP 実装タイプ表面実装 静止電流(μA)最大80 1チップ当たりのエレメント数27 低レベル出力電流(mA)8 高レベル出力電流(mA)-8 最大伝播遅延時間@最大CL24.5ns ロジックファミリー74VHC ロジック機能モノステーブルマルチバイブレータ
1袋(50個)ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)