長さ(mm)5.02
幅(mm)4.4
寸法(mm)5.02×4.4×1
カウンタバイナリー
パッケージTSSOP
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)2~5.5
ロジックファミリー74VHC
ロジック機能カウンター
エレメント数1
仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥219
税込¥241
欠品中
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm
カードバイナリー
ピン数(ピン)16
トリガー負エッジ
動作モードアップカウンター
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6
ロジック機能カウンター
エレメント数1
ステージ数14
1袋(5個)
¥549
税込¥604
欠品中
関連キーワード