17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトトライアックチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = PDIP最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5 kVrmsフォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
6日以内出荷


仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトトライアックチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = PDIP最大入力電流 = 30 mA絶縁電圧 = 5 kVrmsフォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
6日以内出荷

仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトトライアック最大順方向電圧 = 1.3Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrmsフォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
859 税込945
7日以内出荷

東芝 フォトカプラ トライアック出力。東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトライアック●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●シリーズ:TLP 268J●コード番号:885-1351 アズワン品番65-7256-80
1袋(15個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

東芝フォトカプラトライアック出力。東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトライアック●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●絶縁電圧:3750 Vrms アズワン品番65-7260-80
1袋(10個)
939 税込1,033
6日以内出荷

東芝 フォトカプラ トライアック出力。東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
仕様●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトライアック●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●絶縁電圧:3.75 kVrms●コード番号:173-2845 アズワン品番65-7240-48
1セット(3000個)
349,800 税込384,780
7日以内出荷

東芝 フォトカプラ トライアック出力。東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトライアック●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:PDIP●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:2.5 kVrms アズワン品番65-7263-43
1個
299 税込329
7日以内出荷

シリーズTLP 360 チャンネル数1 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 実装タイプスルーホール実装 出力デバイスフォトトライアック 最大順方向電圧(V)1.15 絶縁電圧(Vrms)5000
1袋(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

東芝 フォトカプラ トライアック出力。東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトライアック●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5000 Vrms●シリーズ:TLP 363J●コード番号:885-1402 アズワン品番65-7245-26
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

東芝 フォトカプラ トライアック出力。東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トライアック●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOP●入力電流タイプ:AC●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:2500 V ac●コード番号:756-3413 アズワン品番65-7252-68
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトトライアックチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = PDIP最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrmsフォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
6日以内出荷

仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトトライアック最大順方向電圧 = 1.3Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = DIP最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 2500 Vrmsシリーズ = TLP 561フォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トライアック最大順方向電圧 = 1.3Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOP入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 2500 V acフォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 8nsシリーズ = TLP 352フォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = 赤外線LED最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 8nsフォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷