4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口広々、ワイド&フラット庫内だから楽々出し入れ。 設置時のあそび面積も少ないタイプなのでコンパクトにまとまります。 ノンフライ調理で油を使わずヘルシーに仕上がります。 角皿に水をはる簡易スチーム機能なので、タンクの手入れ不要。 手軽にスチーム料理を楽しめます。
付属品角皿(鉄板ホーロー)、取扱説明書兼料理集(水受けは本体に装着済み) グランホワイト 消費電力(W)オーブン・グリル・スチーム:1220、電子レンジ:1430 温度(℃)オーブン:100~250、発酵:30・35・40・45 本体質量(kg)約13 ヒーター(W)オーブン1150・グリル800 加熱方式庫内4面遠赤(底、奥、左右)上ガラス管ヒーター/下シーズヒーター(埋込) 外寸法(mm)480×390×325 高周波出力(W)1000 庫内寸法(mm)376×320×173 レンジ出力(W)1000・600・500・200相当・100相当 年間消費電力量(kWh/年)73.4(電子レンジ機能57.0・オーブン機能16.4・待機時0.0)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

大きなお弁当も楽々はいる間口寸法29.6cmのフラット庫内、縦扉タイプ。最高900Wのパワフル出力で素早く加熱OK。
用途オーブン機能付きレンジ 付属品角皿(鉄板ホーロー)、取扱説明書兼料理集 ホワイト 消費電力(W)オーブン・グリル・スチーム:1380、電子レンジ:1400 温度(℃)オーブン:100~250、発酵:〇(35・40) 本体質量(kg)約12 ヒーター(W)オーブン1350・グリル800 加熱方式上ガラス管ヒーター・下シーズヒーター(埋込) 外寸法(mm)485×376×302 高周波出力(W)900 庫内寸法(mm)283×321×189 レンジ出力(W)900/600/500/200 年間消費電力量(kWh/年)72.6(電子レンジ機能62.0・オーブン機能10.6・待機時0.0)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

寸法(mm)249×376×404【庫内】128×322×324 ブラック 高さ(mm)128 奥行(mm)324 間口(mm)376 電源(V)交流100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 本体質量(kg)5.7 内寸(mm)【受け皿(トレー)】309×271 対応【トースター】4枚 電源コード(m)1 タイマー30分
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品角皿(鉄板ホーロー)1枚/取扱説明書兼料理集 寸法(mm)【庫内】W267×H190×D286 外形寸法(mm)461×293×335 容量(L)16 コード長さ(m)1.5 本体質量(kg)11 センサー蒸気・温度センサー、絶対湿度センサー 消費電力(W)(50/60Hz)【電子レンジ】1400【グリル・オーブン】1050 加熱方式レンジ加熱、ヒーター加熱(オーブン:グリル) コーティング【庫内】セラミック塗装(天面、扉部、底面を除く)(汚れプロテクト) 温度調節【オーブン】100~200℃(190℃以上での運転時間は約8分です。その後は、自動的に180℃に切り換わります。また、温度140℃以上の運転時間は約60分です。その後は、自動的に130℃に切り換わります。) レンジ出力(W)850(最大2分)※その後は、600へは自動的に切り換わります。定格連続高周波出力は600です。/600・500連続/200相当 年間消費電力量(kWh/年)73.4 設置寸法(mm)661×443×435※(左右10以上、後方10以上、上方15以上開けてください。左右どちらか一方は開放してください。) 脚間(mm)349×221
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷