「ラジカセ電源コード」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトサイズながら最大4.4Wの高出力スピーカーを搭載し、スピーカー周りはメタルグリルを採用、よりパワフルなサウンドが楽しめるようになりました。FLAT / ROCK / JAZZ / CLASSIC が選べる「4つの音質モード」を搭載。気分や楽曲にあわせた最適な音が楽しめます。CDのイントロから聴きたい曲を選曲し、選曲した曲だけをプログラム再生可能。イントロで曲を確認しながらプログラムができるので便利です。FMワイドバンドに対応したラジオはよく聞く放送局を登録できるお好み選局ボタンを搭載。見やすく押しやすいカセットテープの「デカボタン」、テープ残量が確認できるカセット窓、奥行を取らず設置可能な横挿しの電源コードなど便利で使いやすい工夫がたくさん詰まった一台です。
付属品電源コード、保証書付き取扱説明書
寸法(mm)幅300×高さ110×奥行211(突起部含まず)
質量(kg)電池含む2.2、電池含まず1.9
電源(V)AC100 50/60Hz 単2形乾電池×6本(別売)
消費電力(W)16
スピーカーΦ8cmコーン型×2、実用最大出力:2.2W+2.2W
入出力端子外部入力:Φ3.5ステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5ステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5ミニジャック
便利なイントロ選曲を搭載した高音質で多機能。便利なリモコン付きのCDラジカセです。スピーカー出力は従来機種よりもパワーアップした2.2W+2.2Wの最大4.4W。スピーカー周りはメタルグリルに変更されよりパワフルな音をお楽しみいただけるようになりました。気分や楽曲にあわせて選べる4つの音質モードを搭載。FLAT / ROCK / JAZZ / CLASSICそれぞれの音質特性を生かした音でお楽しみいただけます。CDの語学学習に便利な「レジューム機能」「+10スキップ」「A-Bリピート」機能を搭載。語学学習でも使い勝手よい仕様です。
付属品電源コード、リモコン、保証書付き取扱説明書
質量(kg)約1.9(電池含まず)
寸法スピーカー(W):2.2+2.2(Φ8cmコーン型×2)
電源(V)AC10050/60Hz 単2乾電池×6
消費電力(W)16
外寸(mm)幅300×高さ110×奥行211(突起部含まず)
機能【CDプレーヤー部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、再生可能ディスク:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)【ラジオ部】受信周波数:FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1710kHz ワイドFM対応【カセットテープレコーダー部】トラック方式:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:マグネット消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60片面)、推奨テープ:ノーマルカセットC60
電池使用時間(時間)TOSHIBA単2飽津刈り乾電池使用時:ラジオ受信約19、テープ再生時約12、CD再生時約9
入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック
1台
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
使いやすくてみんなに優しいラジカセ。大きくて回しやすい音量調節ダイヤルをはじめ、操作表示はすべて日本語表記でわかりやすく使いやすい仕様です。持ち運びしやすいコンパクトなボディながら、10cmの大口径モノラルスピーカーを搭載しくっきり良く聞こえます。外部入力端子付きで、ラジオを手元スピーカーとしてもご利用いただけます。(コード別売り)。家庭用AC電源と乾電池で使用できる2電源対応です。
仕様●カセット部:4トラック2チャンネルステレオ、推奨テープ:ノーマル60分以下、機能:録音(ACバイアス録音)、消去(マグネット消去)●ラジオ部:受信周波数FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1710kHz、ワイドFM対応●電池持続時間(時間):TOSHIBA単1アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信時約90、テープ再生時約56
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)1.3(乾電池、付属品含まず)
消費電力(W)10
電源AC100V50/60Hz DC6V、単1乾電池×4(別売り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×123×100
スピーカーΦ10cmコーン型×1、実用最大出力1.0W
1台
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
場所を取らないミニサイズ、AC電源コードは側面挿しの為、奥行を取らずに置くことができます。スマートでスッキリしたコンパクトな外観に前面にカセットテープ部を設置。大きなカセット窓はテープ走行がよく見え、目盛付きでテープ残量確認にも便利。大きめで押しやすい操作ボタンは日本語表示で正面からも視認しやすくなっています。60分の切タイマーを搭載。設定をしておけばラジオやカセット・CDを聴きながらお休みになっても自動で電源が切れるので便利です。
仕様(カセットテープ部)4トラック2チャンネル、録音方式:DCバイアス録音、消去方式:マグネット消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット、(CD部)2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、再生可能ディスク:CD,CD-R/RW(CD-DA)
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)幅228×高さ110×奥行205(突起部含まず)
質量(kg)1.5(乾電池・付属品含まず)
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz DC9、単2形乾電池×6本(別売)
消費電力(W)9
周波数(ラジオ部)受信 FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ)、AM:531kHz~1,710kHz(9kHzステップ)
スピーカーΦ4cmコーン型×2、実用最大出力:1.0W+1.0W
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
大切なカセットテープをSDカードやUSBメモリーに簡単録音できる、SD/USB/CDラジオカセットレコーダー。CDからSDやUSBへの倍速録音や、SD/USBへMP3録音や再生が可能。ボーカルダウン、エコー機能はもちろん歌いたい曲を自分の声にあわせた高さに調節できるキーコントロール機能、テンポコントロールなど多彩なカラオケ機能を搭載しています。お家でのカラオケ練習が楽しくできます。また、楽器やお稽古の練習にも便利にご利用いただけます。ラジオタイマー付きだから、お気に入りのラジオ番組を録音したり、目覚ましラジオとしても使えます。本体天面にぴったり納まるリモコン付き
仕様CD部:2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)、SDカード(別売り)(A):再生形式:MP3(MPEG-1 udio Layer3(~192kbps))、対応メモリー:SDカード(32MB~2GB)、SHDCカード(4GB~32GB)、カセットテープ部:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:交流バイアス消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット60*ハイポジションテープ(TYPEⅡ/CrO2)は再生のみに対応しており、録音はできません。
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)、リモコン
寸法(mm)幅316×高さ128×奥行215(突起部含まず)
質量(kg)2.2(乾電池含まず)
色シルバー
電源AC100V50/60Hz、単2乾電池×6(消費電力22W)
周波数(ラジオ部)受信:FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz、CD部:2チャンネルステレオ、サンプリング:44.1kHz、再生可能ディスク:CD,CD-R/RW(CD-DA)
スピーカーΦ8cmコーン型×2、実用最大出力:3W+3W
BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:10
入出力端子外部入力/ヘッドフォン出力:Φ3.5ステレオミニジャック/マイク入力:Φ3.5モノラルジャック/SDカード挿入口/USBメモリー挿入口
SDカード再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))、対応メモリー:SDカード(32MB~2GB)、SHDCカード(4GB~32GB)
USB(メモリー)再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))、対応メモリー:USBフラッシュメモリー(32MB~32GB)、再生可能USBメモリー:USB-IF 規格認定品(USB1.0、USB2.0)(別売り)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
お家で本格的なカラオケを楽しめるWカセットCDラジカセTY-CDW990が新たな機能を搭載して新登場。声の高さに曲の音程を合わせられる「キーコントロール」、「ボーカルダウン」「マイクエコー」、デュエットも楽しめるデュエット用ジャックの付属などカラオケを気軽に楽しめる機能のほか、テンポコントロール機能を新搭載し、カラオケはもちろん語学学習にも便利にご利用いただけます。Wカセットでテープからテープに高速ダビングも可能。カラオケ練習などを手軽に録音、再生できるのはカセットならではです。
仕様【CD部】対応フォーマット:CD-DA・MP3、機能:リピート/ランダム/プログラム再生【カセット部】録音・再生・ハイポジション再生・高速ダビング・フルオートストップ【ラジオ部】AM・FM・ワイドFM対応・お好み選局(FM10局/AM5局)
付属品電源コード、リモコン(テスト用電池入り)&ホルダー、デュエットプラグ、保証書付取扱説明書
出力(W)【スピーカー】3+3
電源AC100V50/60Hz、単2乾電池×6(別売り)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×141×203
機能ボーカルダウン・エコー・キーコントロール(半音ステップ±0~5)・テンポコントロール(5%ステップ±0~20%)・音質切替(BASS)
スピーカー8cm×2
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力端子外部入力/ヘッドフォン出力Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
操作簡単!初めてでも使いやすいCDラジオ。
本体上部に日本語表記の大きなボタンを配置し初めてCDラジオをご使用になられる方にも使いやすい設計です。
小さなボディながら8cmスピーカーを2つ搭載しているので聴きやすく、CDリピート・プログラム・ランダムといった便利な再生機能で語学学習にも役立ちます。
AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM番組を聴く事ができる「ワイドFM」に対応のラジオ。
もちろんボタンひと押しでラジオ選局も簡単登録。
便利にご利用いただけます。
色シルバー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×209×108(突起部含まず)
質量(kg)約1.3(乾電池含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売)
電池使用時間(時間)CD再生時:約20、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)11
機能【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム
寸法(cm)8×2(スピーカー)
入出力端子ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック
最大出力(W)1+1
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)
仕様【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
奥行わずか65mmのスリムボディでキッチンでもリビングでも置く場所を選ばないシンプルデザインのCDラジオ。
リピート、プログラム、ランダムといったCD再生機能で便利に楽しくお聴きいただけます。
AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM放送が聴ける「ワイドFM」対応のラジオで、災害時の備えとしても安心です。
外部入力端子付きだから外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を聴く事も可能。
最大120分まで設定可能な「スリープ機能」。
設定した時間になると自動的に電源が切れます。
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×65×152
質量(kg)約1.2(乾電池含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売)
電池使用時間(時間)CD再生時:約15、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)11
機能【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム
寸法(cm)8×2(スピーカー)
入出力端子ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック
最大出力(W)1+1
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)
仕様【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
Bluetooth搭載でかんたんワイヤレス再生
PCやスマートフォンの音源をワイヤレスで手軽に楽しめます。
便利な再生機能
CDのリピート・プログラム・ランダム再生が可能。
語学練習にも役立ちます。
ワイドFM対応
AM放送が入りにくいところや災害時にFM周波数を用いたAM番組も聞くことができる『ワイドFM』に対応。
使える外部入力端子
外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を楽しめます。
付属品電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1.3(乾電池含まず)
電源(V)AC100、50-60Hz単2形乾電池×6本(別売)
消費電力(W)18
最大出力(W)1.5+1.5
周波数(kHz)44.1
チャンネル数2チャンネルステレオ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×128×223(突起物含まず)
対応メディアCD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)
入力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック
受信周波数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1710kHz
出力端子ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
BluetoothVer 5.0
通信距離(m)約10
スピーカーサイズ(mm)Φ65コーン型×2
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
様々なシーンで便利なBluetooth送受信機能を搭載したCD/USB/SDラジオ。新機能としてBluetoothの音源を本商品で録音ができるようになりました。スリムなボディでありながら厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載。臨場感のある高音質をお楽しみいただけます。また、語学学習に最適なレジューム機能、スピードコントロール、リピートなどの機能、ラジオのタイマー録音機能やスリープタイマー等の多彩な機能を搭載しています。
付属品電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)約1.4(乾電池、付属品含まず)
電源(V)AC10050/60Hz、単3乾電池×6本(別売り)
対応ラジオ:AM/FM ワイドFM対応、お好み選局各5局
その他の機能内蔵マイク、再生スピードコントロール(±50%)、音質切替、レジューム再生、A-Bリピート、+10/ワンタッチリサーチ、LEDバックライト、曲名表示
スピーカー2.2×2W(径5.0cm)
タイマータイマー録音(10件)/スリープタイマー(120分)
電池使用時間(時間)持続:CD再生:約3(条件により異なる)
対応CDCD、CD-R/RW(CD-DA/MP3/WMAオーディオファイルで記録された音楽ディスク)
Bluetoothバージョン5.3
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×69×151
再生形式【SD/USB】MP3、WMA、FLAC、WAV 96kHz/24bit Hi-Res音源再生、録音可、複製可、メディア容量32MB~32GBまで
対応プロファイルA2DP、AVRCP
「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など語学学習に役立つ機能を搭載。
さらにMP3フォーマットのCDの読み込みが出来るため、より多くのCD教材をご利用いただけるようになりました。
リモコンは従来型のリモコンキーの配列から見直し、語学学習に特化し使いやすい仕様になっています。
AM5局FM10局はボタンひと押しで簡単選局。
FMワイドバンド対応だから有事の情報収集用にも安心です。
用途語学学習に最適なCDラジオ
色ホワイト
質量(kg)約1.1(乾電池、付属品含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、単3乾電池×6(別売)
消費電力(W)11
電池使用時間(時間)CD再生時:約4、ラジオ受信時:約16(東芝アルカリ乾電池使用時)
スピーカーΦ5cmコーン型×2
最大出力(W)1.3+1.3
入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
入力端子Φ3.5mmミニジャック(マイク)
付属品電源コード、保証書付取扱説明書、リモコン(リチウム電池付属)
仕様【再生可能ディスク】CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz(FMワイドバンド対応)
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
様々なシーンで便利なBluetooth送受信機能を搭載したCDラジオ。
受信だけでなく送信も可能なので、本機で再生した音源やラジオ放送などを室内の好きな場所で聴く事ができます。
室内では受信感度が悪いAMラジオ放送等も、本機を受信レベルの良い窓際等へ設置してBluetooth送信すればクリアに聴く事ができ便利です。
厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載。
ネオジウム磁石の採用に併せてスピーカー振動板やセンターキャップなどの構造にも変更を加えました。
4つの音質切替モードとあわせ、臨場感のあるクリアな高音質をお楽しみいただけます。
前回止めた続きから再生できる「レジューム機能」をはじめリピート、ランダム、スキップ、リピートなど色々な再生方法でCDをお楽しみいただけます。
最大120分まで設定できる「スリープタイマー」付でおやすみ前の音楽なども安心して視聴ください。
スリム型、ベッドサイドにもピッタリのCDラジオです。
色ブラック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×72×147(突起物含まず)
質量(kg)約1.2(乾電池含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、単3電池×6(別売り)
消費電力(W)15
外部入力Φ3.5mmステレオミニジャック
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック(ヘッドフォン)
スピーカーΦ3.6cmコーン型×2
最大出力(W)2.2+2.2(Bluetooth再生時)、1.7+1.7(CD/LINE再生時)
Bluetoothver.4.2
対応プロファイルA2DP、AVRCP
通信距離(m)約10(見通し)
付属品電源コード、保証書付取扱説明書
仕様【再生可能ディスク】CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録された音楽ディスク)、【ラジオ】AM531~1710kHz/FM76.0~108.0MHz(FMワイドバンド対応)
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載のCDラジオ。コンパクトボディから臨場感あふれる迫力サウンドを実現します。Bluetooth機能を搭載しており、スマートフォン等Bluetooth機器の音源を受信し迫力のサウンドで聴くことができます。CD部は基本機能に加え、レジューム機能を搭載。電源を切っても前回停止箇所からの再生ができるため、お稽古や語学学習にも便利です。最長120分までセットできるスリープタイマー付きでラジオを聴きならがの就寝も安心です。
仕様CD部:2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.4kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、ラジオ部:FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1,710kHz、電池持続時間(時間)(TOSHIBA単3アルカリ乾電池使用時):ラジオ受信:約14、CD再生:約3
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)
寸法(mm)幅230×高さ92×奥行214
質量(kg)1.1(乾電池含まず)
色ブラック
電源(V)AC10050/60Hz DC9、単3乾電池×6(別売り)
消費電力(W)10
最大出力(W)実用:1.5+1.5
スピーカーΦ5(cm)コーン型×2
BluetoothVer.5.3 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:10
入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック ヘッドフォン出力
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
コンパクトで高音質。お好みの音質で聞ける5つのモードを搭載した横型タイプのCDラジオ。シンプルなデザインとふんわりした可愛いカラーでお子様のリビング学習用などにもおすすめです。設定した区間を繰り返し再生するABリピート、トラックを10ずつスキップできる10スキップなど語学学習で使える機能を搭載。また、音質はFLAT/ROCK/JAZZ/CLASSICと5つのモードを搭載。お好みの音質や、音楽に合わせたモードでお聴きいただけます。最長120分までセットできるスリープタイマー機能を搭載。音楽やラジオを楽しみながら安心してお休みいただけます。
仕様●CDプレーヤー:2チャンネルステレオ、使用可能メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで録音された音楽ディスク)●ラジオ部:FM:76~108.0MHz、AM:531~1710kHz、ワイドFM対応●電池持続時間(時間):TOSHIBA単1アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信時約14、テープ再生時約3
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)1.1(乾電池、付属品含まず)
消費電力(W)10
電源AC100V50/60Hz DC9V、単3乾電池×6(別売り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×92×213(突起部含まず)
スピーカーΦ5cmコーン型×2、実用最大出力1.5W×2
コンパクトボディから臨場感あふれる迫力サウンドを実現したCDラジオ。厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載。スピーカーの性能を左右する磁石に、フェライト磁石の10倍以上の磁力をもつネオジウム磁石を採用。高能率化とともに、入力信号に対するスピーカーのレスポンスが向上しました。ネオジウムスピーカーは従来のフェライトスピーカーに比べて入力への反応が早く、透明感のある音質となり、原音の再現性が高くなります。また、ネオジウム磁石の採用にあわせ、スピーカー振動板やセンターキャップなどの構造にも変更を加えることで、周波数特性を改善し、厚みのある音質に仕上げました。Bluetooth機能搭載。スマートフォンの音源楽しめる!Bluetooth受信機能を搭載。迫力のサウンドで聴くことができます。コンパクトなポータブルサイズ。ミニサイズだから邪魔にならない。ハンドル付きで持ち運びもらくらく。レジューム機能搭載。充実した基本機能に加え、CD再生はレジューム機能を搭載。電源を切っても前回停止したところから続きを再生できるため、お稽古事や語学学習にも便利です。スリープタイマー機能搭載。最長120分までセットできる!セットをして、ラジオやCDの音源をたのしみながら安心しておやすみできます。
仕様●サンプリング周波数:44.1kHz●メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)●実用最大出力:1.5W+1.5W●電池持続時間:TOSHIBA 単3形アルカリ乾電池使用時 ラジオ受信時:約14時間 CD再生時:約3時間
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)約1.1(乾電池含まず)
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz DC9、単3形乾電池×6本(別売)
消費電力10W
チャンネル数2チャンネルステレオ
スピーカーΦ5cmコーン型×2
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×214×92(突起物含まず)
受信周波数FM:76.0~108.0MHz/AM:531~1710kHz
Bluetooth5.3
通信距離(m)Bluetooth見通し:約10
入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック ヘッドホン出力
対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
関連キーワード