プレスと同時に、上着の匂いもリフレッシュ。小物収納ケース&コンセント付きのハイスペックモデル。簡単セットで折り目キッチリ!プレス熱で除菌もできる!。プレス用タイマー機能:プレス時間を最大30分まで設定できるため、生地の厚さに合わせてしっかりプレスできます。さらに、パワフルモード時(30分)は、除菌効果も発揮します。ハンガーにかけたままで、上着のニオイも同時にケアできる!。消臭用タイマー機能:消臭時間を細かく設定でき、ズボンをプレスしながら上着も同時に消臭できます。また、消臭機能だけでも使えます。小物収納ケース&コンセント付、移動に便利なロック付キャスター。タイマー横のケース部分を開けると、腕時計など小物を収納できます。コンセントがついてるので、携帯電話を充電することができます。押すだけで、ラクに移動できます。
付属品ズボンプレッサー用消臭フィルター1枚(HIP-F001)
色ブラック
定格100V-288W(50Hz/60Hz共用)(ヒーター:280W、消臭:8W)
温度(℃)かけ面:約75
コード長さ(m)1.9
キャスターロック付キャスター
本体質量(kg)約11.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約514×482×1075
寸法(cm)約85
時間プレス:約15~30分
タイマー仕上がり:15~30分、消臭:~60分
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
関連キーワード