「低圧 エアコン」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低騒音対応のパッケージタイプです。 IE3モーターを搭載しています。 潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。 耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやかじりの心配がありません。 全閉外扇形モータを搭載しており粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。 3.7kW以上の機種には時間計を標準装備しているため、メンテナンス時間の把握に役立ちます。
用途食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業等、油分を嫌う用途に最適です 仕様圧縮空気:オイルフリー 種類静音 制御方式圧力開閉器式
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


IE3モーターを搭載しています。 全閉外扇形モーターを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。
用途一般産業機械のエア源として 仕様【空気】給油式 制御方式圧力開閉器式
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低騒音対応のパッケージタイプです。IE3モーターを搭載しています。全閉外扇形モーターを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。給油式パッケージタイプ全機種にオイルアラームを標準装備しています。
用途一般産業機械のエア源として。 トラスコ品番773-8471 幅(mm)695 接続口径G1/4ボール弁オス×1 高さ(mm)840 奥行(mm)585 周波数(Hz)50 電源(V)三相200 モーター出力(kW)1.5 騒音値(dB)53 吐出圧力(MPa)0.7~0.85 空気タンク容量(L)25 吐出空気量(L/min)170 オイル量(L)0.22
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

低騒音対応のパッケージタイプです。IE3モーターを搭載しています。潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやかじりの心配がありません。全閉外扇形モータを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性が向上しています。3.7kW以上の機種には時間計を標準装備しているため、メンテナンス時間の把握に役立ちます。
用途食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業など、油分を嫌う用途に。 トラスコ品番773-8412 幅(mm)890 接続口径Rc3/8ボール弁メス×1 高さ(mm)985 奥行(mm)655 周波数(Hz)50 電源(V)三相200 モーター出力(kW)3.7 騒音値(dB)59 吐出圧力(MPa)0.7~0.85 空気タンク容量(L)39 吐出空気量(L/min)375
1台
549,800 税込604,780
翌々日出荷

関連カテゴリ