「全閉外扇屋外モーター 2p」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献
長寿命
標準モータと同一枠番寸法
低騒音
インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品
型式全閉外扇形
種類汎用モーター
極数4
使用温度範囲(℃)-30~40
規格JIS C 4213 : 2014
保護構造IP44
冷却方式IC411
回転方向負荷側より見て反時計方向
使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)
塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)
耐熱クラス155(F)
使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)
定格時間S1(連続)
設置場所屋内
雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと
使用周囲標高(m)1000以下
高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献
長寿命
標準モータと同一枠番寸法
屋外使用はIP55
低騒音
端子箱上部対応
インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
型式全閉外扇形
種類汎用モーター
極数2
使用温度範囲(℃)-30~40
規格JIS C 4213 : 2014
保護構造IP44
冷却方式IC411
回転方向負荷側より見て反時計方向
使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)
塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)
耐熱クラス155(F)
使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)
定格時間S1(連続)
設置場所屋内
雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと
使用周囲標高(m)1000以下
型式全閉外扇形
使用温度範囲(℃)-20~40
保護構造IP44
回転方向負荷側より見て反時計方向
塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色)
雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと
使用周囲標高(m)1000以下
構造(軸受)ころがり軸受
超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。
回転方向負荷側より見て反時計方向
塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色)
雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと
使用周囲標高(m)1000以下
構造(軸受)ころがり軸受
トップランナー基準に対応、更に国内電源3定格のIE3対応を実現しました。
米国効率規制に対応した230V-60Hzを標準仕様としました。
メーカー標準モータと同一枠番号で取付互換性を確保しました。
全機種耐熱クラス155(F)(温度上昇Bライズ)を採用、信頼性を更にアップしました。
端子箱上部取付にも対応します。
高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献
長寿命
標準モータと同一枠番寸法
屋外使用はIP55
低騒音
端子箱上部対応
インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
型式全閉外扇形
種類汎用モーター
極数6
使用温度範囲(℃)-30~40
規格JIS C 4213 : 2014
保護構造IP44
冷却方式IC411
回転方向負荷側より見て反時計方向
使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)
塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)
耐熱クラス155(F)
使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)
定格時間S1(連続)
設置場所屋内
雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと
使用周囲標高(m)1000以下
関連キーワード