カテゴリ

  • 家電(14)
    • アルカリ乾電池(単4形)(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 住設機器(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
タイプ
  • 単4(7)
本数
  • 2本(3)
  • 4本(4)
  • 8本(2)
  • 10本(2)
  • 12本(1)
  • 20本(1)
  • 100本(1)
使用推奨期限
  • 5年(2)
  • 10年(1)
ブランド
  • 東芝
  • モノタロウ(26)
  • 三菱電機(10)
  • Panasonic(パナソニック)(71)
  • マクセル(9)
  • FDK(16)
  • アイリスオーヤマ(37)
  • 磁気研究所(1)
  • ELPA(73)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(58)
  • RS PRO(44)
  • エスコ(104)
  • エレコム(80)
  • オーム電機(177)
  • カスタム(47)
  • サンワサプライ(61)
  • シャープ(41)
  • タニタ(50)
  • ドリテック(56)
  • 佐藤計量器製作所(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「単四」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 東芝アルカリ乾電池 単4形 東芝

    東芝アルカリ乾電池 単4形

    東芝(13件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    長持ち性能と使いやすさを両立させた東芝アルカリ乾電池の定番モデル。コストパフォーマンスが高く日常生活で使用する様々な電気製品に適しています。
    用途テレビ/エアコンリモコン、体温計、LEDライト、電子辞書、マウス等
  • 東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単4形 東芝

    東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単4形

    東芝
    ¥249~税込¥274~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    防災備蓄にもおすすめの使用推奨期限10年の長持ちハイパワータイプのアルカリ乾電池「アルカリ1」。中・小電流機器に適したおなじみのロングセラー商品です。
  • 東芝アルカリ乾電池『IMPULSE(インパルス)』 単4形 東芝

    東芝アルカリ乾電池『IMPULSE(インパルス)』 単4形

    東芝
    ¥639~税込¥703~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮! ※メーカーアルカリ1比 大きな力で連続使用する機器に適しています。
  • 充電式インパルス 高容量タイプ 単4形 東芝

    充電式インパルス 高容量タイプ 単4形

    東芝
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。
    タイプ単4形電圧(V)1.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)10.5×44.5質量(g/本)13バッテリー容量(mAh)900
  • IMPULSE アルカリ乾電池 東芝

    IMPULSE アルカリ乾電池

    東芝
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(2本×10パック)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプ単4形
  • 電池互換式 LED懐中電灯 東芝

    電池互換式 LED懐中電灯

    東芝
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    電池ホルダー付(1個)で単1形から単4形どれでも使える。
    連続使用時間単1形/約180時間(アルカリ乾電池使用時)・約80時間(マンガン電池使用時)単2形/約80時間(アルカリ乾電池使用時)・約25時間(マンガン乾電池使用時)単3形/約30時間(アルカリ乾電池使用時)・約8時間(マンガン乾電池使用時)単4形/約14時間(アルカリ乾電池使用時)・約5時間(マンガン乾電池使用時)光源高輝度白色LED(直径5mm)1個明るさ(Lm)約12・約250Lx(1m前方・点灯初期値)電球の種類LED
  • ミニカラーLEDライト 東芝
    イエロー
    ブラック
    ブルー
    レッド

    ミニカラーLEDライト

    東芝(9件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    明るい85Lmのミニライト。 タフなアルミ合金製ボディ。 雨中でも使える防滴構造。 便利なストラップ付。
    寸法(Φ×高さH)(mm)26×91連続使用時間約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)光源白色チップタイプLED(0.2W級)1個使用電池単4形3本明るさ(Lm)約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値)電球の種類LED特殊用途防滴
  • 充電インパルス 東芝

    充電インパルス

    東芝(13件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(4本)
    当日出荷
    1回の充電で長く使える高容量 フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。 つぎ足し充電が可能 メモリー効果を気にせずご使用になれます。
    電圧(V)1.2
  • 充電式インパルス 急速充電器 東芝

    充電式インパルス 急速充電器

    東芝(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    電池1本ごとの状態に応じた継ぎ足し充電、満充電検知。 電池1本ごとに電池の状態を自動で診断し、LEDでお知らせ。 +-逆接防止設計。過電流検知機能。充電中の温度を検知。 海外でも使用可能(AC100-240V)。
    質量(g)100(電池別)出力電圧(V)DC1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×27.2×107.5入力電源AC100~240V、50/60Hz、10~20VA充電可能本数(単3形・単4形)1~4本
  • 充電式インパルス ライトタイプ 東芝

    充電式インパルス ライトタイプ

    東芝
    ¥879税込¥967
    1パック(2本)
    当日出荷
    フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。
    電圧(V)1.2本数2
  • ポケットラジオ 東芝

    ポケットラジオ

    東芝
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    便利なLEDライトを搭載した軽量コンパクトなポケットラジオ。電池式で手軽にご使用いただけます。 デジタルチューナー搭載でピタッと簡単選局、受信状態がひとめで分かる同調ランプ付き。 いざという時に役立つLEDライトを搭載しているから、暗がりでも非常時でも慌てず照らす防災グッズとしてもおススメします。
    付属品イヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約63(電池含まず)電源DC3V(単4電池×2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×95×18電池寿命(時間)イヤホン:FM受信45・AM受信45、内蔵スピーカー:FM受信40・AM受信45、LEDライト点灯約120(実際の電池時間は周囲の温度や使用状況により短くなることがあります)スピーカーΦ3.6cm(8Ω)×1受信周波数FM :76.0~108.0MHz、AM: 522~1620kHz電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時)イヤホン使用時 FM受信:約45、AM受信:約50、内蔵スピーカー使用時 FM受信:約40、AM受信:約45、LEDライト点灯時 約120※実際の電池時間は、周囲の温度や使用状況により短くなることがあります。RoHS指令(10物質対応)対応入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmミニジャック
  • TY-SPR6(N) 携帯ラジオ [AM/FM /ワイドFM対応] 東芝

    TY-SPR6(N) 携帯ラジオ [AM/FM /ワイドFM対応]

    東芝
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    LEDライト付きポケットラジオ AM/FMラジオ TY-SPR6 ・明るいLED式スポットライト ・大画面で見やすい日本語表記 ・時計&目覚まし機能付き
    付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(S・L)×1ペア、保証書付取扱説明書色サテンゴールド寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×56×13本体質量(g)約64(乾電池含まず)連続使用時間(時間)東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時/AM受信:約50、FM受信:約40、内蔵スピーカー使用時/AM受信:約40、FM受信:約30機能クロックラジオ:対応使用電池単4形×2本スピーカーΦ3.0cm(8Ω)×1受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz出力(mW)80受信局AM/FM音声出力スピーカー内蔵、イヤホン3.5Φステレオミニジャック
  • 充電式インパルス ライトタイプ 急速充電器セット 東芝

    充電式インパルス ライトタイプ 急速充電器セット

    東芝
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    6日以内出荷
    連続約7時間経過後に充電を停止し、自動でLEDが消灯 2つのLEDで電池1本ごとの安全制御 +-逆接防止設計 過電流検知機能 海外でも使用可能(AC100-240V)
    質量(g)75(電池別)出力DC1.4V (単3形)200mA、(単4形)100mA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107.5×49×27.2入力AC100-240V 50/60Hz 4-8VA充電時間(時間)約7.0充電可能本数単3形・単4形1~2本
  • AUREX LEDライト付きポケットラジオ 東芝

    AUREX LEDライト付きポケットラジオ

    東芝
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    6日以内出荷
    いざという時にも安心の長時間LEDライトを搭載したポケットラジオです。乾電池だけでなくUSB充電もでき使い便利且つ安心。同梱の充電式ニッケル水素電池なら、イヤホン使FM受信で約32時間、AMで約38時間動作します。デカ文字液晶パネルを採用しており、周波数や時刻が見やすくなっています。※本製品は日本国内用に設計されており海外での使用はできません。またアフターサービスもできません。
    付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(S/M/L※Mはイヤホン装着済み)各1ペア、単4東芝充電ニッケル水素電池×2、USB充電ケーブル(1m)、保証書付き取扱説明書仕様【ラジオ部】受信周波数:FM:76.0~108.0MHz AM:522~1,710kHz、FM10局AM10局までプリセット選局可、目覚まし機能、【電池持続時間(時間)】東芝アルカリ乾電池(単4形乾電池×2本)(別売):イヤホン使用時=FM受信:約43・AM受信:約47、内蔵スピーカー使用時=FM受信:約39・AM受信:約42寸法(mm)幅55×高さ91×奥行14(突起部含まず)色ブラック質量(g)約75(ニッケル水素電池含む)、51(乾電池含まず)電源(V)DC3(単4形充電式ニッケル水素電池×2本/単4形乾電池2本)スピーカーΦ2.7cm(8Ω)×1入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB入力:USBType-C(充電用5V)最大出力(mW)【実用】80
  • AUREX 手回し充電ラジオ 東芝

    AUREX 手回し充電ラジオ

    東芝
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    6日以内出荷
    長時間保管しても性能低下が少ないコンデンサー充電に対応。手回し充電ができ、長期間保管後でも内蔵電池が弱りにくいため、防災備蓄や非常時での利用を重視したモデル。JIS IP54等級の防塵防水機能、暗い場所での操作が容易な蓄光ボタン、本体サイドに備えたLEDライト、スマホへの充電機能など非常時に備えたい機能が備わっています。
    付属品ハンドストラップ、ポーチ、取扱説明書(保証書付き)色ホワイト質量(g)約2447(乾電池含まず)電源DC2.7V(内蔵コンデンサー充電池)/DC3V(単4形乾電池2本)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×60×46(突起部含まず)保護等級JIS IP54等級相当スピーカーΦ3.6cm(8Ω)×1受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108MHz AM:531~1710kHz電池使用時間(時間)内蔵コンデンサ充電使用時(1分間にハンドルを150-180回の速さで回した時)内蔵スピーカー使用時:ラジオ(AM/FM)約15分、東芝アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信(AM/FM)約30時間入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmミニジャック最大出力(mW)実用/80充電端子携帯/USB
  • AUREX LEDライト付きポケットラジオ 東芝

    AUREX LEDライト付きポケットラジオ

    東芝
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    6日以内出荷
    USB充電と乾電池の2電源に対応したポケットラジオ。強弱2段階切替が可能なLEDライトを搭載し、いざという時の安心に備えられます。また、毎日使うからこそ便利な漢字対応の大型液晶画面で、放送局名が漢字表記になり一目で分かりやすくストレスがありません。FM1/FM2/AMで各4局最大12局まで登録できるお好み選局ボタン付き。
    付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(S/M/L)×1ペア※Mサイズはイヤホンに装着済み、東芝充電式ニッケル水素電池×2、USB充電ケーブル(1m)、取扱説明書(保証書付き)色シルバー質量(g)約60(乾電池含まず)消費電力(W)16電源DC3V 単4形充電式ニッケル水素電池×2、単4乾電池×2(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×99×13(突起部含まず)スピーカーΦ3cm(8Ω)×1受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:522~1710kHz電池使用時間(時間)【東芝アルカリ乾電池使用時】イヤホン使用時:FM43/AM45、内蔵スピーカー使用時:FM35/AM43、LEDライト:強35弱70【ニッケル水素充電池】イヤホン使用時:FM30・AM33、内蔵スピーカー使用時:FM25・AM32、LED:強25弱50入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニ、USB入力:Type-C(充電用5V)最大出力(mW)実用/80
  • LEDシーリングライト 東芝

    LEDシーリングライト

    東芝
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    7日以内出荷
    センサーセンサー機能無光源寿命40000時間リモコンリモコン付属光色昼光色~電球色タイマー機能タイマー機能有調色の可否調色対応有再生材使用使用
  • クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載 便座ふた自動開閉 東芝

    クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載 便座ふた自動開閉

    東芝
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    8日以内出荷
    ウルトラファインバブル洗浄で使うたび、キレイを実感。便座ふた自動開閉。2012年度省エネ基準達成率:160%。年間消費電力量:84kWh/年。リモコン付き。ウルトラファインバブル プレケアミスト搭載。便座ふた自動開閉【洗浄】。ウルトラファインバブル おしり洗浄:ナノサイズの泡でおしりをさらに清潔に。ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える。ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄。通常洗浄:ワイドにやさしく洗浄。集中洗浄:水の飛び散りを抑えて集中洗浄。【清潔】。ウルトラファインバブル プレケアミスト:便器内の黒ずみ (カルキ成分) を抑制。ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単。オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄。ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単。ウルトラファインバブル ノズル洗浄(除菌)。ウルトラファインバブル 便器洗浄。手かけ付きの便座ふた:便器近傍に手を触れないから清潔。抗菌加工。【快適】。オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭。ワイヤレスリモコン:見やすく使いやすいリモコン。ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)。【省エネ】。高効率セラミックヒーターユニット:洗浄に使う水量だけ使う時に温める。タイマー節電:時間を選んで上手に節電。便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減。【便利】。自動開閉:手を触れずに便座ふたと便座を開閉。メモリー機能:お好みのノズル位置や水勢を記憶
    付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター(本体装着済)、クッション1個 【リモコン用】単4形乾電池2本、アンカープラグ2本、固定ネジ2本質量(kg)4.8タイプ瞬間式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)1250(電気瞬間湯沸器:1200 電気便座:50)電源コード(m)1使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75
  • クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載 東芝

    クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載

    東芝
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    8日以内出荷
    ウルトラファインバブル洗浄で使うたび、キレイを実感。2012年度省エネ基準達成率:160%。年間消費電力量* : 84kWh/年。リモコン付き。ウルトラファインバブル プレケアミスト搭載【洗浄】。ウルトラファインバブル おしり洗浄:ナノサイズの泡でおしりをさらに清潔に。ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える。ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄。通常洗浄:ワイドにやさしく洗浄。集中洗浄:水の飛び散りを抑えて集中洗浄。【清潔】。ウルトラファインバブル プレケアミスト:便器内の黒ずみ (カルキ成分) を抑制。ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単。オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄。ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単。ウルトラファインバブル ノズル洗浄(除菌)。ウルトラファインバブル 便器洗浄。手かけ付きの便座ふた:便器近傍に手を触れないから清潔。抗菌加工。【快適】。オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭。ワイヤレスリモコン:見やすく使いやすいリモコン。ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)。【省エネ】。高効率セラミックヒーターユニット:洗浄に使う水量だけ使う時に温める。タイマー節電:時間を選んで上手に節電。便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減。【便利】。メモリー機能:お好みのノズル位置や水勢を記憶
    付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター(本体装着済)、クッション1個 【リモコン用】単4形乾電池2本、アンカープラグ2本、固定ネジ2本仕様●ワイヤレスリモコン電源:単4形乾電池 2本●暖房便座装置:温度調節:3段階調節「低」約31℃/「中」約34℃/「高」約 37℃(「高」で着座していない状態約35℃)、「切」室温●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.31~0.46L/分・ビデ約0.30~0.42L/分、水勢調節:おしり・ビデ各5段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」、安全装置:温度過昇防止器・温度ヒューズ●着座検知:着座スイッチ●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭その他漏電検知機能寸法(mm)幅×奥行×高さ質量(kg)4.4色パステルアイボリータイプ瞬間式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)1250(電気瞬間湯沸器:1200 電気便座:50)電源コード(m)1タイマー節電:モード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電)使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75
単四電池特集