AUREX 手回し充電ラジオ
長時間保管しても性能低下が少ないコンデンサー充電に対応。手回し充電ができ、長期間保管後でも内蔵電池が弱りにくいため、防災備蓄や非常時での利用を重視したモデル。JIS IP54等級の防塵防水機能、暗い場所での操作が容易な蓄光ボタン、本体サイドに備えたLEDライト、スマホへの充電機能など非常時に備えたい機能が備わっています。
- 付属品
- ハンドストラップ、ポーチ、取扱説明書(保証書付き)
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 約2447(乾電池含まず)
- 電源
- DC2.7V(内蔵コンデンサー充電池)/DC3V(単4形乾電池2本)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 135×60×46(突起部含まず)
- 保護等級
- JIS IP54等級相当
- スピーカー
- Φ3.6cm(8Ω)×1
- 受信周波数
- 【ラジオ】FM:76.0~108MHz AM:531~1710kHz
- 電池使用時間(時間)
- 内蔵コンデンサ充電使用時(1分間にハンドルを150-180回の速さで回した時)内蔵スピーカー使用時:ラジオ(AM/FM)約15分、東芝アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信(AM/FM)約30時間
- 入出力端子
- イヤホン出力:Φ3.5mmミニジャック
- 最大出力(mW)
- 実用/80
- 充電端子
- 携帯/USB
- 内容量
- 1台
オーディオ の新着商品
カテゴリ

















