AUREX LEDライト付きポケットラジオ

AUREX LEDライト付きポケットラジオ - 東芝AUREX LEDライト付きポケットラジオ - 東芝

USB充電と乾電池の2電源に対応したポケットラジオ。強弱2段階切替が可能なLEDライトを搭載し、いざという時の安心に備えられます。また、毎日使うからこそ便利な漢字対応の大型液晶画面で、放送局名が漢字表記になり一目で分かりやすくストレスがありません。FM1/FM2/AMで各4局最大12局まで登録できるお好み選局ボタン付き。

付属品
ステレオイヤホン、イヤーピース(S/M/L)×1ペア※Mサイズはイヤホンに装着済み、東芝充電式ニッケル水素電池×2、USB充電ケーブル(1m)、取扱説明書(保証書付き)
色
シルバー
質量(g)
約60(乾電池含まず)
消費電力(W)
16
電源
DC3V 単4形充電式ニッケル水素電池×2、単4乾電池×2(別売り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
56×99×13(突起部含まず)
スピーカー
Φ3cm(8Ω)×1
受信周波数
【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:522~1710kHz
電池使用時間(時間)
【東芝アルカリ乾電池使用時】イヤホン使用時:FM43/AM45、内蔵スピーカー使用時:FM35/AM43、LEDライト:強35弱70【ニッケル水素充電池】イヤホン使用時:FM30・AM33、内蔵スピーカー使用時:FM25・AM32、LED:強25弱50
入出力端子
イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニ、USB入力:Type-C(充電用5V)
最大出力(mW)
実用/80
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82786308AX-PRU70(S)
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする