カテゴリ

  • 家電(23)
    • アルカリ乾電池(単3形)(4)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • モノタロウ(39)
  • 三菱電機(17)
  • Panasonic(パナソニック)(110)
  • マクセル(4)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(12)
  • FDK(21)
  • アズワン(78)
  • エスコ(294)
  • オーム電機(142)
  • ELPA(104)
  • セイコー(SEIKO)(97)
  • エレコム(92)
  • 新コスモス電機(90)
  • RS PRO(88)
  • testo(テストー)(83)
  • カシオ計算機(77)
  • ナリカ(67)
  • HIOKI(日置電機)(66)
  • 共立電気計器(64)
本数
  • 2本(3)
  • 4本(4)
  • 8本(2)
  • 10本(2)
  • 12本(1)
  • 20本(2)
  • 40本(1)
  • 100本(1)
タイプ
  • 単3(7)
使用推奨期限
  • 5年(2)
  • 10年(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「単3 電池」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”ENGLISH”英語音質モード搭載CDラジオ 東芝”ENGLISH”英語音質モード搭載CDラジオ東芝
7,598税込8,358
1台
6日以内出荷
リスニング学習がもっと効果的に!音質切替モードに”ENGLISH”モードを新搭載したCDラジオです。イングリッシュモードに切り替えることで、英語のアクセントをクリアに聞き取ることができ、リスニング学習がより効果的になります。リピート再生やランダム・プログラム再生に加え、語学学習や楽器やカラオケのお稽古にも便利な、気になる箇所をすぐ確認できるワンタッチサーチ再生、設定した区間のみ繰り返し聴けるABリピート機能を搭載。縦型スリムデザインはそのままに天面に傾斜をつけ、液晶やボタンが見やすくなりました。CD窓は従来機種の2倍サイズになり、CDが入っている確認がさらに見やすくなりました。
仕様(ラジオ部)FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1710kHzその他スリープタイマー機能(最大120分)寸法(mm)幅272×高さ152×奥行61(突起部含まず)質量(kg)約1.3(乾電池含む)、約1.2(乾電池含まず)消費電力(W)10出力スピーカー:Φ5cmコーン型×2電源AC100V50/60Hz DC9V または 単3乾電池×6(別売り)最大出力(W)実用:1.5+1.5チャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ、メディア:CD、CD-R-/RW(CD-DAフォーマットで録音された音楽ディスク)入力外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(出力端子)機能CD再生:ワンタッチサーチ、ABリピート、リピート再生、ランダム再生、プログラム(最大20曲)、レジューム標準持続時間(h)TOSHIBA単3アルカリ乾電池使用時 ラジオ受信時:約14、CD再生時:約3モードCD音質:ENGLISH、FLAT、JAZZ、POP、ROCK
USB充電もできるFM/AMポータブル充電ラジオ 東芝USB充電もできるFM/AMポータブル充電ラジオ東芝
4,498税込4,948
1台
6日以内出荷
充電式電池を付属し、USB充電でも従来の乾電池でも使用可能な2電源対応のポータブルラジオです。手軽に持ち運べるポケットサイズ、大きく見やすく選局しやすいダイヤル式、選局窓は暗がりでも操作しやすい蓄光窓を採用しています。本体にはLEDライトを搭載しているので、有事への備えにも安心の1台です。
付属品単3ニッケル水素充電池、USB-ACアダプター、USBケーブル(TypeC)、イヤホン(モノラル)、取扱説明書(保証書付き)、ハンドストラップ(取り付け済み)寸法(mm)幅132×高さ72×奥行35(突起部含む)質量(g)約154(電池含まず)、約209(付属充電池含む)電源DC3V(単3形ニッケル水素充電池2本×単3形乾電池2本(別売))周波数(ラジオ)FM:76.0~108.0MHz AM:522~1,620kHz標準持続時間(h)付属充電ニッケル水素充電池使用時(電池持続時間は充電の状態や使用条件により異なります) イヤホン使用時:FM約63・AM約63、内蔵スピーカー使用時:FM約52・AM約52スピーカーΦ5.7cm 実用最大出力:180mW入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、電源入力(充電用5V)
LED電池式ランタン 東芝LED電池式ランタン東芝
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
雨の中でも使えるIPX4の防沫型、アウトドア向きの軽量コンパクトサイズのLEDランタンです。調光は3段階、白色LED4個と虫が寄り付きにくい橙色LED1個を搭載。360°回転式ハンドルを備え、床に直置き、吊るしの他、ハンドルをスタンドにして様々な角度への照射が可能です。電池式なので手軽に使用でき、強210lmで約6.5時間の連続使用が可能です。※電池別売り
寸法(mm)幅95×奥行77×高さ152質量(g)153(電池除く)全光束(Lm)強(210)、中(85)、弱(30)、橙(20)連続使用時間(時間)強:6.5、中:13、弱:39、橙:8※使用条件等により異なる(※東芝アルカリ乾電池使用時)使用電池単3乾電池×3照度(Lx)強(140)、中(50)、弱(20)、橙(20)モード点灯:3段階(強中弱)防水性IPX4(生活防水に問題なし)
LED常備灯10本セット 東芝LED常備灯10本セット東芝
9,698税込10,668
1箱(10本)
当日出荷
シンプルデザインで高機能。壁や柱に取り付けて、本体を引き抜くだけで自動的に点灯します。本体を取付台に差し込むと消灯。超寿命40000時間のLED光源、電池式です。本商品は個包装をなくしたエコパッケージ10本セットです。
長さ(mm)151ホワイト質量(g)39寸法(幅W×奥行D)(mm)22×27/本光源(mm)使用:高輝度白色LED(Φ5×1連続使用時間(時間)アルカリ:約30、マンガン:約8(20℃)使用乾電池単3×2(別売)明るさ(Lm)(初期値/1m前方)約9(約200ルクス)電球の種類LED
CDプレーヤー 東芝CDプレーヤー東芝
9,398税込10,338
1台
6日以内出荷
ステレオスピーカーもBluetooth送信機能もついた欲張りモデルのポータブルCDプレーヤーです。外出先ではBluetoothで、自宅等の室内ではステレオスピーカーでと環境に応じた聴き方ができ便利。語学学習に役立つ便利な機能を搭載。「ワンタッチリサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」「レジューム機能」、さらにMP3再生にも対応したことで、より多くのCD教材をご利用いただけるようになりました。通勤・通学中などでも手元で簡単に操作できる縦型リモコン付きです。
仕様CD部:2チャンネルステレオ、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)、スピーカー径(cm):3.6×2、電池持続時間(時間)(TOSHIBA単3アルカリ乾電池使用時):スピーカー使用時:4、イヤホン使用時:8(使用状況により異なる)付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付き)、ステレオイヤホン(お試し用有線)、取扱説明書寸法(mm)幅142×高さ34×奥行155質量(kg)0.25ホワイト電源USB DC5.0V/0.5A、単3乾電池×2(別売り)DC3.0V最大出力(W)実用:0.2+0.2出力端子ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャックBluetoothVer.5.0、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:10
CDラジオ 東芝CDラジオ東芝
11,980税込13,178
1台
11日以内出荷
厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載のCDラジオ。コンパクトボディから臨場感あふれる迫力サウンドを実現します。Bluetooth機能を搭載しており、スマートフォン等Bluetooth機器の音源を受信し迫力のサウンドで聴くことができます。CD部は基本機能に加え、レジューム機能を搭載。電源を切っても前回停止箇所からの再生ができるため、お稽古や語学学習にも便利です。最長120分までセットできるスリープタイマー付きでラジオを聴きならがの就寝も安心です。
仕様CD部:2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.4kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、ラジオ部:FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1,710kHz、電池持続時間(時間)(TOSHIBA単3アルカリ乾電池使用時):ラジオ受信:約14、CD再生:約3付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)寸法(mm)幅230×高さ92×奥行214質量(kg)1.1(乾電池含まず)ブラック電源(V)AC10050/60Hz DC9、単3乾電池×6(別売り)消費電力(W)10最大出力(W)実用:1.5+1.5スピーカーΦ5(cm)コーン型×2BluetoothVer.5.3 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:10入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック ヘッドフォン出力
SD/USB/CDラジオ 東芝SD/USB/CDラジオ東芝(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から11日以内出荷
様々なシーンで便利なBluetooth送受信機能を搭載したCD/USB/SDラジオ。新機能としてBluetoothの音源を本商品で録音ができるようになりました。スリムなボディでありながら厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載。臨場感のある高音質をお楽しみいただけます。また、語学学習に最適なレジューム機能、スピードコントロール、リピートなどの機能、ラジオのタイマー録音機能やスリープタイマー等の多彩な機能を搭載しています。
付属品電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約1.4(乾電池、付属品含まず)電源(V)AC10050/60Hz、単3乾電池×6本(別売り)対応ラジオ:AM/FM ワイドFM対応、お好み選局各5局その他の機能内蔵マイク、再生スピードコントロール(±50%)、音質切替、レジューム再生、A-Bリピート、+10/ワンタッチリサーチ、LEDバックライト、曲名表示スピーカー2.2×2W(径5.0cm)タイマータイマー録音(10件)/スリープタイマー(120分)電池使用時間(時間)持続:CD再生:約3(条件により異なる)対応CDCD、CD-R/RW(CD-DA/MP3/WMAオーディオファイルで記録された音楽ディスク)Bluetoothバージョン5.3寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×69×151再生形式【SD/USB】MP3、WMA、FLAC、WAV 96kHz/24bit Hi-Res音源再生、録音可、複製可、メディア容量32MB~32GBまで対応プロファイルA2DP、AVRCP
CDラジオ 東芝CDラジオ東芝
7,598税込8,358
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
コンパクトで高音質。お好みの音質で聞ける5つのモードを搭載した横型タイプのCDラジオ。シンプルなデザインとふんわりした可愛いカラーでお子様のリビング学習用などにもおすすめです。設定した区間を繰り返し再生するABリピート、トラックを10ずつスキップできる10スキップなど語学学習で使える機能を搭載。また、音質はFLAT/ROCK/JAZZ/CLASSICと5つのモードを搭載。お好みの音質や、音楽に合わせたモードでお聴きいただけます。最長120分までセットできるスリープタイマー機能を搭載。音楽やラジオを楽しみながら安心してお休みいただけます。
仕様●CDプレーヤー:2チャンネルステレオ、使用可能メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで録音された音楽ディスク)●ラジオ部:FM:76~108.0MHz、AM:531~1710kHz、ワイドFM対応●電池持続時間(時間):TOSHIBA単1アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信時約14、テープ再生時約3付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)1.1(乾電池、付属品含まず)消費電力(W)10電源AC100V50/60Hz DC9V、単3乾電池×6(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×92×213(突起部含まず)スピーカーΦ5cmコーン型×2、実用最大出力1.5W×2
LEDライト付きホームラジオ 東芝LEDライト付きホームラジオ東芝
2,298税込2,528
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
アンテナをくるくる回せることで電波をキャッチしやすく選局のしやすいラジオです。いざという時にも役立つLEDライト搭載してるので、普段使いはもちろん非常時でも便利に使え防災グッズとしてもおすすめです。LEDライトは電源を切った状態で動作しますので、ラジオを聴きながらLEDライトは動かせません。暗い場所でも操作がしやすい蓄光選局窓を採用。さらに東芝アルカリ乾電池IMPULSEが付属、ご購入後すぐにラジオをお楽しみいただけます。
電源(V)DC3(単3乾電池×2)出力ヘッドフォン:Φ3.5mmミニジャックスピーカーΦ5.7(8Ω)×1RoHS指令(10物質対応)対応最大出力(mW)実用:180
AUREX ワイヤレスカセットプレーヤー 東芝AUREX ワイヤレスカセットプレーヤー東芝
7,098税込7,808
1台
6日以内出荷
コンパクトな手のひらサイズで持ち運びも楽々。バーチャルサラウンド機能を搭載し、スライドスイッチでオンオフすれば複数のスピーカーで再生したような音響効果で音場の広がりを豊かにお楽しみいただけます。 Bluetooth搭載だからお手持ちのワイヤレスイヤホンやスピーカーでもカセットの音源をお楽しみいただけます。 AUX端子付きで外部音声機器の音声端子(イヤホン・ヘッドフォン端子、ライン出力端子と本線の外部入力端子AUXとを別売りの接続コードで接続すれば録音も可能です。 イヤホン端子付きだから有線イヤホンにも対応しています。
仕様早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット(C60)付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書質量(kg)0.2(乾電池含まず)電源DC5V、単3乾電池×2(別売り)最大出力(W)実用:2.5+2.5(32Ωイヤホン)方式トラック:4トラック 2チャンネル、録音:DCバイアス録音、消去:マグネット消去外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×121.5×33ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニジャックRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer5.0通信距離(m)見通し:約10入出力端子(AUX)Φ3.5mmステレオミニジャック対応プロファイルA2DP、AVRCP
ポータブルCDプレーヤー 東芝ポータブルCDプレーヤー東芝(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
ステレオスピーカー搭載のポータブルCDプレーヤー。 耳が疲れた時、家庭学習や室内で音楽を楽しみたい時など、他の機械に接続しなくてもそのまま音を出す事ができる手軽さが大変便利です。 乾電池&USB充電の2電源対応でお手持ちのPCやモバイルバッテリー、USB電源などからスマートに充電可能です。 「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など便利な機能+電源を落とした続きから再生できる「レジューム」機能搭載で語学学習を強力サポート。 MP3音源にも対応して、より多くのCD教材をご利用いただけます。 操作しやすい縦型リモコンです。
電池使用時間(時間)スピーカー使用時:約4、イヤホン使用時:約8(使用状況により異なる)(東芝アルカリ乾電池使用時)ホワイト外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×155×34(突起部含まず)質量(g)約250(乾電池、付属品含まず)電源USBDC5V/0.5A、単3乾電池×2(別売)最大出力(W)0.2+0.2出力端子ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック寸法(cm)Φ3.6(×2)(スピーカー)付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付)、ステレオイヤホン(お試し用)、取扱説明書仕様【再生可能メディア】CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)
ポータブルCDプレーヤー 東芝ポータブルCDプレーヤー東芝
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
語学学習に便利な機能を充実させました! 「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」さらに一度電源を切っても電源を入れると続きからの再生をする「レジューム」機能でいつでも語学学習をサポートします。 MP3オーディオファイルに対応しており、幅広い教材をご利用いただけます。 高音質なカナル型イヤホン&縦型リモコンで、通勤通学中でも手元からの操作が楽々。 乾電池&USB充電の2電源方式
電池使用時間(時間)約8(使用環境、状況により異なる)(東芝アルカリ乾電池使用時)ホワイト外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×155×26.5(突起部含まず)質量(g)約200(乾電池含まず)電源USBDC5V/0.5A、単3乾電池×2(別売)最大出力(mW)14+14出力端子ヘッドフォン出力:3.5mmステレオミニジャック対応メディアCD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付)、高音質ステレオイヤホン、取扱説明書
CDラジオ 東芝CDラジオ東芝
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など語学学習に役立つ機能を搭載。 さらにMP3フォーマットのCDの読み込みが出来るため、より多くのCD教材をご利用いただけるようになりました。 リモコンは従来型のリモコンキーの配列から見直し、語学学習に特化し使いやすい仕様になっています。 AM5局FM10局はボタンひと押しで簡単選局。 FMワイドバンド対応だから有事の情報収集用にも安心です。
用途語学学習に最適なCDラジオホワイト質量(kg)約1.1(乾電池、付属品含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、単3乾電池×6(別売)消費電力(W)11電池使用時間(時間)CD再生時:約4、ラジオ受信時:約16(東芝アルカリ乾電池使用時)スピーカーΦ5cmコーン型×2最大出力(W)1.3+1.3入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック入力端子Φ3.5mmミニジャック(マイク)付属品電源コード、保証書付取扱説明書、リモコン(リチウム電池付属)仕様【再生可能ディスク】CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz(FMワイドバンド対応)
CDラジオ 東芝CDラジオ東芝
13,980税込15,378
1台
当日出荷
様々なシーンで便利なBluetooth送受信機能を搭載したCDラジオ。 受信だけでなく送信も可能なので、本機で再生した音源やラジオ放送などを室内の好きな場所で聴く事ができます。 室内では受信感度が悪いAMラジオ放送等も、本機を受信レベルの良い窓際等へ設置してBluetooth送信すればクリアに聴く事ができ便利です。 厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載。 ネオジウム磁石の採用に併せてスピーカー振動板やセンターキャップなどの構造にも変更を加えました。 4つの音質切替モードとあわせ、臨場感のあるクリアな高音質をお楽しみいただけます。 前回止めた続きから再生できる「レジューム機能」をはじめリピート、ランダム、スキップ、リピートなど色々な再生方法でCDをお楽しみいただけます。 最大120分まで設定できる「スリープタイマー」付でおやすみ前の音楽なども安心して視聴ください。 スリム型、ベッドサイドにもピッタリのCDラジオです。
ブラック外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×72×147(突起物含まず)質量(kg)約1.2(乾電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、単3電池×6(別売り)消費電力(W)15外部入力Φ3.5mmステレオミニジャック出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック(ヘッドフォン)スピーカーΦ3.6cmコーン型×2最大出力(W)2.2+2.2(Bluetooth再生時)、1.7+1.7(CD/LINE再生時)Bluetoothver.4.2対応プロファイルA2DP、AVRCP通信距離(m)約10(見通し)付属品電源コード、保証書付取扱説明書仕様【再生可能ディスク】CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録された音楽ディスク)、【ラジオ】AM531~1710kHz/FM76.0~108.0MHz(FMワイドバンド対応)
東芝センサー付きLEDランタン 東芝東芝センサー付きLEDランタン東芝
2,998税込3,298
1台
当日出荷
人感、明暗センサー搭載で夜間センサーライトとして使用可! シーンに応じて使い分けできる調色機能搭載。 雨の中でも使える防滴性能(IPX4)もあるので、様々なシーンで活用できます。 +-ボタンで無段階調光。単3電池3本仕様で軽量。 最大で200ルーメン、日本製白色LEDチップ6個使用で野外でもしっかり明るさが確保できます。
用途日常の様々なシーンで。また防災の備えにも最適本体質量(g)約260(電池除く)スイッチ形状タッチ式連続使用時間(時間)最大約3.5、標準約14、最小約160 (東芝アルカリ乾電池使用時)光源日本製白色チップタイプLED(0.2W級)×6、電球色LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×91×169使用電池単3×3点灯保持時間約30秒色調白色、電球色明るさ(Lm)最大200、標準約100、最小約6防水保護等級IPX4電球の種類LED
IMPULSE アルカリ乾電池 東芝IMPULSE アルカリ乾電池東芝
1,998税込2,198
1箱(2本×10パック)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
タイプ単3形
コンパクト防水型 SD/CDラジオ TY-CB100(W) ホワイト [Bluetooth対応 /ワイドFM対応] 東芝コンパクト防水型 SD/CDラジオ TY-CB100(W) ホワイト [Bluetooth対応 /ワイドFM対応]東芝
13,980税込15,378
1個
当日出荷
語学学習に役立つ機能を搭載。防水仕様でお風呂でも使える! ・入浴時にも使えるIPX5の防水仕様! 水の飛沫によって機能に障害を受けないJIS IPX5相当の防水仕様なので、お風呂やアウトドア等でも使えます。 内蔵マイクで教材と自分の発音を比較できる、CD再生時のマイクミキシング機能 内蔵マイクにCDとのミキシング機能がついているので、お手本となるCD教材の発音に続けて 自分の声を録音でき、簡単に聴き比べが出来ます。 CD音声とマイクから録音された音声のミキシング録音は、SDカード(別売)へ保存します。 ・Bluetooth送受信機能搭載で、ワイヤレスイヤホンにも対応 Bluetooth受信機能に加えて送信機能も新たに搭載されており、本体をスピーカーで聴く以外に 本体で再生したCD/SD音源を送信して、Bluetooth対応のワイヤレスイヤホンやスピーカー等で 聞くことができます。また、入浴時に脱衣所に置いたスマートフォンにかかってきた電話をお風呂にいながら、本機で電話を受けることができるハンズフリー通話機能もあります。 ・語学学習に便利な学習機能 語学学習に便利な機能が満載です。(CD、SD再生時) 「再生スピードコントロール」・・・”ゆっくり”から”早く”まで11段階で0.5~1.5倍のCD速度調整が可能 「レジューム再生」・・・再生中に電源を切った場合に、停止した箇所から再生できる 「+10スキップ」・・・トラックを10ずつスキップ 「A-Bリピート」・・・再生中に聴き直したいフレーズを繰り返し再生する機能 「ワンタッチサーチ」・・・再生中に(もどる)を押すと3秒戻し、(すすむ)で10秒進める機能 持ち運びに便利なハンドルやリモコンつき! ・防水仕様:IPX5 ・Bluetooth送受信機能付 (ペアリング機器側から操作可) ・SD MP3録音/再生 ・CD、CD-R/CD-RW MP3再生 ・FMワイド/AMシンセラジオ ・再生速度 50~150% ・レジューム再生 ・ワンタッチサーチ ・+10スキップ ・A-Bリピート ・内蔵マイク(ミキシング可) ・電話通話機能 (Bluetooth接続時) ・ヘッドホン端子 ・電源:ACアダプター/単3×4(別売)
仕様ワイドFM対応付属品ACアダプタ、リモコン電源AC100V(50/60Hz)、乾電池(単三×4)最大出力(W)0.5×0.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×145×63本体質量(kg)0.6使用電池単三電池×4本(別売)接続端子ヘッドホン出力スピーカー3.6cm×2電池使用時間(時間)ラジオ使用時:約30(アルカリ乾電池使用時)、CD再生時:約8(アルカリ乾電池使用時)防水保護等級IPX5受信局AM、FMワイド
センサー付LEDランタン 東芝センサー付LEDランタン東芝
3,398税込3,738
1台
当日出荷
センサーモードで暗がりで人体等の赤外線に反応 明るい!約200ルーメン お好みで明るさを使い分けできる 【強】【中】【弱】3段階の調光機能 暗い場所で人の動きを感知して自動点灯する 人感・明暗センサー搭載
用途屋内屋外兼用電球の種類LED明るさ(Lm)強:200、中:100、弱:50質量(g)280ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×222連続使用時間【東芝アルカリ乾電池(LR6使用時)】強:約3時間、中:約9時間、弱:約20時間、【東芝マンガン乾電池(R6P使用時)】強:約1時間30分、中:約4時間30分、弱:約8時間光源白色チップタイプLED(0.2W級)×6個使用乾電池単3形乾電池3本点灯保持時間約30秒アズワン品番64-8887-15防水性防沫形(JIS IP×4)センサー感知範囲水平:左右各約60度 、垂直:約90度感知距離(m)約3
アルカリ乾電池 アルカリ1 単3形 東芝アルカリ乾電池 アルカリ1 単3形東芝(1件のレビュー)
239税込263
1パック(2本)ほか
当日出荷
液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
タイプ単3形電圧(V)1.5使用期限(推奨)10年
LED懐中電灯 東芝LED懐中電灯東芝(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類LED全光束(Lm)20防水性IPX2照度(Lux)約350
電池互換式 LED懐中電灯 東芝電池互換式 LED懐中電灯東芝
1,798税込1,978
1個
当日出荷
電池ホルダー付(1個)で単1形から単4形どれでも使える。
電球の種類LED連続使用時間単1形/約180時間(アルカリ乾電池使用時)・約80時間(マンガン電池使用時)単2形/約80時間(アルカリ乾電池使用時)・約25時間(マンガン乾電池使用時)単3形/約30時間(アルカリ乾電池使用時)・約8時間(マンガン乾電池使用時)単4形/約14時間(アルカリ乾電池使用時)・約5時間(マンガン乾電池使用時)光源高輝度白色LED(直径5mm)1個明るさ(Lm)約12・約250Lx(1m前方・点灯初期値)
充電式インパルス ライトタイプ 急速充電器セット 東芝充電式インパルス ライトタイプ 急速充電器セット東芝
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
連続約7時間経過後に充電を停止し、自動でLEDが消灯 2つのLEDで電池1本ごとの安全制御 +-逆接防止設計 過電流検知機能 海外でも使用可能(AC100-240V)
質量(g)75(電池別)出力DC1.4V (単3形)200mA、(単4形)100mA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107.5×49×27.2入力AC100-240V 50/60Hz 4-8VA充電時間(時間)約7.0充電可能本数単3形・単4形1~2本
充電式インパルス 急速充電器 東芝充電式インパルス 急速充電器東芝(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
電池1本ごとの状態に応じた継ぎ足し充電、満充電検知。 電池1本ごとに電池の状態を自動で診断し、LEDでお知らせ。 +-逆接防止設計。過電流検知機能。充電中の温度を検知。 海外でも使用可能(AC100-240V)。
充電可能本数(単3形・単4形)1~4本質量(g)100(電池別)出力電圧(V)DC1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×27.2×107.5入力電源AC100~240V、50/60Hz、10~20VA
充電式インパルス ライトタイプ 東芝充電式インパルス ライトタイプ東芝
749税込824
1パック(2本)
当日出荷
フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2本数2
充電式インパルス 高容量タイプ 単3形 東芝充電式インパルス 高容量タイプ 単3形東芝(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(2本)ほか
当日出荷
フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。
タイプ単3形電圧(V)1.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)14.5×50.5質量(g/本)30バッテリー容量(mAh)2445
アルカリ乾電池 単3形 東芝アルカリ乾電池 単3形東芝(34件のレビュー)
218税込240
1パック(4本)ほか
当日出荷
長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具に
充電インパルス 東芝充電インパルス東芝(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(4本)
当日出荷
1回の充電で長く使える高容量 フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。 つぎ足し充電が可能 メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2
LED常備灯 東芝LED常備灯東芝(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LED光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個LED寿命(時間)約40000
アルカリ乾電池 インパルス 単3形 東芝アルカリ乾電池 インパルス 単3形東芝
799税込879
1パック(8本)
当日出荷
幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮! ※メーカーアルカリ1比 大きな力で連続使用する機器に適しています。
タイプ単3形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)14.5×50.5質量(g/本)約23.5本数8本使用推奨期限5年
CDラジオ 東芝CDラジオ東芝
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
コンパクトボディから臨場感あふれる迫力サウンドを実現したCDラジオ。厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載スピーカーの性能を左右する磁石に、フェライト磁石の10倍以上の磁力をもつネオジウム磁石を採用。高能率化とともに、入力信号に対するスピーカーのレスポンスが向上しました。ネオジウムスピーカーは従来のフェライトスピーカーに比べて入力への反応が早く、透明感のある音質となり、原音の再現性が高くなります。また、ネオジウム磁石の採用にあわせ、スピーカー振動板やセンターキャップなどの構造にも変更を加えることで、周波数特性を改善し、厚みのある音質に仕上げました。Bluetooth機能搭載スマートフォンの音源楽しめる!Bluetooth受信機能を搭載。迫力のサウンドで聴くことができます。コンパクトなポータブルサイズミニサイズだから邪魔にならない。ハンドル付きで持ち運びもらくらく。レジューム機能搭載充実した基本機能に加え、CD再生はレジューム機能を搭載。電源を切っても前回停止したところから続きを再生できるため、お稽古事や語学学習にも便利です。スリープタイマー機能搭載最長120分までセットできる!セットをして、ラジオやCDの音源をたのしみながら安心しておやすみできます。
仕様●サンプリング周波数:44.1kHz●メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)●実用最大出力:1.5W+1.5W●電池持続時間:TOSHIBA 単3形アルカリ乾電池使用時 ラジオ受信時:約14時間 CD再生時:約3時間付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)約1.1(乾電池含まず)ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz DC9、単3形乾電池×6本(別売)消費電力10Wチャンネル数2チャンネルステレオスピーカーΦ5cmコーン型×2最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×214×92(突起物含まず)受信周波数FM:76.0~108.0MHz/AM:531~1710kHzBluetooth5.3通信距離(m)Bluetooth見通し:約10入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック ヘッドホン出力対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら